ホンダ KITACO製

ホンダ KITACO製のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

2,780件中 1,361件~1,400件

並び替え:

1361. ハイカムシャフト(タイプ2)ノーマルヘッド KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハイカムシャフト(タイプ2)ノーマルヘッド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】グロムのノーマルシリンダーヘッドに対応するハイカムシャフトです。タイプ1は中回転域でのパワーの盛り上がりを重視、タイプ2は高回転域でのパワーの盛り上がりを重視しています。○バルブタイミング角度。 (ノーマルシリンダーヘッド使用時)。 INバルブ OPEN 8°BTDC。 CLOSE 46°ABDC。 EXバルブ OPEN 40°BBDC。 CLOSE 12°ATDC。1mmリフト時参考値。○ノーマルエンジン使用可。※デコンプ機能はありません。※装着にはI-MAPが必要です。グロム。JC61全車種

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量
300-1432010 1個

1362. ハンドルレバーS(HL02)             K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルレバーS(HL02) K-PIT 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。○シルバー。○適合純正品番:。 53178-KV0-000。 53178-KM9-000 ※NSR250系は形状が若干異なりますが、使用可能です。○適合スペーサーシムサイズ(ぐらつき調整用):。 Φ10.5×17.0×0.3。マグナ 50(AC13)・GROM(JC61)・NSR250R/SE/SP(MC28)・ホーネット 250(MC31)・VTR250/F(MC33)・Vツインマグナ(MC29)CB250F/ABS(MC43)・CBR250R(MC41)・CB400SF /バージョンS/-R(NC31)・CB400SF/スーパーボルドール(~NC39-1299999)・CB400SF/ABS /スーパーボルドール(NC42)・スティード400(NC26/NC37)・スティード600(PC21)・NC700S(RC61)・NC700X(RC63)・CB750(RC42))等。詳しくは適合表参照

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 主な適合車種
70-525-62020 1個 CB125T 1984-1999年式:88年から適合

1363. カスタムシート(ブラック) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO カスタムシート(ブラック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 仕様
610-1300050 1個 モンキー125(JB02)

1364. クロスミッション(タイプⅢ) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO クロスミッション(タイプⅢ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】1速ギアをよりローレシオに設定し、発進、加速性能を向上させ、タイブ1(廃番)よりも全体的に少しワイドレシオ化させたミッションです。スピードを乗せやすく、パワーバンドの有効幅をフルに使用できる設定です。よりコストダウンを実現したタイプ3と耐摩耗性の向上とフリクションロスの低減を実現させたタイプ2WPC。仕様の2タイプを設定しています。変速比(ノーマル4速ミッションーモンキー)。1速:3.273/2速:11.938/3速:1.350/4速:1.043。変速比(5速クロスミッションASSYタイプ2WPC仕様/タイプ3)。1速:2.917/2速:1.765/3速:1.350/4速:1.136/5速:1.000。ノーマルクラッチ、キタコ製2ディスクドライブユニット、キタコ製ULTRAクラッチKIT全てが装着可能です。※ガスケットは別売です。排気量及び仕様に合わせてお買い求め下さい。※排気量が90ccを超える場合、及び高圧縮エンジンのキックスターターでのエンジン始動は、キックスターターピニオン及び、ローギア系の破損につながりますので、2ndギア以上での押し掛けをお薦めします。※遠心クラッチ車にも取り付きますか、ミッションヘの衝撃か大きいため破損する恐れがありますので装着はお奨めできません。マニュアルクラッチに変更して下さい。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
305-1123360 1個 モンキー/ゴリラ/FNO,Z50J-2000001~/FNO,AB27-1000001~1899999

1365. ハイスロットルSET KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハイスロットルSET 1セット
レビュー: 3.00(1)

【特長】握り直しでもたつくことなくフルスロットルすることが出来るハイスロットルSETです。_x000D_。スポーツ走行やサーキット走行に非常に有効です。キタコ製キャブレターKIT専用となります。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 ケーブル長(mm) 主な適合車種
901-1010000 1セット (アウター)530 NSR50/80・NS50F・MBX50

1366. i-Map カプラーオンSET KITACO

販売価格(税別)    
KITACO i-Map カプラーオンSET 1個
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 仕様
763-1135100 1個 ズーマーFI(AF58-1700001イコウ)

1367. スピードメーターケーブル KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スピードメーターケーブル 1個
レビュー: 5.00(5)

【特長】補修用のスピードメーターケーブルです。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
908-1122001 1個 ブラック H-4S APE50:FNO.AC16-1000001~1599999
APE50(FI車):FNO.AC16-1600001~
APE100:HC07全車種

1368. 強化遠心クラッチKIT(17:69) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO 強化遠心クラッチKIT(17:69) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
307-1013120 1セット

1369. スピードメーターケーブル KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スピードメーターケーブル 1個
レビュー: 5.00(5)

【特長】補修用のスピードメーターケーブルです。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
908-1077001 1個 ブラック H-2S ライブDIO/-チェスタ:FNO.AF34-1000001~
ライブDIO/-SR/-ZX/-ST:FNO.AF35-1000001~1999999
ライブDIO-ZX:FNO.AF35-2000001~
スーパーDIO/-SR/-ZX:全車種
DJ-1RR:AF19全車種
パル:全車種

1370. リアキャリア KITACO

販売価格(税別)    
KITACO リアキャリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
80-539-11590 1個

1371. ショックアブソーバー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ショックアブソーバー 1個
レビュー: 4.17(6)

【特長】メーカーオリジナルのオイルダンパーを採用したリヤショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 仕様 調整方法 自由長(mm)
520-3053300 1個 オイルダンパー採用 (ボディ・スプリング)メッキ (プリロード)カム式5段 330

1372. ETCハンドルクランプステー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ETCハンドルクランプステー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 適合 パーツNo.
563-0500100 1個 汎用 シルバー(JRM-12)

1373. アクセルワイヤー(M) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO アクセルワイヤー(M) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。。キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、チューブ内蔵により、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
103-91-1085-00 1個 マグナ50(AC13)

1374. ナックルカバー(黒) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ナックルカバー(黒) 1個
レビュー: 4.00(2)

【特長】ポリプロピレン製左右1SETステー付属

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
562-1427110 1個 Dio110(JF31)

1375. スピードメーターケーブル KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スピードメーターケーブル 1個
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
103-93-1085-00 1個 マグナ50(AC13)

1376. サイドスタンド(黒) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO サイドスタンド(黒) 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】ローダウンした後でも安心駐車。ローダウンリンクKITを装着すると、ノーマルサイドスタンドでは駐車時に車体が立ち過ぎてしまいますので、転倒防止の為に交換をお奨めします。

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量 主な適合車種
676-1818300 1個 CBR250R(MC41-1000001-1399999/1400001-)

1377. Rショートレバー&ケーブルSET KITACO

販売価格(税別)    
KITACO Rショートレバー&ケーブルSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】新型レバーと、高性能ケーブル”赤いケーブル”のセットです。非常に操作性がよく、ライダーの意思を確実にマシンに伝達します。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合 パーツNo. 主な適合車種
906-1122140 1セット 汎用 ミギ/ショート/シルバー/ミラーホルダーアリ APE エイプ50(AC16-1000001-1599999)/FI車(AC16-1600001-)・エイプ100(HC07)

1378. PCインターフェイスケーブルKIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO PCインターフェイスケーブルKIT 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】キタコ製i-mapとパソコンを接続する為の専用ケーブル。PCインターフェイスケーブルでi-mapとパソコンを接続することにより、エンジン回転数、スロットル開度別にノーマル噴射量±40%の補正マップを自由に書き換えることが出来るオリジナルマップの作成が可能になります。※別途オリジナルマップ編集ソフト(FuelManager)が必要。(メーカーWebサイトからダウンロード/無料)。オリジナルマップ編集ソフト(FuelManager)についてi-m印が制御に用いる燃料噴射量補正値を、エンジン回転数/スロットル開度に対して編集しユーザーオリジナルの三次元マップを構成する事ができます。補正値マップは、レブリミット回転数まで500pm毎に、スロットル開度0-100%を5%毎に区切り21個のデータを設定可能であり、一つのマップに対するデータ数は燃料補正値データ数=(レブリミット回転数/500)×21個となります。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 適合 パーツNo. 主な適合車種
763-0500900 1個 キタコ製I-MAP専用 I-MAP 汎用 キタコ製I-MAP専用

1379. ライティングスイッチKIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ライティングスイッチKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】装着に必要なヘッドライトON/OFFスイッチとクラッチレバー&ホルダーがセットになりました。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
756-1422210 1セット APE100(HC07-1600001-)/APE100D(HC13)

1380. 集合スイッチ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO 集合スイッチ 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】使い勝手が良い集合スイッチタイプ。違和感なく取付きます。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
756-1013700 1個 モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017-1805927)

1381. ハイスロットルSET KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハイスロットルSET 1セット
レビュー: 3.00(1)

【特長】握り直しでもたつくことなくフルスロットルすることが出来るハイスロットルSETです。_x000D_。スポーツ走行やサーキット走行に非常に有効です。キタコ製キャブレターKIT専用となります。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 ケーブル長(mm) 主な適合車種 セット内容 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
901-0019100 1セット (アウター)895 モンキー・ゴリラ・RZ50・TZR50/R・NSR50・NS50F スロットル本体×1、左右グリップ×1、グリップワイヤー×1、スロットルケーブル×1 88

1382. マッドガード(アルミ) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO マッドガード(アルミ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スカチューン時のシート下を引き締め、泥はねからの汚損を防ぐマッドガード。エアクリーナー交換した際に効果的です。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
682-1122000 1個 エイプ50(AC16-1000001-1599999)

1383. ウインカーKIT(砲弾型ミニ) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ウインカーKIT(砲弾型ミニ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】お手軽なドレスアップパーツ、ウインカーKIT。車種専用に設定されていますので、ギボシ端子の製作やステー加工、配線の買い足しは一切不要。完全ボルトオンで即装着が可能です。備考。○ウインカーステー:ブラック。フロント/リヤ:12V-10Wシングル球。○補修用 12V10W口金球。(クリア)。806-0000100 \120(本体価格)。(アンバー)。806-0000110 \350(本体価格)。モンキー/ゴリラ。FNO,Z50J-2000001~。FNO,AB27-1000001~1899999。エイプ50。FNO,AC16-1000001~1599999。エイプ100。FNO,HC07-1000001~1599999

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
830-0402110 1個 12Vモンキー.APE

1384. スピードメーターケーブル KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スピードメーターケーブル 1本
レビュー: 5.00(5)

【特長】補修用のスピードメーターケーブルです。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 全長(mm) 主な適合車種
908-1013000 1本 120mmL 650 ブラック モンキー/ゴリラ:FNO.Z50J-1600008~、FNO.AB27-1000001~1899999
モンキー(FI車):FNO.AB27-1900001~

1385. Sパルスヘンカンユニット(2) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO Sパルスヘンカンユニット(2) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】ダックス125/JB04全車種

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 本体寸法(mm)
762-1320200 1個 71×39×14

1386. SオイルクーラーKIT(3ダンコア)DAX125 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO SオイルクーラーKIT(3ダンコア)DAX125 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】ダックス125/JB04全車種

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
360-1320100 1セット

1387. SオイルクーラーKIT(5ダンコア)DAX125 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO SオイルクーラーKIT(5ダンコア)DAX125 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】ダックス125/JB04全車種

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
360-1320200 1セット

1388. BIGスロットルKIT GROM(NEOヘッド) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO BIGスロットルKIT GROM(NEOヘッド) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
403-1432100 1個

1389. エアークリーナーエレメント KITACO

販売価格(税別)    
KITACO エアークリーナーエレメント 1個
レビュー: 5.00(1)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量
70-341-14390 1個

1390. ウルトラドライブKIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ウルトラドライブKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高品質のアルミダイキャスト製のオイルエレメント内蔵クラッチカバーにメインシャフト側に移行させた大容量の4枚クラッチディスクを装備したULTRAクラッチKIT、4速から5速に細分化させパワーを有効に使える5速クロスミッションASSYが1セットになりました。高出力チューニングエンジンの性能をフルに発揮できる駆動系ユニットです。○メーカー製Lレバー&ホルダーSET専用。※モンキー遠心クラッチ車に装着する場合はギアシフトスピンドルSETが別途必要です。※モンキー6V車に装着する場合、別途オプションキックスタータースピンドルSETが必要です。モンキー/ゴリラ(6V)。FNO,Z50J-1000001~1805927。モンキー/ゴリラ(12V)。FNO,Z50J-2000001~。FNO,AB27-1000001~1899999。モンキーバハ。CD90クランクケース装着車用

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
318-1123320 1個

1391. ニュースーパーオイルクーラーKIT/3コア(T-CAP BK) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ニュースーパーオイルクーラーKIT/3コア(T-CAP BK) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボアアップをはじめとして、ハイチューンされたエンジンの必需品。高回転・高性能化したエンジンはその代償として膨大な熱を発し、ノーマルのままでは、オーバーヒート・焼き付き等、破損する場合がありますので、オイルクーラーの装着をお薦めします。スーパーオイルクーラーKITは400ccクラスのオイルクーラーと同等の放熱量を誇り、レースを始め炎天下等の苛酷な条件下でも、安定したエンジン性能を発揮します。●タイプAはシリンダーヘッド下部マウント、タイプBはシリンダーヘッド上部マウントとなります。●車種専用ステー付属。ボルトオン装着が可能です。●オイルクーラーにはホース取り回し自由度が高いユニオンボルトを採用。またユニオンボルトには、カラーアルマイト処理済み。●コンデンサー内オイル容量 150cc(5段コア) 75cc(3段コア)。○3段コアコンデンサー。○取り出し口はメーカー製164/181cc用シリンダーです。※ノーマル、メーカー製133cc用シリンダーは使用不可。グロム。JC61全車種。●メーカー製164/181ccボアアップKIT対応

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
360-1432700 1個

1392. シールSET(フロントフォーク) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO シールSET(フロントフォーク) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 適合車種
70-500-14440 1個 モンキー125(JB03全車種)、モンキー125(JB02全車種)、グロム(FNO,JC61-1300001~、JC75全車種)、~'20 HRCグロム(GROM4)、'21~ HRCグロム(GROM5)

1393. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別)    
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.65(187)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種
963-1000009 1セット(2個) ホンダ XH-09 VFR400/ジェイド等

1394. ノンフェードブレーキシュー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ノンフェードブレーキシュー 1個
レビュー: 4.35(118)

【特長】安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定!。ミニバイクを中心としたラインナップ!。高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。ノンアスベスト材使用

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ
770-1013030 1個 ホンダ (フロントに適合)
モンキー/ゴリラ/モンキーバハ、シャリー50/70、ダックス50/70、スーパーカブ50/プレスカブ FNO.C50-300001~0327924等
(リヤ適合)
モンキー/ゴリラ/モンキーバハ、シャリー50/70、ダックス50/70、スーパーカブ50 FNO.C50-3000001~9501273
SH-1N

1395. スーパースロットルパイプ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スーパースロットルパイプ 1個
レビュー: 4.61(28)

【特長】純正スロットルパイプはグリップ一体型の為、グリップの交換は容易ではありません。キタコのスーパースロットルパイプはアフターパーツのグリップが装着できるように設計した純正同様のスロットルパイプです。使用する際はグリップの同時交換をお勧めします。アフターパーツのグリップ交換が簡単に出来、同時に約15%(PCX)ハイスロットルにもなるスロットルパイプです。【用途】ノーマルスロットルホルダー専用

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 仕様 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
901-1432900 1個 スロットル開度約15%ハイスロットル化(ノーマル比) グロム
FNO、JC61-1000001~1299999
グロム
FNO、JC61-1300001~
PCX125
JF56全車種
PCX150
KF18全車種
88

1396. バルブロッカーアームSET KITACO

販売価格(税別)    
KITACO バルブロッカーアームSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 適合
303-1133770 1セット キタコ補修部品

1397. サイドスタンド HSー119 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO サイドスタンド HSー119 1個
レビュー: 2.00(1)

【特長】駐輪の際、非常に便利です。(※一部外装パーツの加工が必要な場合があります。)

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量 主な適合車種
656-1010119 1個 スーパーカブ50/90・メイト50/80

1398. パワーUPボス DIO-ZX KITACO

販売価格(税別)    
KITACO パワーUPボス DIO-ZX 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プーリーのセンターに位置するプーリーボスの長さを変える事によって、ドライブベルトをよりプーリーの外側に移動させる事が可能になり、最高速をアップさせます。また、2枚付属しているシムの取付位置により、細かな加速特性のセッティングが可能です。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量
463-1072000 1個

1399. スピードパルス変換ユニット KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スピードパルス変換ユニット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量
762-1840100 1個

1400. ノンフェードブレーキシュー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ノンフェードブレーキシュー 1個
レビュー: 4.35(118)

【特長】安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定!。ミニバイクを中心としたラインナップ!。高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。ノンアスベスト材使用

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ 仕様
770-1092030 1個 ホンダ (フロントに適合)スーパーカブ110等、(リヤに適合)リード110EX・ズーマーX・PCX125/150等 SH-92N ライニング幅/25mm

戻る ページ 130 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 次へ