ホンダ CB250RS [250cc] 1980-85年式 AZ BATTERY製
MC02 Type1(フラットハンドル)・Type2(アップハンドル)■モデル名:CB250RSA
ホンダ CB250RS [250cc] 1980-85年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
1982 ~ 1985 | MC02 ~ | 1981/10月 カラー変更 ・ブラック |
1980 ~ 1985 | MC02 1000022 ~ | 1980/3月 空冷4サイクル単気筒。25ps。 ダブルエキゾーストパイプ。 フラットハンドル装備のType1とアップハンドル装備のType2の選択可能。 ダブルエキゾーストパイプ、など。 角型ヘッドライト、ウィンカーランプ、テールランプ、Fディスクブレーキ、など。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥14,980
税込¥16,478

AZ BATTERY
AZ高始動性能バッテリー(液入タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】豊富なラインナップにより約85%以上の車両に適合可能!。キャストオンストラップシステムを搭載し、振動に強く、品質の安定したバッテリー。ISO9001、ISO14001(国際品質保証)取得済み工場で生産。

品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 幅(mm) | 長さ(mm) |
---|---|---|---|---|---|
ATB9-B-SMF | 1個 | 9 | YB-9B | 77 | 139 |
戻る ページ 1 次へ