ホンダ VTR [250cc] 2003-08年式 ZCOO製

MC33 MC33後期 ■VTR250-3/5/7

ホンダ VTR [250cc] 2003-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-MC33 原動機型式 MC15E V型2気筒 水冷
フレームNo MC33 - 1020001 ~ 1299999 排気量 249
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 140/70 - 17 66H TL
バッテリー YTZ7S(横置) 全長 2,035
スプロケット
14 41 二次減速比 2.928
プラグ
CR8EH-9 本数 2
全幅 725
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,055
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 141
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯115
ケーブル長
クラッチ 945 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 500 備考 チョーク:ジョイント迄675/ジョイントからキャブ460 ブレーキ前:ダイレクト(R)780
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w/5w 12V 15w
ガラス型式 T20 T13
口金形状 ウェッジ(大W) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
460
レベル
(mm)
105
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.90 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2006 MC33 1020001 ~ 1199999 2002/12月 マイナーチェンジ
シート形状変更、サスペンションセッティング見直しで、20mm低い低シート高(760mm)を実現。
タコメーター、ハザードランプ、強化コンビロック新装備。
クロームメッキのメーターケース、バックミラー。
カラー変更
・キャンディタヒチアンブルー(新色)
・フォースシルバーメタリック(継続)
カラーオーダープラン継続。

2003 1020001 VTR2503J
2005 1100001 VTR2505J
2007 ~ 2008 MC33 1200001 ~ 1299999 2007/1月 カラー追加
・パールコスミックブラック(新色)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. セラミックシンタード ZCOO

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
0営業日後以内
ZCOO セラミックシンタード 1個
レビュー: 4.68(25)

【特長】ガツン、と効くブレーキングよりも、真綿を絞めるように、握れば握ったほど、効力を発揮するように開発・設定したパッド。さらに、思い通りスムーズに減速する為、ライダーが体感しているよりも減速する、”気持ちいい体感減速”を追求しました。レース用ブレーキパッドにありがちな温度依存性も少ない為、公道でも安心してご使用頂けます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 関連資料 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
ZRM-N007 1個 VTR250 CB250 適合表 HONDA、SUZUKI、TRIUMPH 40

戻る ページ 1 次へ