ホンダ NC750S [750cc] 2014-15年式 ZCOO製
RC70 PGM-FI ■STD・STD ABS・DCT ABS/E-Package
ホンダ NC750S [750cc] 2014-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2014 ~ 2014 | RC70 1000001 ~ | STD ABS(216kg)2次減速比2.529 2014/1月 カラー設定 ・マットパールグレアホワイト ・グラファイトブラック(継続) |
| 2014 ~ 2014 | RC70 1000001 ~ | STD ABS無し(214kg)2次減速比2.529 2014/1月 エンジン排気量増加(700cc→750cc)、トランスミッションハイレシオ化。 瞬間および平均燃費表示する燃費計採用。 マニュアルトランスミッションタイプにはギアポジション表示追加。 シート表皮変更、アジャストタイプブレーキレバー採用、など。 カラー設定 ・マットパールグレアホワイト ・グラファイトブラック(継続) |
| 2014 ~ 2015 | RC70 1000001 ~ | DCT ABS(226kg)2次減速比2.294 2014/1月 DCTセッティングを変更。ブレーキング時のエンジンブレーキがより効く設定。 カラー設定 ・マットパールグレアホワイト ・グラファイトブラック(継続) |
| 2015 ~ 2015 | RC70 1100001 ~ | DCT ABS E-Package(227kg) 2014/4月 ETC車載器、5段階温度調節可能なスポーツグリップヒーター、足元でシフトチェンジができるDCTチェンジぺダル装備。 カラー設定 ・マットパールグレアホワイト ・グラファイトブラック |
| 2015 ~ 2015 | RC70 1100001 ~ | STD ABS無し 2015/2月 特別カラー(200台限定) ・パールグレアホワイト ※ABS/DCTには設定なし。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥7,998
税込¥8,798
ZCOO
セラミックシンタード
1個
ブレーキ関連 > ブレーキパッド
【特長】ガツン、と効くブレーキングよりも、真綿を絞めるように、握れば握ったほど、効力を発揮するように開発・設定したパッド。さらに、思い通りスムーズに減速する為、ライダーが体感しているよりも減速する、”気持ちいい体感減速”を追求しました。レース用ブレーキパッドにありがちな温度依存性も少ない為、公道でも安心してご使用頂けます。
戻る ページ 1 次へ