ホンダ レブル500 ABS [500cc] 2023-25年式 ZCOO製

PC60 平成32年(令和2年)排出ガス規制対応

ホンダ レブル500 ABS [500cc] 2023-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-PC60 原動機型式 PC60E 直列2気筒 水冷
フレームNo PC60 - 1300001 ~ 排気量 471
タイヤ
130/90 - 16 67H TL 150/80 - 16 71H TL
バッテリー YTZ8V 全長 2,205
スプロケット
15 40 二次減速比 2.666
プラグ
CPR8EA-9 本数 2
全幅 820
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,090
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 191
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 970 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:870/870
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 PC60 ~ 2025/2月 マイナーチェンジ
ハンドル形状見直し、ポジション最適化。
シート内部素材変更。
カラー変更
・クラシカルホワイト
・ガンメタルブラックメタリック
2023 ~ 2024 PC60 1300001 ~ 2023/1月
型式変更(2BL → 8BL)。平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。
カラー変更
・マットジーンズブルーメタリック
・パールディープマッドグレー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. セラミックシンタード ZCOO

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
0営業日後以内
ZCOO セラミックシンタード 1個
レビュー: 4.68(25)

【特長】ガツン、と効くブレーキングよりも、真綿を絞めるように、握れば握ったほど、効力を発揮するように開発・設定したパッド。さらに、思い通りスムーズに減速する為、ライダーが体感しているよりも減速する、”気持ちいい体感減速”を追求しました。レース用ブレーキパッドにありがちな温度依存性も少ない為、公道でも安心してご使用頂けます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 関連資料 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
ZRM-N007 1個 VTR250 CB250 適合表 HONDA、SUZUKI、TRIUMPH 40

戻る ページ 1 次へ