ホンダ レブル1100 [1100cc] 2025-25年式 METZELER(メッツラー)製

SC87 PGM-FI ABS ■STD・DCT・S Edition DCT

ホンダ レブル1100 [1100cc] 2025-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-SC87 原動機型式 SC87E 直列2気筒 水冷
フレームNo SC87 - ~ 排気量 1,082
タイヤ
130/70 B 18 63H TL 180/65 B 16 81H TL
バッテリー / 全長 2,240
スプロケット
二次減速比 2.625
プラグ
/ 本数
全幅 830
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,125
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 226
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 SC87 ~ S Edition DCT(全長2240×幅850×高1125×237kg)
2025/3月
レブル1100DCTベースのメーカーカスタマイズドモデル。
6速ツインクラッチモデル採用、クラッチレバーなし。
ビキニカウル、バーエンドミラーなどが特徴。
各種アクセサリーを標準装備。
主体色と同色のヘッドライトカウル、フォークブーツとラジエーターサイドカバー、バーエンドミラー、フロントショートフェンダー、シートなど。
カラー設定
・フレアオレンジメタリック
2025 ~ 2025 SC87 ~ STD(全長2240×幅850×高1125×226kg)
DCT(全長2240×幅835×高1125×236kg)
2025/3月
型式変更(8BL-SC83→8BL-SC87)、エンジン変更。
水冷4stOHC(ユニカム)4バルブ直列2気筒。
エンジン圧縮比変更により低中速域トルクを向上。
ハンドル、ステップ位置、シート見直し。
5インチフルカラーTFT液晶メーター標準装備(HondaRoadSync機能搭載)。
カラー設定
・マットバリスティックブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. CRUISETEC METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 33,980 税込37,378
3営業日後以内
METZELER(メッツラー) CRUISETEC 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クルーザー、重量車の為の究極のパフォーマンスタイヤ登場!

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 タイプ
3576200 1個 180/65 B 16 M/C 81H 16 リア TL Reinf

2. ME888 MARATHON ULTRA R METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
3営業日後以内
METZELER(メッツラー) ME888 MARATHON ULTRA R 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】■優れたウェット性能。新サイプ技術「PST」(PROGRESSIVE SIPE TECHNOLOGY)により、ウェット路面やマンホール等での耐スリップ性能の向上を追求。■ハイエンドスクータータイヤ。ピアッジオMP3、ヤマハX-Max、ホンダPCX、ベスパGTSなどのハイエンドのスクーターにヨーロッパで純正装着されています。■豊富なサイズラインナップ。MICHELIN City Gripは、ビッグスクーターを含むほぼ全ての125ccスクーターに対応しています。きっとあなたのスクーターに合ったタイヤが見つかるはずです。■すべての性能を、妥協しない。ミシュラントータルパフォーマンスは「セーフティ」、「耐摩耗性能」、「ライディング・プレジャー」の更なる向上をお約束します。しかしそのうちどれか一つに秀でたタイヤを作るのではなく、どの性能も水準以上のパフォーマンスを備え、かつそれぞれが調和していること。ミシュランがお届けするのはそんなトータルパフォーマンスに優れたタイヤなのです。※サイズにより、チューブレス(TL)とチューブレス・チューブタイプ兼用(TL/TT)があります。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイヤ幅(mm) リム径(inch) 偏平率(%)
2318700 1本 180/65B16 M/C 81H TL REINF 180 16 65

3. ME888 MARATHON URTRA METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 28,980 税込31,878
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) ME888 MARATHON URTRA 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ウルトラクラスの長寿命、そして優れたウェット性能と長寿命の為の特別設計。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
4194600 1本 130/70B18 TL(チューブレス) 63 H

戻る ページ 1 次へ