ホンダ CTX700N [700cc] 2013-16年式 K-CON(キタコ)製

RC68 PGM-FI ■STD ABS・DCT ABS

ホンダ CTX700N [700cc] 2013-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-RC68 原動機型式 RC68E 直列2気筒 水冷
フレームNo RC68 - 1000001 ~ 排気量 669
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ12S 全長 2,255
スプロケット
16 二次減速比 2.687
プラグ
IFR6G-11K 本数 2
全幅 855
チェーン
サイズ 520 リンク数 備考 DCT_112Link
全高 1,155
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 219
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2016 RC68 1000001 ~ DCT ABS(全幅840mm・227kg)
2次減速比2.437
2013/7月
カラー設定
・マットガンパウダーブラックメタリック
・パールフェイドレスホワイト
生産終了
2013 ~ 2016 RC68 1000001 ~ STD ABS(全幅855mm・219kg)
2次減速比2.687
2013/7月
6速マニュアルトランスミッション。
V字型マルチリフレクターヘッドライト採用。
カラー設定
・マットガンパウダーブラックメタリック
・パールフェイドレスホワイト
生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. ステンレス製ローターボルト K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 399 税込439
0営業日後以内
K-CON(キタコ) ステンレス製ローターボルト 1個
レビュー: 3.65(43)

【特長】ほとんどの純正品がスチール製のローターボルト。K・CONでは錆び難く装飾効果の高いステンレスを採用。

ブレーキ関連 > ディスクローターボルト
品番 内容量 寸法B(mm) レンチサイズ(mm) タイプ 締付トルク(N・m[kgf・m])
0900-500-07000 1個 10 6 ホンダ (最大)20~23[2.0~2.3]

2. ステンレス製ローターボルト K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
0営業日後以内
K-CON(キタコ) ステンレス製ローターボルト 1セット(10個)
レビュー: 3.65(43)

【特長】ほとんどの純正品がスチール製のローターボルト。K・CONでは錆び難く装飾効果の高いステンレスを採用。

ブレーキ関連 > ディスクローターボルト
品番 内容量 寸法B(mm) レンチサイズ(mm) タイプ 締付トルク(N・m[kgf・m])
0900-500-07200 1セット(10個) 10 6 ホンダ (最大)20~23[2.0~2.3]

3. ステンレス製ローターボルト K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
0営業日後以内
K-CON(キタコ) ステンレス製ローターボルト 1セット(5個)
レビュー: 3.65(43)

【特長】ほとんどの純正品がスチール製のローターボルト。K・CONでは錆び難く装飾効果の高いステンレスを採用。

ブレーキ関連 > ディスクローターボルト
品番 内容量 寸法B(mm) レンチサイズ(mm) タイプ 締付トルク(N・m[kgf・m])
0900-500-07100 1セット(5個) 10 6 ホンダ (最大)20~23[2.0~2.3]

4. SUSローターボルト/HONDA K-CON(キタコ)

販売価格(税別)    
K-CON(キタコ) SUSローターボルト/HONDA 1セット(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】●ほとんどの純正品がスチール製のローターボルト。K・CONでは錆び難く装飾効果の高いステンレスを採用。●最大締付トルク:2.0~2.3kgf・m(20~23N・m)。※再使用不可。※低強度のネジロック剤をご使用下さい。またネジロック剤の付け過ぎにご注意下さい。

ブレーキ関連 > ディスクローターボルト
品番 内容量
0900-500-07207 1セット(10個)

5. SUSローターボルト/HONDA K-CON(キタコ)

販売価格(税別)    
K-CON(キタコ) SUSローターボルト/HONDA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】●ほとんどの純正品がスチール製のローターボルト。K・CONでは錆び難く装飾効果の高いステンレスを採用。●最大締付トルク:2.0~2.3kgf・m(20~23N・m)。※再使用不可。※低強度のネジロック剤をご使用下さい。またネジロック剤の付け過ぎにご注意下さい。

ブレーキ関連 > ディスクローターボルト
品番 内容量
0900-500-07007 1個

6. SUSローターボルト/HONDA K-CON(キタコ)

販売価格(税別)    
K-CON(キタコ) SUSローターボルト/HONDA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】●ほとんどの純正品がスチール製のローターボルト。K・CONでは錆び難く装飾効果の高いステンレスを採用。●最大締付トルク:2.0~2.3kgf・m(20~23N・m)。※再使用不可。※低強度のネジロック剤をご使用下さい。またネジロック剤の付け過ぎにご注意下さい。

ブレーキ関連 > ディスクローターボルト
品番 内容量
0900-500-07107 1個

戻る ページ 1 次へ