ホンダ CTX1300 [1300cc] 2014-16年式 BSバッテリー製
SC74 PGM-FI ABS
ホンダ CTX1300 [1300cc] 2014-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2014 ~ 2016 | SC74 1000001 ~ | 2014/2月 縦置きV型4気筒エンジン搭載、新型クルーザーモデル コンパインドABS、TCS(トラクションコントロールシステム)、ETC車載器、グリップヒーター装備、など。 ヘッドライ、ウィンカー(Fカウル一体化サイドミラー組込み)、テールランプLED採用。 低いシート高(740mm)、幅広アップハンドル採用。 カラー設定 ・ダークネスブラックメタリック ・パールサンビームホワイト 生産終了 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)

BSバッテリー
BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA
1個
電装品 > バッテリー
【特長】AGM(吸着ガラスマットへ放電液を浸透させるタイプ)。VRLA(制御弁式密閉タイプ)。完全メンテナンスフリー(注液・充電・補水不要)。縦向き・傾斜搭載可能。液漏れがない。密閉型のため排気口からガスが放出されない(過充電等による内圧異常時には安全弁が作動)。購入後すぐに使用可能。電解液(希硫酸)封入済みのため安全。高い放電容量により始動性能向上。低温時の始動性に優れる。長寿命。

品番 | 内容量 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) | 端子形状 |
---|---|---|---|---|---|
BTZ14S | 1個 | 150 | 88 | 110 | A |
戻る ページ 1 次へ