ホンダ クレアスクーピー [50cc] 2001-07年式 BSバッテリー製
AF55 iタイプ(アイドルストップ)■モデル名:CHF50-1/2/3/4/5
ホンダ クレアスクーピー [50cc] 2001-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2002 ~ 2002 | AF55 ~ | カラー追加:ブラック |
2002 ~ 2002 | AF55 ~ | スペシャルカラー:アクアピンクメタリック |
2002 ~ 2002 | AF55 ~ | スペシャルカラー:オレンジ×ホワイト千鳥格子柄 |
2003 ~ 2003 | AF55 ~ | 新色:シールシルバーメタリック×グレー |
2004 ~ 2004 | AF55 ~ | マイナーチェンジ |
2005 ~ 2007 | AF55 ~ | カラー変更:キャンディグローリーレッド |
2001 ~ 2001 | AF55 1000001 ~ | 2001/1月 水冷4stOHC単気筒。 アイドリングストップ機構、コミュニケーションメーター搭載。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)

BSバッテリー
BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA
1個
電装品 > バッテリー
【特長】AGM(吸着ガラスマットへ放電液を浸透させるタイプ)。VRLA(制御弁式密閉タイプ)。完全メンテナンスフリー(注液・充電・補水不要)。縦向き・傾斜搭載可能。液漏れがない。密閉型のため排気口からガスが放出されない(過充電等による内圧異常時には安全弁が作動)。購入後すぐに使用可能。電解液(希硫酸)封入済みのため安全。高い放電容量により始動性能向上。低温時の始動性に優れる。長寿命。

品番 | 内容量 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) | 端子形状 |
---|---|---|---|---|---|
BTZ7S | 1個 | 113 | 70 | 105 | A |
販売価格(税別)

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
BTZ7S | 1個 | ドラッグスター250 2000-2004年式:06-・5KRGに適合 |
戻る ページ 1 次へ