ホンダ VF400F [400cc] 1983-87年式 HYPERPRO(ハイパープロ)製

NC13 ■モデル名:VF400FC/D

ホンダ VF400F [400cc] 1983-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NC13 原動機型式 NC13E V型4気筒 水冷
フレームNo NC13 - 1000001 ~ 排気量 399
タイヤ
100/90 - 16 54H TL 110/90 - 18 61H TL
バッテリー FB12A-A 全長 2,060
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
DP8EA-9 本数 4
全幅 750
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,160
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 191
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯85
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
300 285
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.20 L
フィルタ
交換時
2.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1984 ~ 1987 NC13 ~
1983 ~ 1983 NC13 1000001 ~ 1982/12月
53ps/11500rpm。
丸型断面フレーム採用。Rサスプロリンク式、Fサストルク応答型アンチダイブ機構(TRAC)付エアサス採用。
ビキニカウル、インボードディスク装備。
角型ハロゲンヘッド( 60/55W)、ジュラルミン鍛造セパハン、電気式タコメーター採用、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. フロントスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) フロントスプリング 1セット
レビュー: 4.75(16)

【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22013160 1セット VF400F 83-88

戻る ページ 1 次へ