ホンダ CB750カスタムエクスクルーシブ [750cc] 1980-82年式 X.A.M製

RC04 ■モデル名:CB750CA/DB

ホンダ CB750カスタムエクスクルーシブ [750cc] 1980-82年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RC04 原動機型式 RC01E 並列4気筒 空冷
フレームNo RC04 - 1010008 ~ 排気量 748
タイヤ
110/90 - 19 62H TL 130/90 - 16 67H TL
バッテリー FB14L-A2 全長 2,290
スプロケット
18 39 二次減速比
プラグ
D8EA 本数 4
全幅 880
チェーン
サイズ 530 リンク数 106 備考
全高 1,195
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 252
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1980 ~ 1980 RC04 1010008 ~ 1017365 前期型
1980/5月
空冷4サイクルDOHC4気筒搭載。
4本マフラー、トリプル(前輪2、後輪1)ディスクブレーキ、大型ハン ドル、低シート、
1981 ~ 1982 RC04 1020523 ~ 後期型
1981/5月
エアサス、Wpotキャリバー採用、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. XAM PREMIUM スプロケット(A6105) X.A.M

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
6営業日後以内
X.A.M XAM PREMIUM スプロケット(A6105) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。「硬質(ハード)アルマイト」+「二硫化モリブデン(浸透処理)」+「テフロン加工」。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%~150%の向上を記録。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ 主な適合車種
A6105X39 1個 39 530 CB750FA/FB/FC/VF750VFR750F(86-89)/CBR750(89-CBR1000F/CBX1000

2. XAM CLASSIC  スプロケット(A6105) X.A.M

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
6営業日後以内
X.A.M XAM CLASSIC スプロケット(A6105) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 歯数 主な適合車種
A6105-39 1個 530 39 CB750FA/FB/FC/VF750VFR750F(86-89)/CBR750(89-CBR1000F/CBX1000

3. XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C6108) X.A.M

販売価格(税別)    
X.A.M XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C6108) 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。耐摩耗性能、高精度、ローフリクション性能を兼ね備えた逸品です。装着すると外から見えなくなる部分ですが、細部に渡り職人技が伺える製品です。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 歯数 主な適合車種
C6108-18 1個 530 18 CB750FA/B/C/1000F/1100/RVF750/VFR750F(-87)/X4

戻る ページ 1 次へ