ホンダ ST1300パンヨーロピアン [1300cc] 2002-14年式 NBC製

SC51 海外モデル(北米仕様) ■モデル名:ST13002/3/A2/A3 ・(欧州仕様):STX1300

ホンダ ST1300パンヨーロピアン [1300cc] 2002-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
SC51 原動機型式 SC51 V型4気筒 水冷
フレームNo SC51 - ~ 排気量 1,261
タイヤ
120/70 ZR 18 59W TL 170/60 ZR 17 72W TL
バッテリー YTZ14S 全長 2,282
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7EH-9 本数 4
全幅 935
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,332
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 287
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.60 L
フィルタ
交換時
3.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2002 SC51 ~ ST1300 (北米仕様)
2002 ~ 2002 SC51 ~ ST1300 ABS(北米仕様)
2003 ~ 2014 SC51 ~ STX1300パンヨーロピアン(欧州仕様)
2003 ~ 2014 SC51 ~ STX1300パンヨーロピアンABS(欧州仕様)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用ゲルバッテリー NBC

販売価格(税別)    
NBC 2輪用ゲルバッテリー 1個
レビュー: 4.02(196)

【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 質量(kg)
MOG-14ZS 1個 11.2(10時間率) YTZ14S - 3.8

戻る ページ 1 次へ