ホンダ XLR80R [80cc] 1987-97年式 STANLEY製

HD10 ■モデル名:XLR80RH

ホンダ XLR80R [80cc] 1987-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
HD10 原動機型式 HD10E 4st単気筒 空冷
フレームNo HD10 - 1000007 ~ 排気量 79
タイヤ
2.50 - 16 4PR WT 3.00 - 14 4PR WT
バッテリー / 全長 1,820
スプロケット
15 二次減速比 2.266
プラグ
C7HSA 本数 1
全幅 720
チェーン
サイズ 420 リンク数 104 備考
全高 955
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 76
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯85
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
83
レベル
(mm)
184
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.75 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1997 HD10 1000007 ~ XLR80RH
6.8ps空冷4stエンジン搭載ミニオフロード/プロリンクRサス装備

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. モペッド球(二輪車ヘッドランプ用)(ブリスターパック) STANLEY

販売価格(税別) 579 税込637
出荷目安:10日
STANLEY モペッド球(二輪車ヘッドランプ用)(ブリスターパック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) 口金 電球形状
NO-66 1個 12V25/25W 25/25 P15d-25-1 T19L

戻る ページ 1 次へ