ホンダ ベンリィCD125T [125cc] 1984-86年式 STANLEY製
CD125T ■STD
ホンダ ベンリィCD125T [125cc] 1984-86年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
1984 ~ 1986 | CD125T 1100001 ~ 1111386 | 1984/10月 マイナーチェンジ 乾燥重量131kg/車両重量140kg 空冷4サイクルOHC2気筒。 5段階調整可能Rサス、35W/36.5Wハロゲンヘッドライト、CDI方式点火装置、トリップメーター装備。 クロームメッキタンク、ニーグリップラバー装備。 レッグシールド、Rキャリア標準装備。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)

品番 | 内容量 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) | 口金 | 電球形状 |
---|---|---|---|---|---|
NO-127 | 1個 | 12 | 35/36.5 | P15d-25-3 | T14.7 |
戻る ページ 1 次へ