ホンダ CBR1100XX スーパーブラックバード [1100cc] 1999-07年式 BEET製

SC35A* 欧州 PGM-FI H.I.S.S採用 ■モデル名:CBR1100XXW

ホンダ CBR1100XX スーパーブラックバード [1100cc] 1999-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
SC35 原動機型式 SC35E 直列4気筒 水冷
フレームNo SC35A* - WM100001 ~ 排気量 1,137
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー FTX12-BS 全長 2,160
スプロケット
17 44 二次減速比 2.590
プラグ
CR9EHVX-9/IMR9C-9H 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,200
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 256
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,300 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 チョーク:- スロットル:650/650 ブレーキ前:ダイレクト(R)760・(L)810
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
3.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2007 SC35A* ~ 後期型
排気ガス浄化装置追加。
125psにデチューン、スクリーンサイズアップ、リアウィンカー形状変更。
1999 ~ 2001 SC35A* WM100001 ~ 中期型
キャブレター廃止。PGM-Fi仕様に変更。

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. H/B (SV)可倒 W.P CBR1100XX 96-01 BEET

販売価格(税別) 60,980 税込67,078
6営業日後以内
BEET H/B (SV)可倒 W.P CBR1100XX 96-01 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
0113-H49-20 1個 CBR1100XX 96-01

2. H/B (SV)固定 W.P CBR1100XX 96-01 BEET

販売価格(税別) 59,980 税込65,978
出荷目安:7日
BEET H/B (SV)固定 W.P CBR1100XX 96-01 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
0111-H49-20 1個 CBR1100XX 96-01

3. タンデムKIT CBR1100XX BEET

販売価格(税別)    
BEET タンデムKIT CBR1100XX 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
0640-H49-00 1セット CBR1100 XX

4. スーパーバンク CBR1100XX 96-01 BEET

販売価格(税別)    
BEET スーパーバンク CBR1100XX 96-01 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
0106-H49-00 1個 CBR1100XX 96-01

5. NewN-R Ti/Ca S/Oマフラー CBR1100XX 96-01 BEET

販売価格(税別)    
BEET NewN-R Ti/Ca S/Oマフラー CBR1100XX 96-01 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オリジナルエキゾーストを生かすことにより、コストパフォーマンス・パワー・サウンド・スタイリングを高次元でバランスさせたNASSERTです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0254-H49-00 1個 CBR1100XX 96-01

6. NewN-R Ti/Ti S/Oマフラー CBR1100XX 96-01 BEET

販売価格(税別)    
BEET NewN-R Ti/Ti S/Oマフラー CBR1100XX 96-01 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オリジナルエキゾーストを生かすことにより、コストパフォーマンス・パワー・サウンド・スタイリングを高次元でバランスさせたNASSERTです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0254-H49-50 1個 CBR1100XX 96-01

7. NewN-R Ti/BL S/Oマフラー CBR1100XX 96-01 BEET

販売価格(税別)    
BEET NewN-R Ti/BL S/Oマフラー CBR1100XX 96-01 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オリジナルエキゾーストを生かすことにより、コストパフォーマンス・パワー・サウンド・スタイリングを高次元でバランスさせたNASSERTです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0254-H49-BL 1個 CBR1100XX 96-01

戻る ページ 1 次へ