ホンダ NM4-01 [750cc] 2016-19年式 BROAD製
RC82 PGM-FI ABS DCT
ホンダ NM4-01 [750cc] 2016-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2016 ~ 2019 | RC82 1200001 ~ | 2016/3月 マイナーチェンジ 型式変更(EBL→2BL)。 DCTの進化、マフラー内部構造とデザイン変更。 カラー設定 ・マットバリスティックブラックメタリック ・パールグレアホワイト カラーオーダープラン設定あり。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥9,698
税込¥10,668

BROAD
高性能ゲルタイプバッテリー 駆
1個
電装品 > バッテリー
【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

品番 | 内容量 | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | バッテリー容量(Ah) | 幅(mm) |
---|---|---|---|---|---|
BG14ZS | 1個 | YTZ14S | - | 11.2 | 150 |
戻る ページ 1 次へ