ホンダ モンキー [50cc] 1969-73年式 Gクラフト製
Z50A ビンテージモデル 6V 2.6ps ■モデル名:Z50A/Z/ZK1
ホンダ モンキー [50cc] 1969-73年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1969 ~ 1969 | Z50A 169786 ~ | 1969/7月 2代目 2.6psエンジン搭載。3Lタンク。 Fサス付き、テレスコピック式Fフォーク、前後4穴8インチホイール装備。 自動油圧式カムチェーンテンショナーへ変更。 リアブレーキ左レバー操作方式採用。 バッテリー採用、ウィンカー装着。 |
| 1972 ~ 1973 | Z50A 2000002 ~ 2010525 | 1972/4月 セパレートボディ&Rリジッドサス最終型タイプ Z50Zベースでヘルメットホルダー追加。 カラーグラフィック(逆ツートン)、シートレザー(ステッチ→プレーン)変更。 マニュアル式カムチェーンテンショナーに戻る。 |
| 1970 ~ 1971 | Z50A 263303 ~ | 1970/4月 セパレートボディタイプ マフラー形状変更(ダウン→アップ)、ツートンカラータンク装備。 リアブレーキフットペダル化。Fフォーク脱着機能採用、センタースタンド装備。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】純正スイングアームと同様の丸パイプを使用したスイングアームです。スイングアーム内幅は、純正と同様の167170mmとなります。高剛性アルミ7N01材パイプを使用し、さらに純正よりもパイプ径を太く(Φ30)することで強度を増したスイングアームです。ノーマルスタイルを維持したいお客様に最適です。。付属品:ブレーキロッド(+4cm以上)、ツインサス受けボルト(ツインショックのみ)、チェーンビキコマ(オプションにより異なる)が付属しています。※アクスルシャフト及びアクスルナットは付属していません。モンキーの純正をご使用ください。
| 品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|
| 90219 | 1本 | 対応 |
【特長】モンキー/ゴリラに、モンキーRのホイールを装着できるスイングアームです。スイングーアーム幅は188191mmに合わせて製作しています。モンキーRの10インチホイールを使用し、モンキーを10インチ化することが可能です。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※ホイール取り付けの際にはフロントオフセットスプロケット7mmが必要です。※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。
| 品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|
| 90086 | 1本 | 対応 |
【特長】モンキー/ゴリラに、モンキーRのホイールを装着できるスイングアームです。スイングーアーム幅は188191mmに合わせて製作しています。モンキーRの10インチホイールを使用し、モンキーを10インチ化することが可能です。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※ホイール取り付けの際にはフロントオフセットスプロケット7mmが必要です。※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。
| 品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|
| 90087 | 1本 | 対応 |
【特長】純正ヘッドライトを交換した際に使用するキーシリンダーステーになります。キーシリンダーは、プラスチック製のボックスに取付けることにより、配線が見えなくなり、スタイリッシュになります。ハンドルクランプやトップブリッジに共締めして使用してください。
| 品番 | 内容量 | 材質 | 車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|---|
| 31210 | 1個 | A5052材/シルバーアルマイト | モンキー/ゴリラ | 対応 |
【特長】航空機部品等に使用されるジュラルミンA2017材。強度が高く加工性に優れたこの材料に、対耐蝕性を高めるため表面にはアルマイト処理を施し、長期間の使用にも色褪せることがありません。
| 品番 | 内容量 | 車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|
| 31013 | 1個 | モンキー/ゴリラ | 対応 |
【特長】航空機部品等に使用されるジュラルミンA2017材。強度が高く加工性に優れたこの材料に、対耐蝕性を高めるため表面にはアルマイト処理を施し、長期間の使用にも色褪せることがありません。
| 品番 | 内容量 | 車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|
| 31003 | 1個 | モンキー/ゴリラ | 対応 |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|---|
| 39038 | 1個 | 8mmオフセット | モンキー | 対応 |
【特長】ブレンボキャリパー等のアルマイト仕様販売で有名な、光研電化様とコラボレーション商品です。NEROフレーム最大の特徴である、ブラック仕様は、NEROフレームでしか設定がありません。バフ研磨後にブラックアルマイト処理を施すことで、美しい表面仕上げになります。メインパイプはトリプルスクエアスイングアームと同じ軽量・高剛性の7N01材を使用し、バックステップをフレームにダイレクトに固定することで、ステップ回りの剛性が向上します。目の字断面構造。強度のある「目の字断面」を採用した7N01材トリプルスクエアパイプです。7N01材はアルミ系合金の中でも、最強の強度を有しながら、溶接性も優秀な合金で、主に航空機やレーサーのフレームなどに利用される極めて高強度な材料です。鉄とアルミの融合体。GC-020フレームはメインパイプにスイングアームと同じ7N01材を使用し、シートレールはスチール材を使用しています。アルミ材とスチール材を組合わせた、ハイブリッドフレームです。材料、製造工程を見直し製品の作りを簡素化することで低価格を実現しました。ステップ周辺の剛性が向上。従来の専用ステーを使用せずに、フレームに直接バックステップが装着出来るため、ステップ周りの剛性が向上します。燃料ポンプやハーネスなどがボルトオンで装着可能。純正サイドカバーやフェンダーが装着可能です。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 材質 | 車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|---|---|
| 39890 | 1個 | ノーマル長 | ブラックアルマイト仕上げ | モンキー/ゴリラ | 対応 |
| 品番 | 内容量 | 車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|
| 39974 | 1個 | モンキー/ゴリラ | 対応 |
| 品番 | 内容量 | 材質 | 車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|---|
| 33000 | 1個 | カーボン | モンキー | 対応 |
| 品番 | 内容量 | 材質 | 車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|---|
| 33001 | 1個 | A5052材/無地 | モンキー | 対応 |
| 品番 | 内容量 | 材質 | 車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|---|
| 33056 | 1個 | FRP製 | モンキー | 対応 |
| 品番 | 内容量 | 車種 | 材質 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|---|
| 33009 | 1個 | モンキー | A5052材/無地 | 対応 |
| 品番 | 内容量 | 車種 | 材質 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|---|
| 33038 | 1個 | モンキー | A5052材/カーボン | 対応 |
| 品番 | 内容量 | 材質 | 車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|---|
| 33068 | 1個 | A2017材/シルバーアルマイト | モンキー | 対応 |
【特長】純正左サイドカバーを、右側に取り付けできるステーになります。本製品を使用することによって、フェンダーレスキットを取付けるなどのドレスアップをしながらモンキー用純正工具箱を装着することができます。また、オイルキャッチタンクタイプ4(37004)も同時装着可能です。サイドカバー取り付け用のゴムも付属します。
| 品番 | 内容量 | 材質 | 車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|---|
| 33082 | 1個 | A5052材/無地 | モンキー | 対応 |
| 品番 | 内容量 | 材質 | 車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|---|
| 37102 | 1個 | アルミ製/A5052材/無地 | モンキー | 対応 |
| 品番 | 内容量 | 車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|
| 33421 | 1個 | モンキー/ゴリラ | 対応 |
| 品番 | 内容量 | 材質 | 車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|---|
| 33415 | 1個 | A5052材/無地 | モンキー/ゴリラ | 対応 |
| 品番 | 内容量 | 材質 | 車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|---|
| 33414 | 1個 | カーボン | モンキー/ゴリラ | 対応 |
| 品番 | 内容量 | 材質 | 色 | 車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|---|---|
| 33412 | 1個 | FRP製 | ホワイト | モンキー/ゴリラ | 対応 |
【特長】16cmロング用のスイングアームに適したバックフェンダーステーです。フェンダーを後ろに下げることで泥はねを防ぎます。16cmロングのスイングアームと330mmのリアショック装着状態の車輌が基準です。
| 品番 | 内容量 | 材質 | 車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|---|
| 33159 | 1個 | A5052材/無地 | モンキー/ゴリラ | 対応 |
| 品番 | 内容量 | 車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|
| 33160 | 1個 | モンキー/ゴリラ | 対応 |
| 品番 | 内容量 | 材質 | 車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|---|
| 33102 | 1個 | A5052材/無地 | モンキー/ゴリラ | 対応 |
| 品番 | 内容量 | 車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|
| 33163 | 1個 | モンキー/ゴリラ | 対応 |
【特長】ロングスイングアームに交換した時などに純正フェンダーを外すことになりますが、このペラフェンロングを装着することでフレームへの泥はねを防ぎます。
| 品番 | 内容量 | 材質 | 車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|---|
| 33106 | 1個 | A5052材/無地 | モンキー/ゴリラ | 対応 |
| 品番 | 内容量 | 材質 | 車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|---|
| 33429 | 1個 | A5052材 ブラックアルマイト仕上げ | モンキー/ゴリラ | 対応 |
【特長】GC-019、GC-020アルミフレーム用スイングアームのスタンダード幅(モンキーハブ用)スイングアームは、モンキーの純正スイングアームと同じ幅(幅167170mm)で製作されたスイングアームです。モンキー純正のハブをそのまま使用できる他、39053のリヤディスクハブを使用することができます。ドラム、ディスク両方に対応したスイングアームです。強度のある「目の字断面」を採用したトリプルスクエアパイプのスイングアームは、16cm以上を選択されるユーザー様に80%以上の支持を誇るパイプです。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※8インチ4.0Jまで(ディスクは3.5Jまで)、10インチは3.5Jまで装着可能です(+4cm以上必要です) 。※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。※リアショックはNSR50/80純正をご使用ください(オーリンズTTX装着不可)。※基本スタビは下側になります(指定があれば上側も可能です)。※GC-019、GC-020アルミフレーム専用です。その他のフレームは装着不可。
| 品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|
| 90600 | 1本 | 対応 |
【特長】純正スイングアームと同様の丸パイプを使用したスイングアームです。スイングアーム内幅は、純正と同様の167170mmとなります。高剛性アルミ7N01材パイプを使用し、さらに純正よりもパイプ径を太く(Φ30)することで強度を増したスイングアームです。ノーマルスタイルを維持したいお客様に最適です。。付属品:ブレーキロッド(+4cm以上)、ツインサス受けボルト(ツインショックのみ)、チェーンビキコマ(オプションにより異なる)が付属しています。※アクスルシャフト及びアクスルナットは付属していません。モンキーの純正をご使用ください。※商品名に●マークが付いている物は、スイングアームオプションです。
| 品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|
| 90218 | 1本 | 対応 |
【特長】スイングアームパイプ部分をトラス形状で構成したGクラフトの「トラススイングアーム」。通常のスイングアームには無い、独特のスタイルを演出できます。スタンドフック、ピボット部分ベアリング仕様、後ろ引きのチェーン引きコマが標準装備となっています。※画像はツインショック仕様です。。モンキー用スイングアームのスタンダード幅(モンキーハブ用)スイングアームは、モンキーの純正スイングアームと同じ幅(幅167170mm)で製作されたスイングアームです(ワイド幅はご相談ください)。モンキー純正のハブをそのまま使用できる他、39053のリヤディスクハブを使用することができます。トラススイングアームはディスク専用です。※8インチ4.0Jまで(ディスクは3.5Jまで)、10インチは3.5Jまで装着可能です(+4cm以上必要です)
| 品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|
| 90490 | 1本 | 対応 |
【特長】8インチで4.0Jを装着することでファットな足まわりに変更できます。他にはない独自のスタイルを実現できます。ノーマルステム、ノーマルスイングアームでの装着はできません。ただし、フロントフォークに32080のダストシール、36022等の4mmフロントオフセットスプロケット、39403オフセットスプロケットスペーサーを取り付けた場合は装着可能。推奨タイヤサイズ120-70-8(B77)リム幅114mm
| 品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|
| 39313 | 1個 | 対応 |
| 品番 | 内容量 | 材質 | 車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|---|
| 33150 | 1個 | 自己潤滑特殊プラスチック | モンキー/ゴリラ | 対応 |
【特長】カニブレンボ用のリヤキャリパーサポートです。下側取り付けタイプ NSR50/80やXRモタード、メーカーNSR50/80ホイール用スイングアームなどの、内側のブレーキ留めがコの字型のタイプのスイングアームに装着できます。NSR50/80リヤディスクローターΦ160専用 ブレンボ2Pキャリパー専用 画像右は、エイプ純正スイングアームにNSR50/80ホイール装着キットを取り付けています(スイングアームの中央ブロック) パッドのあたり面の加工をする必要があります。
| 品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|
| 33136 | 1個 | 対応 |
| 品番 | 内容量 | 材質 | 車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|---|
| 33167 | 1個 | 自己潤滑特殊プラスチック | モンキー/ゴリラ | 対応 |
【特長】ハンドル取り付け部分のノックピンを入れ替えることで、ノーマル状態のハンドル幅から内側に10度、20度と3段階変化させることが出来ます。標準位置でのハンドル幅、ハンドル高さはノーマルと同寸 10度内側にすることでハンドル幅470mm、20度内側で370mmにハンドル幅を可変させることが可能です。アクセルワイヤーや、ブレーキケーブル等は交換の必要はありません。純正の長さでご使用頂けます。
| 品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|
| 39404 | 1個 | 対応 |
【特長】専用キャリパーサポート付属(注文時にキャリパーの種類を指定)。熟練した職人が手曲げした「トリプルスクエアパイプ」を合わせて溶接しています。。ハブダンパーは標準装備。ビッグバイクと同じ機構を採用する ことでミッションなどの負担を大幅に軽減します。(ダンパーは消耗品のため、定期的に交換が必要です)。スプロケット部はNSR用を使用することで、モンキー用よりも剛性のある大径ベアリングを使用しています。チェーン引き部分は、エキセントリックタイプを採用し、チェーン 調整はレンチ一本で可能です。キャリパーは、64mmピッチの削り出しブレンボレーシングタイプリアキャリパー(品番 X20-60-01)(別売り) 、削り出しブレンボレーシングタイプリアキャリパー(品番 X20-61-01)(別売り) が装着できます。 取り付けピッチ64mmと84mmの2タイプを注文時にご指定ください。※通常のカニブレンボは干渉するため装着できません。)。84mmはビームーンファクトリー製キャリパーとなります。※キャリパーについてはコチラをごらんください。。ホイールスペーサーは、アルミの無垢材より三次元切削加工の専用設計。ホイールのロックナットはセンターロックタイプ(特殊ロック ナット付属)です。シャフトとの勘合部は、剛性の高いセレーションスプライン加工。純正プロアームでも採用されている信頼性の高い機構です。リアのサスペンションはNSR用リアサスをボルトオン。純正サスだけでなく、社外品のオーリンズ、WP製などのスプリング径が大きいサスペンションも装着可能です。 (スイングアーム角度によっては干渉する恐れがあります)。チェーンスライダーは上下に装備しています。鈴鹿南コースのサーキット走行を 公開し、多くの方々から反響を得ました。。※60444、60651のディスクローターは、Φ160用(NSR50/80リア用)を、60649はΦ190用(リード90 【ホンダ純正品番45121-GW2-000ZA】や、BREAKING【品番H032FID】が推奨です。※60444、60651は130/70/10ミシュランS1タイヤを推奨、60649は120/80-12ブリジストン製タイヤを推奨します。※ピボット部のベアリング、スタビライザー、ハブダンパーは標準装備。※ホイールは各専用設計の物が付属します。※60444使用の際はフロントに7mm(36014等)、60651使用の際は20mmオフセットスプロケット(36028)と20mmオフセットジェネレーターカバー(37125)が必要です。※60444、60651は+16cm、60649は+18cm相当の長さになります。※リアスプロケットは29~32丁専用(それ以外は本体と干渉します)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 60649 | 1本 |
【特長】専用キャリパーサポート付属(注文時にキャリパーの種類を指定)。熟練した職人が手曲げした「トリプルスクエアパイプ」を合わせて溶接しています。。ハブダンパーは標準装備。ビッグバイクと同じ機構を採用する ことでミッションなどの負担を大幅に軽減します。(ダンパーは消耗品のため、定期的に交換が必要です)。スプロケット部はNSR用を使用することで、モンキー用よりも剛性のある大径ベアリングを使用しています。チェーン引き部分は、エキセントリックタイプを採用し、チェーン 調整はレンチ一本で可能です。キャリパーは、64mmピッチの削り出しブレンボレーシングタイプリアキャリパー(品番 X20-60-01)(別売り) 、削り出しブレンボレーシングタイプリアキャリパー(品番 X20-61-01)(別売り) が装着できます。 取り付けピッチ64mmと84mmの2タイプを注文時にご指定ください。※通常のカニブレンボは干渉するため装着できません。)。84mmはビームーンファクトリー製キャリパーとなります。※キャリパーについてはコチラをごらんください。。ホイールスペーサーは、アルミの無垢材より三次元切削加工の専用設計。ホイールのロックナットはセンターロックタイプ(特殊ロック ナット付属)です。シャフトとの勘合部は、剛性の高いセレーションスプライン加工。純正プロアームでも採用されている信頼性の高い機構です。リアのサスペンションはNSR用リアサスをボルトオン。純正サスだけでなく、社外品のオーリンズ、WP製などのスプリング径が大きいサスペンションも装着可能です。 (スイングアーム角度によっては干渉する恐れがあります)。チェーンスライダーは上下に装備しています。鈴鹿南コースのサーキット走行を 公開し、多くの方々から反響を得ました。。※60444、60651のディスクローターは、Φ160用(NSR50/80リア用)を、60649はΦ190用(リード90 【ホンダ純正品番45121-GW2-000ZA】や、BREAKING【品番H032FID】が推奨です。※60444、60651は130/70/10ミシュランS1タイヤを推奨、60649は120/80-12ブリジストン製タイヤを推奨します。※ピボット部のベアリング、スタビライザー、ハブダンパーは標準装備。※ホイールは各専用設計の物が付属します。※60444使用の際はフロントに7mm(36014等)、60651使用の際は20mmオフセットスプロケット(36028)と20mmオフセットジェネレーターカバー(37125)が必要です。※60444、60651は+16cm、60649は+18cm相当の長さになります。※リアスプロケットは29~32丁専用(それ以外は本体と干渉します)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 60651 | 1本 |
【特長】トップキャップを外し、このストローク調整キットをつけることによりストローク量を減らし、アウターチューブを延長することができます。フォークの突き出し量を増やし、車高調整することが可能です。
| 品番 | 内容量 | タイプ |
|---|---|---|
| 31051 | 1セット | 60mm |
| 品番 | 内容量 | 全長(mm) | メーカー純正品番 |
|---|---|---|---|
| 32126 | 1個 | 140(車体取付穴中心から地面接地面まで) | HONDA製50542-GAR-900 |
【特長】39404(純正ハンドル高さ)に比べ30mm低くなっています。ハンドル取り付け部分のノックピンを入れ替えることで、ノーマル状態のハンドル幅から内側に10度、20度と2段階に変化させることができます。純正のノーマルフォーク、ホイールを使用の場合は、アクセルワイヤー、ブレーキケーブルは交換の必要はありません。純正の物をそのままご使用になれます。ハンドルグリップ部にタイダウン等で極端な荷重をかけないでください。
| 品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|
| 39409 | 1個 | 対応 |