ホンダ GROM [125cc] 2016-16年式 Gクラフト製

JC61 国内モデル 後期型 PGM-FI

ホンダ GROM [125cc] 2016-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-JC61 原動機型式 JC61E 4st単気筒 空冷
フレームNo JC61 - 1300001 ~ 排気量 124
タイヤ
120/70 - 12 51L TL 130/70 - 12 56L TL
バッテリー YTZ5S 全長 1,755
スプロケット
15 34 二次減速比 2.266
プラグ
CPR6EA-9 本数 1
全幅 730
チェーン
サイズ 420 リンク数 106 備考
全高 1,000
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 104
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 850 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 850 ブレーキ後 備考 スロットル:845/805
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 JC61 1300001 ~ 2016/6月 マイナーチェンジ
外観一新。新設計LEDヘッドライト採用。シートの形状や前後位置、ハンドル位置、カウル形状変更。ヒンジ式のタンクキャップ新採用。
リトラクタブルキー、Honda二輪初採用。(イグニッションキーのブレード部を持ち手に収納可能としたフォールディング機能付き)
カラー設定
・レモンアイスイエロー
・パールバレンタインレッド
・パールヒマラヤズホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

57件中 41件~57件

並び替え:

41. GROM/MSX125用アルミスイングアーム Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト GROM/MSX125用アルミスイングアーム 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GROM/MSX125用アルミスイングアームです。7N01 材使用 バフ仕上げ。スタンダード、トリプルスクエア、トリプルスクエアミニパイプ、スタビ有り無しの18種類。スイングアーム重量:ノーマル3.5kg→1.8kg(トリプルスクエア、スタビ無し、+0cm)。スイングアームの材質には、アルミの7N01 材を使用し、純正スイングアーム3.5kg に対して1.8kg と軽量かつ高剛性に仕上げてあり、バネ下重量の軽量化によりオートバイの操作性を向上させます。。ピボット部をベアリング仕様に変更する場合、品番:60909をご一緒にご注文ください。(品番:60909のみの単体注文はできません。)。。●推奨チェーンリンク数。+0cm:変更無し。+6cm:120。+10cm:130。※お使いのスプロケットの丁数によって変わります。チェーンカッターなどで調節してください。。●推奨ブレーキホース長。+0cm:ノーマル(550mm)。+6cm:610mm。+10cm:650mm。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※フェンダーステーは付いておりません。別途品番60908フェンダーステー取付加工オプションをご利用ください。※+10cmはサイドスタンドの長さが足りなくなるので、32037をご使用ください。スタンド交換後はサイドスタンドスイッチが使えなくなりますので、センサースイッチを直結する必要があります。また、リアフェンダーとタイヤが干渉の恐れがございますので、フェンダーレスキット(推奨キタコ製)を併用してください。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 仕様
90515 1本 STD +6

42. GROM/MSX125用アルミスイングアーム Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト GROM/MSX125用アルミスイングアーム 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GROM/MSX125用アルミスイングアームです。7N01 材使用 バフ仕上げ。スタンダード、トリプルスクエア、トリプルスクエアミニパイプ、スタビ有り無しの18種類。スイングアーム重量:ノーマル3.5kg→1.8kg(トリプルスクエア、スタビ無し、+0cm)。スイングアームの材質には、アルミの7N01 材を使用し、純正スイングアーム3.5kg に対して1.8kg と軽量かつ高剛性に仕上げてあり、バネ下重量の軽量化によりオートバイの操作性を向上させます。。ピボット部をベアリング仕様に変更する場合、品番:60909をご一緒にご注文ください。(品番:60909のみの単体注文はできません。)。。●推奨チェーンリンク数。+0cm:変更無し。+6cm:120。+10cm:130。※お使いのスプロケットの丁数によって変わります。チェーンカッターなどで調節してください。。●推奨ブレーキホース長。+0cm:ノーマル(550mm)。+6cm:610mm。+10cm:650mm。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※フェンダーステーは付いておりません。別途品番60908フェンダーステー取付加工オプションをご利用ください。※+10cmはサイドスタンドの長さが足りなくなるので、32037をご使用ください。スタンド交換後はサイドスタンドスイッチが使えなくなりますので、センサースイッチを直結する必要があります。また、リアフェンダーとタイヤが干渉の恐れがございますので、フェンダーレスキット(推奨キタコ製)を併用してください。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 仕様
90516 1本 STD +10

43. GROM/MSX125用アルミスイングアーム Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト GROM/MSX125用アルミスイングアーム 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GROM/MSX125用アルミスイングアームです。7N01 材使用 バフ仕上げ。スタンダード、トリプルスクエア、トリプルスクエアミニパイプ、スタビ有り無しの18種類。スイングアーム重量:ノーマル3.5kg→1.8kg(トリプルスクエア、スタビ無し、+0cm)。スイングアームの材質には、アルミの7N01 材を使用し、純正スイングアーム3.5kg に対して1.8kg と軽量かつ高剛性に仕上げてあり、バネ下重量の軽量化によりオートバイの操作性を向上させます。。ピボット部をベアリング仕様に変更する場合、品番:60909をご一緒にご注文ください。(品番:60909のみの単体注文はできません。)。。●推奨チェーンリンク数。+0cm:変更無し。+6cm:120。+10cm:130。※お使いのスプロケットの丁数によって変わります。チェーンカッターなどで調節してください。。●推奨ブレーキホース長。+0cm:ノーマル(550mm)。+6cm:610mm。+10cm:650mm。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※フェンダーステーは付いておりません。別途品番60908フェンダーステー取付加工オプションをご利用ください。※+10cmはサイドスタンドの長さが足りなくなるので、32037をご使用ください。スタンド交換後はサイドスタンドスイッチが使えなくなりますので、センサースイッチを直結する必要があります。また、リアフェンダーとタイヤが干渉の恐れがございますので、フェンダーレスキット(推奨キタコ製)を併用してください。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 仕様
90525 1本 STD +10スタビ付き

44. GROM/MSX125用アルミスイングアーム Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト GROM/MSX125用アルミスイングアーム 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GROM/MSX125用アルミスイングアームです。7N01 材使用 バフ仕上げ。スタンダード、トリプルスクエア、トリプルスクエアミニパイプ、スタビ有り無しの18種類。スイングアーム重量:ノーマル3.5kg→1.8kg(トリプルスクエア、スタビ無し、+0cm)。スイングアームの材質には、アルミの7N01 材を使用し、純正スイングアーム3.5kg に対して1.8kg と軽量かつ高剛性に仕上げてあり、バネ下重量の軽量化によりオートバイの操作性を向上させます。。ピボット部をベアリング仕様に変更する場合、品番:60909をご一緒にご注文ください。(品番:60909のみの単体注文はできません。)。。●推奨チェーンリンク数。+0cm:変更無し。+6cm:120。+10cm:130。※お使いのスプロケットの丁数によって変わります。チェーンカッターなどで調節してください。。●推奨ブレーキホース長。+0cm:ノーマル(550mm)。+6cm:610mm。+10cm:650mm。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※フェンダーステーは付いておりません。別途品番60908フェンダーステー取付加工オプションをご利用ください。※+10cmはサイドスタンドの長さが足りなくなるので、32037をご使用ください。スタンド交換後はサイドスタンドスイッチが使えなくなりますので、センサースイッチを直結する必要があります。また、リアフェンダーとタイヤが干渉の恐れがございますので、フェンダーレスキット(推奨キタコ製)を併用してください。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 仕様
90529 1本 T/Sミニ+0スタビ付き

45. GROM/MSX125用アルミスイングアーム Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト GROM/MSX125用アルミスイングアーム 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GROM/MSX125用アルミスイングアームです。7N01 材使用 バフ仕上げ。スタンダード、トリプルスクエア、トリプルスクエアミニパイプ、スタビ有り無しの18種類。スイングアーム重量:ノーマル3.5kg→1.8kg(トリプルスクエア、スタビ無し、+0cm)。スイングアームの材質には、アルミの7N01 材を使用し、純正スイングアーム3.5kg に対して1.8kg と軽量かつ高剛性に仕上げてあり、バネ下重量の軽量化によりオートバイの操作性を向上させます。。ピボット部をベアリング仕様に変更する場合、品番:60909をご一緒にご注文ください。(品番:60909のみの単体注文はできません。)。。●推奨チェーンリンク数。+0cm:変更無し。+6cm:120。+10cm:130。※お使いのスプロケットの丁数によって変わります。チェーンカッターなどで調節してください。。●推奨ブレーキホース長。+0cm:ノーマル(550mm)。+6cm:610mm。+10cm:650mm。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※フェンダーステーは付いておりません。別途品番60908フェンダーステー取付加工オプションをご利用ください。※+10cmはサイドスタンドの長さが足りなくなるので、32037をご使用ください。スタンド交換後はサイドスタンドスイッチが使えなくなりますので、センサースイッチを直結する必要があります。また、リアフェンダーとタイヤが干渉の恐れがございますので、フェンダーレスキット(推奨キタコ製)を併用してください。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 仕様
90531 1本 T/Sミニ +10スタビ付き

46. GクラフトASIA GROM用シフトガイド シルバー Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト GクラフトASIA GROM用シフトガイド シルバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シフトチェンジの際に起こるギアーシャフトのしなりを低減し、シフトタッチを向上させ小気味良いシフトチェンジを実現します。シールベアリングを採用しており、ゴミなどの侵入を防ぎます。。ノーマルステップ、メーカーバックステップ(32120、32121)、バックステッププレート(32119)対応。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
35014 1個

47. GクラフトASIA GROM用シフトガイド ブラック Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト GクラフトASIA GROM用シフトガイド ブラック 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】シフトチェンジの際に起こるギアーシャフトのしなりを低減し、シフトタッチを向上させ小気味良いシフトチェンジを実現します。シールベアリングを採用しており、ゴミなどの侵入を防ぎます。。ノーマルステップ、メーカーバックステップ(32120、32121)、バックステッププレート(32119)対応。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
35015 1個

48. GクラフトASIA GROM用シフトガイド ゴールド Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト GクラフトASIA GROM用シフトガイド ゴールド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シフトチェンジの際に起こるギアーシャフトのしなりを低減し、シフトタッチを向上させ小気味良いシフトチェンジを実現します。シールベアリングを採用しており、ゴミなどの侵入を防ぎます。。ノーマルステップ、メーカーバックステップ(32120、32121)、バックステッププレート(32119)対応。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
35016 1個

49. GクラフトASIA GROM用シフトガイド レッド Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト GクラフトASIA GROM用シフトガイド レッド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シフトチェンジの際に起こるギアーシャフトのしなりを低減し、シフトタッチを向上させ小気味良いシフトチェンジを実現します。シールベアリングを採用しており、ゴミなどの侵入を防ぎます。。ノーマルステップ、メーカーバックステップ(32120、32121)、バックステッププレート(32119)対応。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
35017 1個

50. GROM RSフォーク用ラジアルマウントキャリパーサポート Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト GROM RSフォーク用ラジアルマウントキャリパーサポート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】31134 RSフォーク用ステムキット専用設計。GROMノーマルホイール専用。DUCATI999 純正採用の4 つのΦ34 のピストンで、4P 分割式ブレーキパッドを採用した、ラジアルマウントキャリパーを装着できます。ラジアル4P 右側 100mm ピッチ専用。NECTO製フローティングディスクローター装着可能。2016年モデルに装着可能(ヘッドライトがLEDモデル)

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 適合メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 RoHS指令(10物質対応)
33187 1個 ブレンボ GROM JC61、JC75 ブレンボ: No.20.8343.21(ゴールド) 対応

51. GクラフトASIA MSX125/GROM用 エンジンカバーボルトセット Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト GクラフトASIA MSX125/GROM用 エンジンカバーボルトセット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MSX125、GROM用エンジンカバーボルトセットです。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
35022 1セット

52. GクラフトASIA  ラジアルマウントキャリパーサポート Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト GクラフトASIA ラジアルマウントキャリパーサポート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】DUCATI999 純正採用の4 つのΦ34 のピストンで、4P 分割式ブレーキパッドを採用した、ラジアルマウントキャリパーを装着できます。ノーマルマスター、ノーマルブレーキホース使用可能。ラジアル4P 右側 100mm ピッチ専用。NECTO 製フローティングディスクローター装着可能。2016年モデルに装着可能(ヘッドライトがLEDモデル)

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 メーカー純正品番
35024 1個 シルバー ブレンボ:No.20.8343.21(ゴールド)

53. GクラフトASIA  ラジアルマウントキャリパーサポート Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト GクラフトASIA ラジアルマウントキャリパーサポート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】DUCATI999 純正採用の4 つのΦ34 のピストンで、4P 分割式ブレーキパッドを採用した、ラジアルマウントキャリパーを装着できます。ノーマルマスター、ノーマルブレーキホース使用可能。ラジアル4P 右側 100mm ピッチ専用。NECTO 製フローティングディスクローター装着可能。2016年モデルに装着可能(ヘッドライトがLEDモデル)

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 メーカー純正品番
35025 1個 ブラック ブレンボ:No.20.8343.21(ゴールド)

54. マフラー チタン ◎JMCA認定 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト マフラー チタン ◎JMCA認定 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Gクラフト×ストライカー、コラボレーション商品

マフラー > マフラー
品番 内容量 車種 RoHS指令(10物質対応)
34040 1個 GROM 対応

55. ハンドルアップスペーサー Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト ハンドルアップスペーサー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】GROM純正ハンドルクランプにボルトオンできる、高さ調整用のアルミ削り出しスペーサーです。純正ハンドルのポジション変更、ハンドルを社外品に変更した際の調整に役立ちます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 車種 材質 仕様 RoHS指令(10物質対応)
31197 1個 GROM・ズーマーX A2017材/艶消しブラックアルマイト仕上げ 25mmUP 対応

56. GクラフトASIA コンプレッションアジャスター Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト GクラフトASIA コンプレッションアジャスター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GクラフトASIA。※こちらはGクラフトアジアの商品で、タイで生産されたものです(Made in Thailand)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 材質 車種 RoHS指令(10物質対応)
35026 1個 シルバーアルマイト GROM/MSX125 対応

57. GクラフトASIA コンプレッションアジャスター Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト GクラフトASIA コンプレッションアジャスター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GクラフトASIA。※こちらはGクラフトアジアの商品で、タイで生産されたものです(Made in Thailand)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 材質 車種 RoHS指令(10物質対応)
35027 1個 ブラックアルマイト GROM/MSX125 対応

戻る ページ 1 2 次へ