ホンダ PCX [125cc] 2012-13年式
JF28 国内モデル(タイ生産)eSP PGM-FI ■STD・Special Edition
ホンダ PCX [125cc] 2012-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2012 ~ 2013 | JF28 1100001 ~ | STD 2012/5月 マイナーチェンジ スクーター用グローバルエンジンeSP(イーエスピー)に変更。 ロングタイプウィンドシールド、シートのバックレスト形状変更、エンジンマウント位置変更、燃料タンクリッドの開口方向変更、新オプション設定の35L大容量トップボックス、など。 カラー設定 ・キャンディーライトニングブルー(新色) ・パールヒマラヤズホワイト ・アステロイドブラックメタリック |
| 2013 ~ 2013 | JF28 1200001 ~ | Special Edition(4000台限定) 2012/12月 カラー設定 ・パールヒマラヤズホワイト ・マットガンパウダーブラックメタリック |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】ミラーホルダーやレバーホルダーのブラケット部に装着できるヘルメットロック。日常の使い勝手を向上させます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 564-0500070 | 1個 | GROM(13 JC61-1000001-/国内)・ズーマーX(JF52)・CBR125R(JC50)・BW’S50(1VC1/4st車) 他汎用 |
| 品番 | 内容量 | 材質/仕上 | 色 | 適合車種 | 適合ハンドル径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 619-9001900 | 1個 | アルミ/アルマイト仕上 | シルバー | 汎用 | 175~225 |
【特長】ハンドルバーの剛性を高め、振動やしなりを軽減し、よりダイレクトなハンドリングを実現。クランプ部がヒンジとなっていますので、取り付け易く、ブレースバーも長さ調整式ですので、様々な形状のハンドルに対応します。汎用(Φ22.2ハンドル用)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 619-9001910 | 1個 |
【特長】ハンドルバーの剛性を高め、振動やしなりを軽減し、よりダイレクトなハンドリングを実現。クランプ部がヒンジとなっていますので、取り付け易く、ブレースバーも長さ調整式ですので、様々な形状のハンドルに対応します。汎用(Φ22.2ハンドル用)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 619-9001920 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 材質/仕上 | 色 | 適合車種 | 適合ハンドル径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 619-9010060 | 1個 | アルミ/アルマイト仕上 | シルバー | 汎用 | 175~225 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 652-1426200 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 652-1440200 | 1個 |
【特長】安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定!。ミニバイクを中心としたラインナップ!。高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。ノンアスベスト材使用
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | タイプ | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 770-1092030 | 1個 | ホンダ | (フロントに適合)スーパーカブ110等、(リヤに適合)リード110EX・ズーマーX・PCX125/150等 | SH-92N | ライニング幅/25mm |
【特長】車種ごとに理想的な専用特殊曲線設計。加速&最高速アップのためローラーガイドの形状をとことんまで煮詰めたハイスピードプーリーです。アルミダイキャスト製造により、高精度で滑らかなガイドライン(ローラー溝)を形成。Vベルトと接するフェイス面はNCマシン、ダイヤモンドチップによる超高精度な切削加工を施し、変速時のVベルトのスリップロスを低減。ガイドライン(ローラー溝)は変速時の加工フィーリングを各車種ごとに理想的にもっていく専用特殊曲線設計。ノーマルプーリーよりも外径を大きくし、ギヤレシオを2.6-0.7(ノーマル約2.5-0.85)までワイド化。ローラーガイドにはウエイトローラーの初期なじみが向上するコーティング、プーリーボス挿入部には耐久性に優れるドライメタルを採用。各車種のノーマルマフラーに合わせたベストセッティングのDWRウエイトローラー付属。プーリーボス、ランププレート、スライドピースなどは純正を使用します。※車種毎のウエイトローラーセッティングの目安適合表を参照してください。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 79376 | 1個 | PCX125(WW125EX2A/WW125EX2C)・リード125(NHX125D) |
【特長】本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。DS series。ロングツーリング時の空気抵抗による疲労を軽減。低速からエアロ効果を発揮し、ストリートからロングツーリングまで幅広くライダーの負担を軽減。※アクリル製。スクリーンカラーはGIVI型番D..S=セミスモーク、GIVI型番D..ST=クリアー。※スクリーン端部が、スポイラー状でない大きめのタイプもDSシリーズに含まれます。。AF series。スクリーンの高さを自由に調整し、空気抵抗による疲労を軽減。スクリーンシールドを2分割にし、高さを手動で変化させることが可能。。スクーター series。スクリーンを大型化することにより、。より快適性を向上。純正スクリーン交換タイプ。※メーカー汎用ナックルバイザーとの同時装着は不可。※ 体格によっては前方を見る時にスクリーン越しになる場合があり。ますのでご注意ください。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 90097 | 1個 | PCX125(10-12)/150(12) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 90512 | 1個 |
【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:90515
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 90515 | 1セット(3個) |
【特長】本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
| 品番 | 内容量 | 適合車種 |
|---|---|---|
| 92331 | 1個 | PCX150(12-15)(KF12/18)、PCX125(10-15)(JF28/56) |
【特長】高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。 電解液が注入済みのため開封後すぐに使用できます。国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。・充放電のサイクル寿命が従来のメンテナンスフリー(MF)バッテリーに比べ1.5倍(デイトナ社比)を実現。自己放電が少ないため、バイクに乗らない期間があっても安心。※NanoGELバッテリーの自己放電率が3%-5%に対し、希硫酸バッテリーは5%-10%。・使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。※NanoGELバッテリーの使用温度範囲が-40℃-60℃に対し、希硫酸バッテリーは-18℃-55℃。・電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐振性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。高性能で安全性も高いバイクに適したNanoGELバッテリー。充放電のサイクル寿命が従来のMFバッテリーに比べ1.5倍(当社比)を実現。自己放電が少ない為、バイクに乗らない期間があっても安心。(自己放電率NanoGELバッテリー3%~5%、希硫酸バッテリー5%~10%)。暑い夏、寒い冬にも適した性能。使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。(使用温度範囲NanoGEL -40℃~60℃、希硫酸バッテリー‐18℃~55℃)。NanoGELの利点とは、電解液をゲル状とすることで転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐震性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。瞬間放電力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 幅(mm) | 型式 | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 92881 | 1個 | (10時間率)12V6 | 114 | DYTZ7S | 2.29 |
【特長】後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。
| 品番 | 内容量 | サイズ | 色 | 適合 |
|---|---|---|---|---|
| 98202 | 1枚 | L | ブラック | ホーネット250/600/900・CB400FOUR・CB400SF/SB・CB400SS・VRX400ロードスター・CD250・GB250クラブマン・NSR250R・PS250・VTR250・ジェイド・CB223・PCX125/150・CT110 ハンターカブ・CC110 クロスカブ・NS-1・MT-09/07・SRX250/400/600・XJ6N・SR400/500・FZ400/400R・XJR400/R・FZR250R・R1Z・RZ250/350・SRV250・TDR125/250・TZR250・YD125/250・ルネッサ・トリシティ125・ギア・SV400/650・GSR400・GSXR400R・GSX400F/S・GSX400S・GSX400インパルス・グラディウス400・バンディット250/400・GSR250/F・ST250・ウルフ125/200/250・ボルティー・ジクサー・Ninja400/R・ZRX400/Ⅱ・ZXR400/R・ZZR400・Z400FX・ゼファー400/χ・ESTRELLA・Ninja250/R・GPZ250R・250TR・D-トラッカー125・KLX125・aprilia MANA850・aprilia スカラベオ250/400ie・aprilia RS125・aprilia スカラベオ125・KTM Super Duke |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | タイヤ幅(inch) |
|---|---|---|---|---|
| 14506008 | 1本 | 90/90-14 | 10 | 3.5 |
【特長】AGM(吸着ガラスマットへ放電液を浸透させるタイプ)。VRLA(制御弁式密閉タイプ)。完全メンテナンスフリー(注液・充電・補水不要)。縦向き・傾斜搭載可能。液漏れがない。密閉型のため排気口からガスが放出されない(過充電等による内圧異常時には安全弁が作動)。購入後すぐに使用可能。電解液(希硫酸)封入済みのため安全。高い放電容量により始動性能向上。低温時の始動性に優れる。長寿命。
| 品番 | 内容量 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) | 端子形状 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTZ7S | 1個 | 113 | 70 | 105 | A |
【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
| 品番 | 内容量 | 端子形状 | 主な適合車種 | 仕様 | パーツNo. |
|---|---|---|---|---|---|
| CPR7EA-9 | 1個 | ネジ型 | CB125F(教習車)(15.12~) 必要本数:1、CBF125(’08~) 必要本数:1、PCX(タイ生産)(’10.3~) 必要本数:1、PCX150(’12.6~) 必要本数:1、Sh mode(’13.9~) 必要本数:1、リード125(’13.5~) 必要本数:1 | 1極式プラグ | 94703-00420 |
【特長】ノーマルシリンダーヘッドを使用し、シリンダー、ピストンKITを装着することで、排気量を170ccにすることが出来ます。ノーマル排気量とは異なるトルクフルな特性と出力アップが可能になります。付属のスポーツカムシャフトをそのまま装着するとデコンプレス仕様になり、ノーマルカムシャフトからデコンプパーツをスポーツカムシャフトに組付けるとオートデコンプレッション仕様になります。スポーツカムシャフト:ノーマルシリンダーヘッドの性能を最大限に引出す最適なカムプロファイルを追求したカムシャフト。FI CON2。パソコンなどによる面倒なデータ入力の必要が無く、本体のロータリースイッチの切替えにより簡単に設定変更が出来るフューエルコントローラーです。SP武川社製カスタムパーツに合わせてセッティングされた3次元補正マップを5種類内蔵しており、エンジン仕様に合わせて設定可能。専用ハーネスが付属されている為、最小限の配線加工で取付け出来ます。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-0152 | 1個 |
【特長】ノーマルシリンダーヘッドを使用し、シリンダー、ピストンKITを装着することで、排気量を170ccにすることが出来ます。ノーマル排気量とは異なるトルクフルな特性と出力アップが可能になります。付属のスポーツカムシャフトをそのまま装着するとデコンプレス仕様になり、ノーマルカムシャフトからデコンプパーツをスポーツカムシャフトに組付けるとオートデコンプレッション仕様になります。スポーツカムシャフト。ノーマルシリンダーヘッドの性能を最大限に引出す最適なカムプロファイルを追求したカムシャフト。FI CON2。パソコンなどによる面倒なデータ入力の必要が無く、本体のロータリースイッチの切替えにより簡単に設定変更が出来るフューエルコントローラーです。SP武川社製カスタムパーツに合わせてセッティングされた3次元補正マップを各種内蔵しており、エンジン仕様に合わせて設定可能。専用ハーネスが付属されている為、最小限の配線加工で取付け出来ます。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-0153 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 色 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Y25-51-021 AB | 1箱(10個) | シングル球 | アンバー | 12 | 21 |
【特長】TAKEGAWA製サイレントボンバーマフラーやスポーツカムシャフトを装着した場合、エンジン出力が向上する為、ノーマルクラッチスプリングのバネレートでは、発進時などの低回転時、加速不足を感じます。強化クラッチスプリングを装着することでクラッチを繋げるタイミングを遅らせ、発進時からスムーズな加速を得ることが出来ます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 02-01-0018 | 1個 | PCX125(JF28-1000001-1099999/1100001-)・PCX125(14-/JF56-1000001-) PCX150不可 |
【特長】ノーマルクラッチセンタースプリングに比べ、約11%バネレートアップしたクラッチセンタースプリングです。TAKEGAWA製クラッチセンタースプリングを装着することで減速後の再加速時、ハイレシオ状態のプーリーをローレシオへ戻す力が大きくなり、鋭い加速力を得ることが出来ます。TAKEGAWA製マフラー、ハイスピードプーリ-、クラッチスプリング、ウエイトローラ-(8.5g×6個)を同時装着することでトルクバンドをキープしたパワフルな走行特性が可能になります。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 02-01-0026 | 1個 | PCX125(JF28-1000001-1099999/1100001-)・PCX125(JF56-1000001-)・PCX150(KF12-1000001-) |
【特長】SP武川社製サイレントスポーツマフラー装着車用のマフラープロテクターです。このカーボンプリントマフラープロテクターに変更することでドレスアップ効果を高め、車両のカスタムイメージを高めることが出来ます。TAKEGAWA製サイレントスポーツマフラーを簡単にイメージチェンジ出来るドレスアッププロテクターです。デザインは定番のカーボン柄を採用することで、スポーツイメージを向上しました。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 04-00-0031 | 1個 | PCX アドレスV125/V125S シグナスX |
【特長】TAKEGAWA製マフラーはノーマルマフラーと交換するだけで出力アップが可能になります。スタンダードのビジュアルを維持したまま出力アップが可能です。静粛性にも優れ、通勤にお勧めです。エキゾーストパイプは耐腐食性に優れたステンレス製。オプショナルパーツとしてスポーティーな雰囲気を高めるマフラープロテクター(04-00-0031/ABS製、カーボンプリント)があります。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 04-02-0098 | 1個 | PCX125(JF28-1100001-) -11モデルは使用不可 |
【特長】排気効率を向上させ、エンジンが持つ本来の性能を引出しながら、排気騒音に配慮したパワーサイレントオーバルサイレンサーを採用。エキゾーストパイプは腐食性に優れたステンレス製を採用。サイレンサー内部にはSP武川社独自の構造を採用することで、高い排気効率と静粛性を兼備えています。TAKEGAWA製マフラーはノーマルマフラーと交換するだけで出力アップが可能になります。オーバル形状の迫力あるイメージで、ストリートでの使用に最適な静粛性と性能を兼ね備えたサイレンサー構造を採用。サイレンサーとエキゾーストパイプは耐腐食性に優れたステンレス製。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 04-02-0101 | 1個 | PCX125(JF28-1100001-) -11モデルは使用不可 |
【特長】サイレンサーはステンレス製オーバルタイプをベースに個性的なコーン形状のマフラーエンドを採用。マフラー交換時、サイレンサーが車両にインパクトを与え、カスタムイメージを高めます。またエンジン性能を引き出し、中回転域から高回転域で出力アップが可能になります。サイレンサー内部には特殊構造を採用することで、経年変化による音量増加を軽減し、はぎれの良い音質で排気音を演出します。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 04-02-0144 | 1個 | PCX(JF28-1100001-)・PCX150(KF12-1000001-) |
【特長】ノーマルテールランプユニットと同形状のLEDクリアテールランプキットです。ユニットの交換だけのボルトオンで取付でき、高輝度レッドLEDバルブがリアビューを美しく演出します。LED化により、鮮やかでレスポンスの良い発光が得られるだけでなく、消費電力もノーマルバルブ比で約10分の1以下に抑えることが出来る為、アイドリングストップ時などにバッテリーへ掛かる負担を軽減することができます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 05-08-0068 | 1個 | PCX(JF28-1000001-) |
【特長】Tウェッジノーマルバルブと互換性を持つ、LEDバルブです。電球からの交換により省電力化し、電装系の負荷を軽減します。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 05-08-0283 | 1セット(2個) | PCX・PCX150・CBR250R・Ninja400R 汎用 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0289 | 1個 |
【特長】ハンドルエンドをスタイリッシュに演出する、アルミ削り出しミニバーエンドです。アルミ材を美しく削り出し、表面にカラーアルマイトが施されています。形状はシンプルなプレーンタイプ。サイド部分にはTAKEGAWA社ロゴがレーザーマーキングされています。取付けはラバーのストッパーを採用することで取付け範囲を広くし、径の異なる2種類のラバーを付属している為、色々なハンドルに使用できます。
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 06-01-0050 | 1個 | ブルー | PCX(JF28-1000001-1099999/JF28-1100001-)/PCX150(KF12-1000001-) 他汎用 |
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 06-01-0065 | 1個 | シルバー | PCX(JF28-1100001-)・PCX150(KF12-1000001-) ノーマルハンドル車用 |
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 06-01-0066 | 1個 | ブラック | PCX(JF28-1100001-)・PCX150(KF12-1000001-) ノーマルハンドル車用 |
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 06-01-0067 | 1個 | レッド | PCX(JF28-1100001-)・PCX150(KF12-1000001-) ノーマルハンドル車用 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 06-01-0068 | 1個 | PCX(JF28-1100001-)・PCX150(KF12-1000001-) ノーマルハンドル車用 |
【特長】まったく新しい斬新な2ピース構造のデザインを採用したアクセサリーバーエンドです。アルミを精巧に削り出し、バーエンドとバーエンドカバーからなる2ピース構造とすることで、一体成型では難しい複雑な形状を可能とし、装飾性の高さをアピールします。
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 06-01-0319 | 1個 | シルバー | PCX125(12-)・PCX150・Dio110・ズーマーX |
【特長】まったく新しい斬新な2ピース構造のデザインを採用したアクセサリーバーエンドです。アルミを精巧に削り出し、バーエンドとバーエンドカバーからなる2ピース構造とすることで、一体成型では難しい複雑な形状を可能とし、装飾性の高さをアピールします。
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 06-01-0320 | 1個 | ブラック | PCX125(12-)・PCX150・Dio110・ズーマーX |
【特長】まったく新しい斬新な2ピース構造のデザインを採用したアクセサリーバーエンドです。アルミを精巧に削り出し、バーエンドとバーエンドカバーからなる2ピース構造とすることで、一体成型では難しい複雑な形状を可能とし、装飾性の高さをアピールします。
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 06-01-0321 | 1個 | レッド | PCX125(12-)・PCX150・Dio110・ズーマーX |
【特長】まったく新しい斬新な2ピース構造のデザインを採用したアクセサリーバーエンドです。アルミを精巧に削り出し、バーエンドとバーエンドカバーからなる2ピース構造とすることで、一体成型では難しい複雑な形状を可能とし、装飾性の高さをアピールします。
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 06-01-0322 | 1個 | ゴールド | PCX125(12-)・PCX150・Dio110・ズーマーX |