ホンダ Dio ライブDio SR [50cc] 1994-96年式
AF35 ■モデル名:SK50MR/MS/MT Fディスク
ホンダ Dio ライブDio SR [50cc] 1994-96年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1994 ~ 1994 | AF35 1000001 ~ 1078328 | ライブDio SK50MRのストリートスポーツ仕様。 前後ブーメランディッシュホイール、Fディスクブレーキ、チューブレスタイヤ センタースタンドロック機構。 Rキャリア Fラック 7PSエンジン |
| 1995 ~ 1995 | AF35 1200001 ~ 1267150 | ライブDio SK50MSのストリートスポーツ仕様。 |
| 1996 ~ 1996 | AF35 1400001 ~ 1459615 | ライブDio SK50MTのストリートスポーツ仕様。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 850-0510070 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | パーツNo. | 適合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 341-1077000 | 1個 | ホンダ | ライブDIO/-SR/-ST/-ZX AF35全車種 | 17205-GBL-000 | ライブDIO/-J/-S AF34全車種、ライブDIO/-SR/-ST/-ZX AF35全車種 |
| 品番 | 内容量 | メーカー | 適合車種 | 他社参考品番(NTB) |
|---|---|---|---|---|
| MOMH-03 | 1個 | ホンダ | ライブDIO / SR / ZX / チェスタ(AF34 AF35)排ガス規制前 全車種 | MF-GBL |
| 品番 | 内容量 | メーカー | 適合車種 | 他社参考品番(NTB) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| MOMH-04 | 1個 | ホンダ | ライブディオ/ZX AF34/AF35 | MF-GBL | 30 |
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 | タイプ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 908-1077000 | 1本 | ライブDIO/-チェスタ:FNO.AF34-1000001~ ライブDIO/-SR/-ZX/-ST:FNO.AF35-1000001~1999999 ライブDIO-ZX:FNO.AF35-2000001~ スーパーDIO/-SR/-ZX:全車種 DJ-1RR:AF19全車種 パル:全車種 |
ブラック | H-2S | Dio ライブDio ST 1996-1996年式:AF35-1999999まで |
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(NTB) | メーカー | パーツNo. | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12000006 | 1本 | BCH-006R | ホンダ | 43460-GBL-315 | ライブDio(AF34/35)前期 |
【特長】交換や、メンテナンスの際に取り外すマフラーを組み戻す際に必要になるガスケットを10枚セットにしました。定期的に作業を行う場合のストックとして、日々のピット作業での使用など無駄が無いように考えました。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 寸法(mm) |
|---|---|---|---|
| 209-4018 | 1セット(10枚) | ホンダ | 32×26×5 |
【特長】高回転エンジン特性にベスト点火のヘビーチューン用CDI。ノーマルからハイチューンエンジンまでポテンシャルをフルに引き出せるよう、全回転域で50rpm毎に点火タイミングをフルデジタル化してプログラミング。アナログCDIでは追従能力が不足していたハイチューンマシンでも、持てるパワーを有効に発揮できます。リミッターカット耐熱回路内蔵。アルミ製レッドアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。スクーターチューンの必需品、メーカーアクアプローバタコメーター(72815/72814)対応カプラー付き。※商品によってはタコメーター配線が無いものもあります。※タコメーターの種類によっては使用できない場合があります。モデル名、グレード、登録型式、製造年式(販売/購売年ではありません)、フレームNo、エンジンNo、カプラー形状などを十分ご確認のうえ、正しく適合する商品をお選びください。外装等が変更された中古車両は特に注意が必要です。CDI交換時は、エンジン高回転域使用に耐えうる熱価の新品プラグ(標準から#1~2アップ)に必ず交換してください。また、使用するプラグは必ず抵抗入りのレジスタープラグとしてください。安定起動電圧が確保できないと、エンジン始動が困難となる場合があります。バッテリー状態の点検を必ず定期的に行なってください。バッテリー点火方式のCDIにつき、レギュレータを取り外すとエンジン始動できなくなります。CDIは分解修理不能につき、内部回路が破損した場合は新品に交換してください。完全整合車ではない車両への取り付け、他社製品との組み合わせは未確認(保証対象外)です。あらかじめご了承ください。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| 33261 | 1個 | HONDA | ライブDIO-SR(94~96) ※形式SK50MR-ⅡのフレームNo.AF35-1000001~/エンジンNo.AF34E-1000001~、SK50MRのフレームNo.AF34-1000001~/エンジンNo.AF34E-1000001~、SK50MS-ⅡのフレームNo.AF35-1200001~/エンジンNo.AF34E-1092628~、SK50MSのフレームNo.AF34-1200001~/エンジンNo.AF34E-1092620~適合。 ※形式SK50MV/W/Y(ライブDIO/ZX/J/S97~)は不可。 |
【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 寸法(mm) | 質量(g) | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46161 | 1個 | デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 | (本体)H36×W76×D14.5 | 約40(本体のみ) | 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V) |
【特長】ノーマルのエアクリーナーと交換して簡単にパワーアップができる乾式タイプのエアフィルター。荒目のフィルターと細目のフィルターのコンビネーションにより、吸入効率を高め、交換だけでピークパワー、加速共にアップ。(ピークパワー:0.3PS-1.0PSアップ)。乾式タイプだからメンテナンスも簡単。純正リプレイス用にどうぞ。
| 品番 | 内容量 | 主な適合純正品番 | 適合品番 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 15097 | 1枚 | - | - | スーパーDIO/SR(~99) DIOフィット |
【特長】従来品をリニューアル!高品質なバルブスプリング用シリコンクロム鋼オイルテンパー線(JIS SWOSC-V)にショットピーニング加工を施し、金属疲労強度を向上。高温下での長時間使用時でも熱ダレを起こしにくく、安定した性能を発揮します。安心の国内生産品。識別用簡易塗装はお手元の商品程度の仕上げとなっております。恒久的な色耐性はありませんので、ご使用時に色がはがれる場合があります。車両のエンジン馬力やピークパワー発生回転数などを十分把握されたうえで、最適バネレートとなる商品をお選びください。センタースプリング選択の目安(50ccスクーターの場合)。※ノーマル50ccエンジンに10%UP以上の商品を組み付けると、加速フィーリングが悪くなる場合があります。※ウエイトローラー総重量の見直し(再セッティング)と併せて、より良い体感フィーリングを得られるようご調整ください。ノーマルエンジン+ノーマルマフラー:STD~3%UP。ノーマルエンジン+市販チャンバー:3%UP~10%UP。市販ビッグボア+ノーマルマフラー:3%UP~20%UP。市販ビッグボア+市販チャンバー:10%UP~20%UP
| 品番 | 内容量 | メーカー | 色 | タイプ | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45534 | 1本 | HONDA | 黄 | 3%アップ | ライブDIO-ZX(94~)(AF35)※ライブDIO/J(00)はクラッチユニットの構造が異なるため取付不可、ライブDIO-SR(94~99)(AF34)※ライブDIO/J(00)はクラッチユニットの構造が異なるため取付不可、スーパーDIO-ZX(92~95)(AF28)、スーパーDIO/SR(91~99)(AF27)、DIO/SR(90)(AF25)、DIO/SP(89)(AF18)、DIO-XRバハ(94~95)(AF28)、ジュリオ(00)(AF52)、ジョルノ/デラックス(92~99)(AF24)、Gダッシュ(89)(AF23)、タクト/S(93)(AF30)、スタンドアップタクト(91~)(AF24/AF30)、メットインタクト/フルマーク(87~88)(AF16)、DJ1RR(88)(AF19)、6PSDJ1R(87)(AF12)、ジョーカー50(96~99)(SRX50T/V/W) |
【特長】ロングホイールベース化やローダウンしたスクーターにはこのスタンドをご使用ください。軟弱路面でもスタンドがめり込みにくい先端形状を採用。
| 品番 | 内容量 | 付属品 | 材質/仕上 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 66382 | 1セット | 切削加工用の型紙、糸ノコ | 本体スチール/クロームメッキ仕上げ | ライブDIO/SR/ZX(ALL) ※スタンダードサイズ(19475)対応30mmショート |
| 品番 | 内容量 | 長さ(mm) | 色 | メーカー | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202-0101SL | 1個 | 131 | シルバー | ホンダ | APE50/デラックス/スペシャル XZ50 1/3/4/5/6/7/8/9(HC16)('01-'08)、APE50TypeD XZ50 9(AC18)('08)、CD50 F(NO.1609355~)/H/N/P/S/W('86-'99)、CD50 Z/E/F(~1609354)('79-'86)、DJ・1 SE50MF(1250810-)('85/'86)、DJ・1R(6ps) SE50MSH('87)、DJ・1RR SE50MSJ('88)、ゴリラ Z50JJ-6/JJ-6S/JW('88/'98) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-08-0100 | 1個 |
【特長】バツグンの乗り心地を演出!。NTBのインナーパーツ製品は、対純正部品への部品取りが出来ます。また、ガイドパイプについては強化しています。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 色 | パーツNo. | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| FH-GBL-BR/L | 1セット(2本) | ホンダ | ブラック | 51400-GBL-701、51500-GBL-701 | LIVE Dio(ディスク車) |
【特長】充電時に発生する酸素ガスを陰極板に吸収、電解液に還元するガス吸収型構造のため、寿命まで液面点検や補水の必要がありません。高性能特殊合金極板と、電気抵抗の低い微細マットセパレータにより、低温時や長期放置後も高いエンジン始動性が得られます。電解液を微細マットセパレータで保持しますので動きの激しいバイクでも電解液漏れの心配は、ほとんどありません。放電状態での長期間放置後の回復不能なダメージを受けた時でも、補充電を行った際の回復性能を向上させた設計になっています。充電時に発生する酸素ガスを陰極板に吸収、電解液に還元するガス吸収型構造のため、寿命まで液面点検や補水の必要がありません。高性能特殊合金極板と、電気抵抗の低い微細マットセパレータにより、低温時や長期放置後も高いエンジン始動性が得られます。電解液を微細マットセパレータで保持しますので動きの激しいバイクでも電解液漏れの心配は、ほとんどありません。放電状態での長期間放置後の回復不能なダメージを受けた時でも、補充電を行った際の回復性能を向上させた設計になっています。
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 充電電流(A) | タイプ | 端子形状 |
|---|---|---|---|---|---|
| YTR4A-BS-GY2 | 1個 | 2.3(10時間率) | 0.3 | 液同梱 | I |
| 品番 | 内容量 | 付属品 | メーカー | 主な使用車種 | パーツNo. |
|---|---|---|---|---|---|
| MF-GBL | 1個 | ガスケット | ホンダ | ライブDio | 18300-GBL-000/870 |
| 品番 | 内容量 | 付属品 | メーカー | 主な使用車種 | パーツNo. |
|---|---|---|---|---|---|
| MF-GBL-ST | 1個 | ガスケット | ホンダ | ライブDio(ステンレスカバ-付) | 18300-GBL-880 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 658-1077000 | 1個 | ライブDIO/SR/ST/ZX/J(ALL) |
【特長】新素材(スーパーフレックス)を使用。一般市販までに数々のテストを重ね実践でのデータを基に製作した高性能パワーリードバルブです。低回転から高回転まで谷間のない幅広いスロットルワークレスポンスを実現。ノーマル(ステンレスまたは、グラスファイバー製)に比べて耐久性も向上させています。(厚0.3mm)。大量生産が可能にした低コストです。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 711-1077000 | 1個 | ライブDIO(AF34-1000001-1564424)・ライブDIO/SR/ST/ZX(AF35-1000001-) ライブDIO-J(AF34-3000001-)、ライブDIO/ZX(AF35-2000001-)は使用不可 |
【特長】主にスクーターにラインナップしているビッグキャブキットです。ノーマルの排気量からボアアップの装着まで幅広く、扱いやすい特性をもたせたキャブレターです。全タイプ分離給油仕様となりますので、ストリートでの使用にも最適です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 410-1114000 | 1セット | ライブDIO/J(AF34)・ライブDIO/SR/ST/ZX(AF35) |
【特長】エンジンチューンにより、ウエイトローラーを軽くしても、すぐにプーリーがハイレシオに変速してしまう場合や、減速から急な加速時、坂道などでハイレシオ状態を維持してしまう場合に有効です。キタコ製クラッチセンタースプリングはスプリングを強化する事により、プーリーのハイレシオ移行時には変速動作を遅らせ、ローレシオ移行時にはすばやく、かつ強制的にローレシオに戻し、トルクバンドを維持したメリハリのある変速特性が得られます。
| 品番 | 内容量 | 適合車種 | 主な適合車種 | 自由長(mm) | 外径(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 307-1029240 | 1個 | ライブDIO(AF34-1000001-2999999)・ライブDIO/SR/ST/ZX(AF35-1000001-)・スーパーDIO/SR/ZX・DIO-XRバハ・DIO/SP/SR・G’・DJ1/R/RR・ジョルノ・ジョーカー50・イブパックス・パックスクラブ・タクト/フルマーク(AF90)・リード50(AF20)・タクト/スタンドアップ(AF24)・タクト/スタンドアップ/S(AF30/31)・トゥデイ(アF61)・DIO/チェスタ4スト車(AF62) ライブDIO/J/S(AF34-3000001-)は適合しません。 AF35-2000001-はライブDIO/ZXのみに適合します。 | ライブDIO(AF34-1000001-2999999)・ライブDIO/SR/ST/ZX(AF35-1000001-)・スーパーDIO/SR/ZX・DIO/SP/SR・トゥデイ(AF61)・DIOチェスタ(AF62) ライブDIO/J/S(AF34-3000001-)は適合しません。 AF35-2000001-はライブDIO/ZXのみに適合します。 | 110 | 57.5 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 307-1114930 | 1個 | ライブDIO・スマートDIO |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 307-1114920 | 1個 | ライブDIO・スマートDIO |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 307-1114900 | 1個 | ライブDIO・スマートDIO |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 307-1114910 | 1個 | ライブDIO・スマートDIO |
【特長】ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 809-1077000 | 1セット | ライブDIO/SR/ST/ZX/J・DIOチェスタ(AF34/AF35) |
【特長】ダイレクトなブレーキタッチと耐久性を考えたステンメッシュブレーキホースです。ホースインナーには軽量かつ低浸透性、低摩擦特性、耐溶剤性に優れ、経年変化にも強い素材を採用。インナーの表面には耐膨張性に優れたステンメッシュ材、さらに傷から守る塩ビ保護チューブをコーティングし、よりダイレクトなブレーキタッチが持続します。ダイレクトなブレーキタッチと耐久性を考えたステンメッシュブレーキホースです。ホースインナーには軽量かつ低浸透性、低摩擦特性、耐溶剤性に優れ、経年変化にも強い材料を採用。インナーの表面には耐膨張性に優れたステンメッシュ材、さらに傷から守る塩ビ保護チューブをコーティングし、よりダイレクトなブレーキタッチが持続します。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 773-1013220 | 1個 | モンキー系カスタム用(汎用)・スーパーDIO-SR/ZX(AF28)・ライブDIO/SR/ZX(AF35) |
【特長】ビッグボトル仕様のインテークチャンパーです。吸気の応答性が速くなり、低中速のトルクアップが見込めます。燃費の向上。低中速のトルクアップ。スムーズなアクセルフィーリング。ハーフスロットル時のトルクとレスポンスの向上
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 511-1077500 | 1個 | ライブDIO/J(AF34)・ライブDIO/SR/ST/ZX(AF35)・スーパーDIO/SR(AF27/AF28)・DIO-XR BAJA(AF28)・あDIO/SP/SR(AF18/AF25) |
【特長】ビッグボトル仕様のインテークチャンパーです。吸気の応答性が速くなり、低中速のトルクアップが見込めます。燃費の向上。低中速のトルクアップ。スムーズなアクセルフィーリング。ハーフスロットル時のトルクとレスポンスの向上
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 511-1077400 | 1個 | ライブDIO/J(AF34)・ライブDIO/SR/ST/ZX(AF35)・スーパーDIO/SR(AF27/AF28)・DIO-XR BAJA(AF28)・あDIO/SP/SR(AF18/AF25) |
【特長】長年に亘るレース実戦での技術を投入した2ストローク用ボアアップキットです。スーパーボアアップKITについて。車種を限定し、大量生産ラインを確立して可能になった低価格、高性能ボアアップキットです。ピストンKITについて。ボアアップKITに付属しているSTDサイズから、万が一焼き付いた時の補修用オーバーサイズピストンKITまで設定しています。※オーバーサイズピストンを使用される場合はシリンダーのボーリング加工が必要です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 350-1077300 | 1セット | ライブDIO/J(AF34)・ライブDIO/SR/ST/ZX(AF35)・リード50(AF48)・トピック・フレックス・プロ |
【特長】ボアアップKITに付属しているSTDサイズから、万が一焼き付いた時の補修用オーバーサイズピストンKITまで設定しています。※シリンダーのボーリング加工が必要です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 350-1077301 | 1セット | ライブDIO/J(AF34)・ライブDIO/SR/ST/ZX(AF35)・リード50(AF48)・トピック・フレックス・プロ |
【特長】ギア比を小さくすることにより、最高速がアップします。最高速の伸びがいまひとつという場合に組み込むと効果的です。コーナーの少ないスピード重視のコースに向いています。また、あくまでも比率を変更するパーツですので、最高速を高めた分、バランス補正のためにボアアップ等やクラッチセンタースプリングの装着で低中速のトルクアップを図りましょう。※ ハイギアKITに記載している減速比は全て二次減速比です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 305-1040310 | 1セット | ライブDIO-ZX(アF35-100000-1-1459965)・スーパーDIO-ZX/SR・G’・ライブDIO(AF34-1000001-1564424)・DIOチェスタ(AF35-1000001-1459615)・DIO-XRバハ・DIO/SP/SR・ジョルノ・タクト/スタンドアップ(AF24)・タクト/スタンドアップ/S(AF30/31)・DJ1RR(AF19) ライブDIO-ZX/スーパーDIO-ZX-G’はノーマルギア比3.077となります。 |
【特長】スポーツ走行やレース時の使用に最適な滑り止めフットレストです。特に切り返し等で安定した荷重移動を実現。ドレスアップにも最適です。○左右1SET。○装着用タッピングビス付属。○幅65mm/全長170mm。汎用。●ジョグ/-ZR,ライブディオ等ほとんどのスクーターに取り付け可能。スポーツ走行やレース時の使用に最適な滑り止めフットレストです。特に切り返し等で安定した荷重移動を実現。ドレスアップにも最適です。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 516-0900000 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 210-1077900 | 1セット | ライブDIO/J(AF34)・ライブDIO/SR/ST/ZX(AF35)・リード50(AF48)・トピック・フレックス・プロ |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 780-1077000 | 1セット | ライブDIO(AF34-1000001-1564424) ライブDIO-SR/-ST/-ZX(AF35-1000001-1459965) DIOチェスタ(AF34-1233145-1499999) 対象純正品番号:35100-GBL-000 |
【特長】COOLに決める。これからのスクータースタイル。バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをキットにしました。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| HBK523-01 | 1セット | スイッチ穴付ハンドル ハンドルセッター・ホルダー 4.5ベーツライト、トリップ付ミニメーター ミニウインカー セルスイッチプレート他 | ライブDio/ZX/SR/J/S/Fit.ジョルノ/クレア/DX_スーパーDio/ZX/SR/BAJA.ジョルカブ.TODAY_リード50('88~'97 AF20)/90.タクト/S('93~) | ライブDio ZX(97-01・AF35・SK50MV5/MW5/SK50MY5/MM15)・ ライブDio ZX/SR(94-96・AF35・SK50MR2,3/Ms2,3/SK50MT2,5)・ ライブDio S/J(スペシャル/99-02・AF34・SK50-)・ ライブDio(C.B.S/97-99・AF35・SK50MV/MW/MY)・ ライブDio(94-96・AF34・SK50MR/Ms/MT)・ ライブDio Fit(97-00・AF27・SK50V/W/X)・ スーパーDio(91-99・AF27・SK50-)・ スーパーDio XR BAJA(94-96・AF28・SK50MMR-2/MMT-2)・ スーパーDio ZX/SR(91-93・AF28・SK50-)・ TODAY(キャブレター車/02-07・AF61・NVS501SH1-7)・ タクト(スタンドアップ/98-02・AF51・SZ50W/X)・ タクト(スタンドアップ/93-97・AF30・SZ50P/3・R/3・T/3)・ タクトS(93-97・AF31・SZ50P2/R2/T2)・ リード50(メットイン/88-97・AF20・NH50MJ/N/P)・ リード90(メットイン/88-97・HF05・NH90MJ/N/P)・ ジョルノ(DX/92-01・AF24・SN50-)・ ジョルカブ(99-01・AF53・SNC50X)・ ジョルノクレア(DX/00-01・AF54・CHX50-) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-08-0133 | 1個 |
【特長】ノーマルの排気量からボアアップの装着まで幅広く、扱いやすい特性を持たせたキャブレターです。全タイプ分離給油仕様ですので、ストリートでの使用にも最適です。○分離給油可能。○M/J#230 P/J#30 組込済。※ノーマルエアクリーナー使用不可。※受注生産。RX50。全車種。RX80。全車種。主にスクーターにラインナップしているビッグキャブキットです。ノーマルの排気量からボアアップの装着まで幅広く、扱いやすい特性をもたせたキャブレターです。全タイプ分離給油仕様となりますので、ストリートでの使用にも最適です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 110-1114000 | 1セット | ライブDIO/J(AF34)・ライブDIO/SR/ST/ZX(AF35) |
【特長】スチール製の純正パッドピンのリプレイス品。錆びなどによる引っ掛かりから解消され、スムーズなブレーキングフィールが体感できます!。商品は1個売り。使用個数はキャリパーにより異なります。Wディスク車は2キャリパー分必要です。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 34796 | 1個 | パッドピン(Φ5.8mmx全長48.5mm)×1本、プラグ×1個 | NR750 1992-1997年式:フロント2セット使用 |