ホンダ ベンリィCD50 [50cc] 1993-98年式

CD50 ビジネス ■STD

ホンダ ベンリィCD50 [50cc] 1993-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-CD50 原動機型式 CD50E 4st単気筒 空冷
フレームNo CD50 - 2000001 ~ 排気量 49
タイヤ
2.25 - 17 33L WT 2.50 - 17 38L WT
バッテリー YT4L-BS 全長 1,805
スプロケット
13 42 二次減速比 3.230
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 700
チェーン
サイズ 420 リンク数 98 備考
全高 1,020
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 79
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯68
ケーブル長
クラッチ 900 チョーク メーター スロットル 740
ブレーキ前 1050 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
65
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1994 CD50 2000001 ~ 2004953 1993/4月
車両重量79kg・乾燥重量74kg
サイドスタンド形状変更。
タイヤサイズプライレーティング表示→荷重指数、速度指数へ。(F_4PR→33L・R_4PR→38L)
カラー継続
・ブラック
1995 ~ 1997 CD50 2100001 ~ 2113442 1994/12月
左側バックミラー標準装備。
肉厚シート、燃料タンク側面ゴールド×ライトグレーのストライプ、など。
タイヤサイズプライレーティング表示→荷重指数、速度指数へ。
1998 ~ 1998 CD50 2400001 ~ 1998/3月
パンク防止TUFFUP(タフアップ)チューブ標準装備。
タンクカラー変更(ブラック×カノープスレッドメタリック)
カラー設定
・ブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

452件中 361件~400件

並び替え:

361. *スイッチASSY ベンリィ50SS KITACO

販売価格(税別)    
KITACO *スイッチASSY ベンリィ50SS 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】使い勝手が良い集合スイッチタイプ。違和感なく取付きます。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
756-1105000 1個

362. 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) NBC[バッテリー]

販売価格(税別)    
NBC[バッテリー] 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 質量(kg) 電圧(V) 端子形状 バッテリー容量(Ah)
NBC-4L-BS 1個 1.2 12 E 3(10時間率)

363. スターターキックゴム リトルカブ イエロー 1コ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) スターターキックゴム リトルカブ イエロー 1コ 1個
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
214-1603 1個

364. バイクカバーSIMPLE DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) バイクカバーSIMPLE 1枚
レビュー: 4.18(28)

【特長】後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 サイズ 適合サイズ(cm) 適合
97965 1枚 M 全長/195、全高/135、全幅/100、シート高/80、リヤ上幅/20、リヤ下幅/45 デジタルカモフラージュ CBR150R・XR50/100モタード・エイプ50/100・リード50/90/100・GROM・スーパーカブ50/70/90・ベンリー50/90・CL50・ジョーカー・ドリーム50・マグナ50・リトルカブ・NMAX・BW’S125(16)・シグナスX125・BW'S50/100・グランドアクシス100・グランドアクシス50/90・RZ50・アクシストリート・ビーノ・ヴェクスター125/150・アドレスV125・アドレス110・アドレスV100・バーディ50/80・アドレスV50・レッツ・Z125・KSR110・AR50/50S・KSRⅠ/Ⅱ・ベスパPX200・ベスパLX200

365. ボアアップKIT STD(タイプ2) 88CC KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ボアアップKIT STD(タイプ2) 88CC 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
214-1083202 1個

366. 17Rステージ+D ボア&ストロークアップKIT TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) 17Rステージ+D ボア&ストロークアップKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-06-0009 1個

367. バイク用バッテリー(ゲルタイプ) レミックス

販売価格(税別)    
レミックス バイク用バッテリー(ゲルタイプ) 1個
レビュー: 1.50(2)

【特長】自己放電が少なく長寿命。密閉型(セミシールド)だから、メンテナンス不要。液(ゲル)入り、充電済み。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 質量(kg) 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 充電電流(A)
RX4L-BS 1個 1.5 12 3(10時間率) 0.3

368. アルミ削り出しステムナット(ZZスタイル) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) アルミ削り出しステムナット(ZZスタイル) 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ノーマルスタイルを崩さないZスタイルシリーズ。 。ノーマルステムナットと交換するだけの簡単装着ドレスアップパーツ。フューエルキャップブリーザーチューブをステム部分に入れる場合に、ドリル等で穴あけ加工を簡単に行える様、裏側に位置決めの凹みを設けております。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 形状 表面処理 適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
06-02-0011 1個 Zスタイル ジュラルミン削り出しクリアアルマイト仕上げ モンキー・ゴリラ(ノーマルトップブリッジ装着車専用)
DAX(ST50/ST70)(ノーマルトップブリッジ装着車専用)
Ape50(AC16-1000001~1599999)
Ape50(FI)(AC16-1600001~/AC18-1000001~)
Ape100(HC07-1000001~/HC13-1000001~)
XR50 Motard(AD14-1000001~)
XR100 Motard(HD13-1000001~)
104

369. ハンドルレバーS(HL06)             K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルレバーS(HL06) K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量
70-525-62060 1個

370. ヘルメットホルダー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ヘルメットホルダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量
08-01-0130 1個

371. BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA BSバッテリー

販売価格(税別)    
BSバッテリー BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA 1個
レビュー: 4.48(29)

【特長】AGM(吸着ガラスマットへ放電液を浸透させるタイプ)。VRLA(制御弁式密閉タイプ)。完全メンテナンスフリー(注液・充電・補水不要)。縦向き・傾斜搭載可能。液漏れがない。密閉型のため排気口からガスが放出されない(過充電等による内圧異常時には安全弁が作動)。購入後すぐに使用可能。電解液(希硫酸)封入済みのため安全。高い放電容量により始動性能向上。低温時の始動性に優れる。長寿命。

電装品 > バッテリー
品番 内容量
BTX4L+ 1個

372. 2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 大阪魂

販売価格(税別)    
大阪魂 2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 1個
レビュー: 3.90(401)

【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 質量(kg)
4L-BS 1個 3(10時間率) YT4L-BS FT4L-BS 1.2

373. 高始動カルシウムバッテリー 二輪車用 電解液注入充電済 モノタロウ

販売価格(税別)    
モノタロウ 高始動カルシウムバッテリー 二輪車用 電解液注入充電済 1個
レビュー: 4.30(254)

【特長】バイク用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様の高品質なバッテリーです。「4L-BS」タイプに比べて電極板が1枚多いので、始動性が高くハイパワーになっています。走行距離が少ないがセル使用回数の多いバイクにお勧めです。Todayにも最適です。【用途】2輪車用

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 質量(kg)
MATX4L-BS 1個 3(10時間率) YTX4L-BS FTH4L-BS 約1.5

374. PRチェーン ノンシール クリップジョイント付 プロト

販売価格(税別)    
プロト PRチェーン ノンシール クリップジョイント付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】コストパフォーマンスに優れた業務用チェーンです。クリップジョイントを使用したノンシールチェーンです。クリップジョイントは、標準で付属されています。ストップ&ゴーを繰返す過剰な条件下での使用に耐える様、ソリッドブシュを採用。性能、品質は、日本国内で使用されているチェーンと同等商品です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ 仕様 適合車種
PRC420-98 1個 420-98L PRチェーン、ノンシール クリップジョイント付き 排気量50ccから110cc

375. TC-1 キー付タンクキャップ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO TC-1 キー付タンクキャップ 1個
レビュー: 2.80(5)

【特長】ガソリンの盗難を防止する為にキーが付いたタンクキャップは必須アイテムです。

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 主な適合車種 タイプ
850-0501010 1個 ゴリラ(6V/12V)・モンキーバハ・CD50/90・CB50J/S・R&P・APE50/100・XE50/800等 TC-1

376. ウインカーKIT(丸型ミニ) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ウインカーKIT(丸型ミニ) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】お手軽なドレスアップパーツ、ウインカーKIT。車種専用に設定されていますので、ギボシ端子の製作やステー加工、配線の買い足しは一切不要。完全ボルトオンで即装着が可能です。○フロント/リヤ:12V-10Wシングル球。○補修用 12V10W口金球。(クリア)。806-0000100 \120(本体価格)。(アンバー)。806-0000110 \350(本体価格)。YB-1。全車種。YB-1FOUR。全車種。お手軽なドレスアップパーツ、ウインカーキットです。車種専用に設定されていますので、ギボシ端子の製作やステー加工、配線の買い足しはー切不要。完全ボルトオンで即装着が可能です。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
830-0300120B 1セット (本体)ブラック、(レンズ)オレンジ CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50(CD50-1700001-)
CD90/ベンリィ90S(HA03-1100005-)

377. ウインカーKIT(丸型ミニ) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ウインカーKIT(丸型ミニ) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】お手軽なドレスアップパーツ、ウインカーKIT。車種専用に設定されていますので、ギボシ端子の製作やステー加工、配線の買い足しは一切不要。完全ボルトオンで即装着が可能です。○フロント/リヤ:12V-10Wシングル球。○補修用 12V10W口金球。(クリア)。806-0000100 \120(本体価格)。(アンバー)。806-0000110 \350(本体価格)。YB-1。全車種。YB-1FOUR。全車種。お手軽なドレスアップパーツ、ウインカーキットです。車種専用に設定されていますので、ギボシ端子の製作やステー加工、配線の買い足しはー切不要。完全ボルトオンで即装着が可能です。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
830-0300121B 1セット CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50(CD50-1700001-)
CD90/ベンリィ90S(HA03-1100005-)

378. ウインカーKIT(丸型ミニ) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ウインカーKIT(丸型ミニ) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】お手軽なドレスアップパーツ、ウインカーKIT。車種専用に設定されていますので、ギボシ端子の製作やステー加工、配線の買い足しは一切不要。完全ボルトオンで即装着が可能です。○フロント/リヤ:12V-10Wシングル球。○補修用 12V10W口金球。(クリア)。806-0000100 \120(本体価格)。(アンバー)。806-0000110 \350(本体価格)。YB-1。全車種。YB-1FOUR。全車種。お手軽なドレスアップパーツ、ウインカーキットです。車種専用に設定されていますので、ギボシ端子の製作やステー加工、配線の買い足しはー切不要。完全ボルトオンで即装着が可能です。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
830-0300122B 1セット CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50(CD50-1700001-)
CD90/ベンリィ90S(HA03-1100005-)

379. ウインカーKIT(丸型ミニ) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ウインカーKIT(丸型ミニ) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】お手軽なドレスアップパーツ、ウインカーKIT。車種専用に設定されていますので、ギボシ端子の製作やステー加工、配線の買い足しは一切不要。完全ボルトオンで即装着が可能です。○フロント/リヤ:12V-10Wシングル球。○補修用 12V10W口金球。(クリア)。806-0000100 \120(本体価格)。(アンバー)。806-0000110 \350(本体価格)。YB-1。全車種。YB-1FOUR。全車種。お手軽なドレスアップパーツ、ウインカーキットです。車種専用に設定されていますので、ギボシ端子の製作やステー加工、配線の買い足しはー切不要。完全ボルトオンで即装着が可能です。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
830-0300123B 1セット CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50(CD50-1700001-)
CD90/ベンリィ90S(HA03-1100005-)

380. ウインカーKIT(砲弾型ミニ) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ウインカーKIT(砲弾型ミニ) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】お手軽なドレスアップパーツ、ウインカーKIT。車種専用に設定されていますので、ギボシ端子の製作やステー加工、配線の買い足しは一切不要。完全ボルトオンで即装着が可能です。備考。○ウインカーステー:ブラック。フロント/リヤ:12V-10Wシングル球。○補修用 12V10W口金球。(クリア)。806-0000100 \120(本体価格)。(アンバー)。806-0000110 \350(本体価格)。モンキー/ゴリラ。FNO,Z50J-2000001~。FNO,AB27-1000001~1899999。エイプ50。FNO,AC16-1000001~1599999。エイプ100。FNO,HC07-1000001~1599999。お手軽なドレスアップパーツ、ウインカーキットです。車種専用に設定されていますので、ギボシ端子の製作やステー加工、配線の買い足しはー切不要。完全ボルトオンで即装着が可能です。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
830-0400120B 1セット CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50(CD50-1700001-)
CD90/ベンリィ90S(HA03-1100005-)

381. ウインカーKIT(砲弾型ミニ) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ウインカーKIT(砲弾型ミニ) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】お手軽なドレスアップパーツ、ウインカーKIT。車種専用に設定されていますので、ギボシ端子の製作やステー加工、配線の買い足しは一切不要。完全ボルトオンで即装着が可能です。備考。○ウインカーステー:ブラック。フロント/リヤ:12V-10Wシングル球。○補修用 12V10W口金球。(クリア)。806-0000100 \120(本体価格)。(アンバー)。806-0000110 \350(本体価格)。モンキー/ゴリラ。FNO,Z50J-2000001~。FNO,AB27-1000001~1899999。エイプ50。FNO,AC16-1000001~1599999。エイプ100。FNO,HC07-1000001~1599999。お手軽なドレスアップパーツ、ウインカーキットです。車種専用に設定されていますので、ギボシ端子の製作やステー加工、配線の買い足しはー切不要。完全ボルトオンで即装着が可能です。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
830-0400121B 1セット CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50(CD50-1700001-)
CD90/ベンリィ90S(HA03-1100005-)

382. ウインカーKIT(砲弾型ミニ) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ウインカーKIT(砲弾型ミニ) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】お手軽なドレスアップパーツ、ウインカーKIT。車種専用に設定されていますので、ギボシ端子の製作やステー加工、配線の買い足しは一切不要。完全ボルトオンで即装着が可能です。備考。○ウインカーステー:ブラック。フロント/リヤ:12V-10Wシングル球。○補修用 12V10W口金球。(クリア)。806-0000100 \120(本体価格)。(アンバー)。806-0000110 \350(本体価格)。モンキー/ゴリラ。FNO,Z50J-2000001~。FNO,AB27-1000001~1899999。エイプ50。FNO,AC16-1000001~1599999。エイプ100。FNO,HC07-1000001~1599999。お手軽なドレスアップパーツ、ウインカーキットです。車種専用に設定されていますので、ギボシ端子の製作やステー加工、配線の買い足しはー切不要。完全ボルトオンで即装着が可能です。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
830-0400122B 1セット CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50(CD50-1700001-)
CD90/ベンリィ90S(HA03-1100005-)

383. ウインカーKIT(砲弾型ミニ) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ウインカーKIT(砲弾型ミニ) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】お手軽なドレスアップパーツ、ウインカーKIT。車種専用に設定されていますので、ギボシ端子の製作やステー加工、配線の買い足しは一切不要。完全ボルトオンで即装着が可能です。備考。○ウインカーステー:ブラック。フロント/リヤ:12V-10Wシングル球。○補修用 12V10W口金球。(クリア)。806-0000100 \120(本体価格)。(アンバー)。806-0000110 \350(本体価格)。モンキー/ゴリラ。FNO,Z50J-2000001~。FNO,AB27-1000001~1899999。エイプ50。FNO,AC16-1000001~1599999。エイプ100。FNO,HC07-1000001~1599999。お手軽なドレスアップパーツ、ウインカーキットです。車種専用に設定されていますので、ギボシ端子の製作やステー加工、配線の買い足しはー切不要。完全ボルトオンで即装着が可能です。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
830-0400123B 1セット CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50(CD50-1700001-)
CD90/ベンリィ90S(HA03-1100005-)

384. パワーレバー(クロームメッキ) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO パワーレバー(クロームメッキ) 1セット
レビュー: 4.00(3)

【特長】メッキ処理を施した、美しいブレーキとクラッチレバーのセットです。ドレスアップは勿論、補修用としても使用できます。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 メーカー 主な適合車種
525-1086100 1セット ホンダ クロームメッキ モンキー・ゴリラ(Z50J-1600008-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI車(AB27-1900001-)・APE50(AC16-1000001-1599999)/FI車(AC16-1600001-)・APE100(HC07)・CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50(CD50-1700001-)・CD90/ベンリィ90S(HA03-1000003-)・ジャズ(ALL)・スーパーカブ50(C50-0200001-/AA01-1000001-1699999)/FI車(AA01-1700001-)・プレスカブFI車(NFO.AA01-1700001-)・リトルカブ(NFO.C50-4300001-/AA01-1000001-3999999)/FI車(AA01-4000001-)・スーパーカブ70(C70-1500001-)・スーパーカブ90(HA02-2200001-)

385. ブリーザーパイプキット ノーマル/モンキー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ブリーザーパイプキット ノーマル/モンキー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
32416 1セット モンキー/ゴリラ・モンキー(FI)・モンキーバハ・JAZZ・マグナ50・CD50系・DAX・モンキーR/RT・シャリー・カブ50系・ジョルカブ・ソロ・XR50R・CRF50F

386. リチウムイオンバッテリー SKYRICH(スカイリッチ)

販売価格(税別)    
SKYRICH(スカイリッチ) リチウムイオンバッテリー 1個
レビュー: 4.46(24)

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) バッテリー容量(Ah) 質量(g) CCA(アンペア)
HJTX4L-FP 1個 YTX4L-BS 1.6(10時間率) 427 105

387. ミッションブリーザー NS-1,NSR50,N DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ミッションブリーザー NS-1,NSR50,N 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 主な適合車種
15148 1個 モンキー/ゴリラ・モンキー(FI)・モンキーバハ・JAZZ・マグナ50・CD50系・DAX・モンキーR/RT・シャリー・カブ50系・ジョルカブ・ソロ・XR50R・CRF50F

388. シリンダーヘッドカバー ブリーザーKIT TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) シリンダーヘッドカバー ブリーザーKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
09-06-072 1セット シルバー

389. メインスイッチカバー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) メインスイッチカバー 1個
レビュー: 1.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
05-09-0024 1個 ブルー

390. PRO-GRIP 5026ホイールストライプ PROGRIP

販売価格(税別)    
PROGRIP PRO-GRIP 5026ホイールストライプ 1個
レビュー: 1.00(1)

【特長】分割タイプで、貼りやすいステッカー。ワンポイントステッカーのため、ホイールリム部全周への貼り付けはできません。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
74276 1個

391. L.サイドカバー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) L.サイドカバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
01-18-0018 1個 ブルー

392. L.サイドカバー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) L.サイドカバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
01-18-0019 1個 レッド

393. G18 BA15S 12V10W メッキオレンジバルブ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) G18 BA15S 12V10W メッキオレンジバルブ 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。汎用タイプにはバルブが付属しませんので、必要なタイプをお選び下さい。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量
05-08-0212 1個

394. Compact-Cool KIT(3-FIN/ラバー) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Compact-Cool KIT(3-FIN/ラバー) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シリンダーヘッドに固定するオイルクーラーキットです。コンパクト設計でオイルクーラープレート、オイルクーラーガードが標準装備されています。ノーマル/レギュラー/Rステージ+D/Rステージヘッドの右シリンダーヘッドサイドカバー部に付属のオイルクーラーユニットを装着し、オイル取出し口を設けます。オイルクーラーステーは付属のシリンダーヘッドカバーを装着し、取付けします。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
09-07-7013 1セット スーパーカブ70 1986-1999年式:C70-1200001-に適合

395. Compact-Cool KIT(4-FIN/ラバー) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Compact-Cool KIT(4-FIN/ラバー) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シリンダーヘッドに固定するオイルクーラーキットです。コンパクト設計でオイルクーラープレート、オイルクーラーガードが標準装備されています。ノーマル/レギュラー/Rステージ+D/Rステージヘッドの右シリンダーヘッドサイドカバー部に付属のオイルクーラーユニットを装着し、オイル取出し口を設けます。オイルクーラーステーは付属のシリンダーヘッドカバーを装着し、取付けします。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
09-07-7014 1セット スーパーカブ70 1986-1999年式:C70-1200001-に適合

396. Compact-Cool(3段/シルバー) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Compact-Cool(3段/シルバー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0077 1個 シルバー

397. S-Stage KIT (Vメッキシリンダー/C-TYPE) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) S-Stage KIT (Vメッキシリンダー/C-TYPE) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-05-5093 1セット

398. S-Stage V-KIT (C-TYPE) 88cc TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) S-Stage V-KIT (C-TYPE) 88cc 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-05-3006 1セット

399. S-Stage+D Kit(SCUT/106CC) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) S-Stage+D Kit(SCUT/106CC) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-05-5313 1セット

400. SUPER OIL PUMP KIT/ピンバイス無 TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) SUPER OIL PUMP KIT/ピンバイス無 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジン各部へ圧送されるオイル量、油圧、各部のオイルレベルを適正にする為、ノーマル比約1.8倍増加を採用しております。適正量のオイルが循環することで、駆動部の部品負担を軽減します。又、排気量をアップすることで発熱量の多くなったエンジンに大量のオイルを循環させることでエンジンをより一層冷却出来ます。オイルクーラーの性能を更に引き出すには、本製品の同時装着が必要になります。オイルポンププレート固定ボルトには、クラッチハウジングの干渉を防止する為、専用ボルトを採用。ボアアップエンジンの必需品”スーパーオイルポンプキット”がリーズナブルな価格で登場!! 従来からの加工用工具(ミニチュアドリルドライバー)付きキットに加え、新たに工具不要の方を対象としたキットを設定しました。エンジンをボアアップすることにより増加した発熱量をノーマル比3倍ものオイル量(6V Monkey比較)で潤滑・冷却を行います。特にTAKEGAWA製SCUT106ccキットや、シリンダーヘッド付きキットを装着した場合に必要になります。 。※取り付けにはクランクケースのオリフィス部をミニチュアドリルドライバーにて加工する必要があります。(加工方法は説明書記載)同等の加工用工具をお持ちの方は付属しないキットをお買い求め下さい。※お客様で加工用工具をご用意される場合、2mm以上のドリルは使用しないで下さい。(加工穴寸法は2mm以上厳禁)

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量 主な適合車種
01-16-0052 1セット モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-)・モンキーBAJA/R/RT・モンキーFI(AB27-19000001-)・CRF50F(AE03-1400001-)・CRF70F(DE02-1700001-)・XR50R(AE03-1000001-)・XR70R(DE02-1000001-)・MAGNA50(AC13-1000010-)・ CD50(CD50-1500001-)・CL50(CD50-4000001-)・Benly 50S(CD50-2200005-)・12V DAX50(AB26-1000001-)・JAZZ(AC09-1300001-)・スーパーカブ50 C.D.I.点火(C50-0200001-0327924/C50-0400001-573585/C50-0600001-/C50 -0800001-/C50 -2100001-/AA01-1000001-699999)・スーパーカブ50 FI(AA01-1700001-)・リトルカブ(C50-4300001-/ C50-4400001-/C50-4500001-/AA01-3000001-3999999)・リトルカブ FI(AA01-4000001-)・ジョルカブ・スーパーカブ90(HA02-1800001-)・カブ100EX(HA05-0000037-0002036/HA05-1000002-/HA06-0000001-)

戻る ページ 15 6 7 8 9 10 11 12 次へ