ホンダ モンキー バハ [50cc] 1991-01年式

Z50J 6V 3.1ps デュアルパーパス ■モデル名:Z50JM/JN/JP

ホンダ モンキー バハ [50cc] 1991-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-Z50J 原動機型式 Z50JE 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50J - 1700001 ~ 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 35J WT 3.50 - 8 35J WT
バッテリー FTR4A-BS 全長 1,330
スプロケット
13 31 二次減速比 2.384
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 735
チェーン
サイズ 420 リンク数 72 備考
全高 875
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 59
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型小(I) 番数 ♯58
ケーブル長
クラッチ 825 チョーク メーター スロットル 655
ブレーキ前 780 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 15w/15w
タイプ P15D25-1 T19
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1991 Z50J 1700001 ~ 1703523 1991/1月
XLR250BAJA(デュアルパーパス)をモチーフとし、車体構成はモンキーとほぼ同一。
デュアルヘッドライト、ナックルガード、サイドカバー装備、フロントフォークプロテクター、12V CDI点火方式装備。
バッテリーレス。
1991 ~ 1991 Z50J 1900001 ~ 1900805
1992 ~ 1992 Z50J 2000001 ~ 2006661 オートカムテンショナーMFバッテリー新採用。
カラー変更
・トリコロールカラー
1993 ~ 2001 Z50J 2100001 ~ 2115331 1993/6月
サイドスタンド防止機構新採用、形状変更。
カラー設定
・シャスタホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

1,630件中 121件~160件

並び替え:

121. スチール製ドライブスプロケット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) スチール製ドライブスプロケット 1個
レビュー: 4.69(13)

【特長】スプロケット本体に肉抜き加工が施されております。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 タイプ メーカー 適合車種
02-05-041 1個 15T レーシング ホンダ モンキー・ゴリラ、モンキーBAJA、モンキーR/RT、モンキー(FI)
CRF50F/XR50R/CRF70F/XR70R TAKEGAWA製4速クロスミッション装着車
XR70R(~DE02-1200001)
MAGNA50(AC13-1000010~)
CD50、CL50、Benly50S
DAX
JAZZ(AC09-1000030~)
スーパーカブ50/70/90、リトルカブ、ジョルカブ、スーパーカブ50・リトルカブ(FI)
Ape50(AC16-1000001~1599999)
Ape50(FI)(AC16-1600001~/AC18-1000001~)
Ape100(HC07-1000001~/HC13-1000001~)
XR50 Motard(AD14-1000001~)
XR100 Motard (HD13-1000001~)
CRF100F(HE03-2400001~)
XR100R(HE03-2100001~)
NSF100
NSR50/80、MBX50/80/NS-1、NS50F/MB50
ゴリラ・ダックス・シャリー、XE50/75、TL50、MB50、CY50、CB50JX-1、マグナ50、NS50F、XR80/100、MBX50/80、JAZZ、NS-1、NSR50/80、ドリーム50、ベンリーCL50/CD50/50S、CRF100F、CRF70F、XR70R(DE02-1200001まで)
DREAM50(AC15-100010~)/50R

122. TRAIL WING(ON主体) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 4,298 税込4,728
出荷目安:7日
BRIDGESTONE(ブリヂストン) TRAIL WING(ON主体) 1本
レビュー: 4.18(17)

【特長】大地を駆ける ヘビーデューティ・アドベンチャー

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
SCS00054 1本 8 3.50-8 2PR W/T

123. TUBE Scooter&Moped用 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) TUBE Scooter&Moped用 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 バルブ 識別 適合タイヤサイズ タイヤサイズ
844680 1本 V.741 8B1 3.50-8、4.00-8 3.50-8、4.00-8

124. 88cc STD ボアアップKIT KITACO

販売価格(税別) 51,980 税込57,178
2営業日後以内
KITACO 88cc STD ボアアップKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】バルブ組込済

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 ストローク(mm) タイプ ボア径(Φmm) 排気量
215-1133102 1セット 41.4(ノーマル) アルミ硬質メッキシリンダー 52 88cc

125. 2輪バッテリー 液入り充電済 GSユアサ

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
2営業日後以内
GSユアサ 2輪バッテリー 液入り充電済 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > バッテリー
品番 内容量
YTR4A-BS-GY-C 1個

126. ユオンケイ(クロームメッキ)モンキー ゴリラ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 5,498 税込6,048
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ユオンケイ(クロームメッキ)モンキー ゴリラ 1個
レビュー: 5.00(4)

【特長】油温計にレベルゲージを付加。油温表示0℃~200℃。アルミ削り出しアルマイト仕上げとクロームメッキの2タイプ。

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量 適合 主な適合車種
93339 1個 ≪適合車種≫
■ モンキー(FI)
型式:Z50J9 フレームNo:AB27-1900001~
■ モンキー/ゴリラ(12V)
型式:Z50JN/P/S/T/V/W/X フレームNo:Z50J-2000001~
型式:Z50JY/1/2/4/5/6/7 フレームNo:AB27-1000001~
■ モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)
型式:Z50JF/J/L フレーム'No:Z50J-1600008~1805927
■ モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)
型式:Z50J/I/Z/B/C/E フレーム'No:Z50J-1300017~1510400
■ モンキーバハ
型式:Z50JM/N/P フレームNo:Z50J-1700001~
モンキー/ゴリラ(78-)(Z50JZ, AB27)・モンキーバハ(91-93)(Z50JZ-, AB27)ノーマルクラッチカバー専用・モンキー/ゴリラ(12V)(Z50JN/P/S/T/V/W/X/Y・Z50J-2000001-)・(Z50J1/2/4/5・AB27-1000001-)・モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)・モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)(Z50JZ/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)・モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)

127. ワイドサス受け+20mm Gクラフト

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
出荷目安:13日
Gクラフト ワイドサス受け+20mm 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】通常のサス受けの幅より20mm幅が広いサス受けです。ノーマルフレーム、モンキー用アルミフレーム(GC010、GC017、GC019)に使用可能です。スーパーワイドスイングアーム専用です。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
30047 1個 対応

128. クロスミッション(タイプⅢ) KITACO

販売価格(税別) 48,980 税込53,878
2営業日後以内
KITACO クロスミッション(タイプⅢ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】1速ギアをローレシオに設定し、発進、加速性能を向上。全体的にワイドレシオ化(タイプ1比)させ、スピードを乗せ易く、パワーバンドの有効幅を有効に使用できる設定です。ストリートからミニバイクコースでの走行まで幅広く使用できます。タイプ2-WPCは表面にWPC処理を行い、耐摩耗性の向上とフリクションロスを低減させています。変速比 (ノーマル4速ミッション-モンキー) 1速:3.273 / 2速:1.938 / 3速:1.350 / 4速:1.043。変速比 (5速クロスミッションASSY タイプ2WPC仕様/タイプ3) 1速:2.917/ 2速:1.765 / 3速:1.350 / 4速:1.136 / 5速:1.000。○ノーマルクラッチ、メーカー製3ディスクドライブユニット、メーカー製ULTRAクラッチKIT全てが装着可能です。※ガスケットは別売です。排気量及び仕様に合わせてお買い求め下さい。※排気量が90ccを超える場合、及び高圧縮エンジンのキックスターターでのエンジン始動は、キックスターターピニオン及び、ローギア系の破損につながりますので、2ndギア以上での押し掛けをお薦めします。○メーカー製3ディスクドライブユニット、メーカー製ULTRAクラッチKIT使用可。○キックスターターギア付属。○スチール製シフトドラム採用。※装着にはCD90用クランクケース、それに伴うベアリング、オイルシールの他、シフトストッパーアーム、ストッパーアームスプリング等が必要です。※CD90のエンジン自体には他のパーツの兼ね合いにより、使用できません。モンキー/ゴリラ。FNO,Z50J-2000001~。FNO,AB27-1000001~1899999。モンキーバハ。全車種。●上記車両のCD90用クランクケース装着車

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
305-1144360 1個

129. マスターシリンダーマウントKIT Gクラフト

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
出荷目安:7日
Gクラフト マスターシリンダーマウントKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】航空機部品等に使用されるジュラルミンA2017材。強度が高く加工性に優れたこの材料に、対耐蝕性を高めるため表面にはアルマイト処理を施し、長期間の使用にも色褪せることがありません。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 車種 RoHS指令(10物質対応)
30038 1個 モンキー/ゴリラ 対応

130. チェーンカバーバフ Gクラフト

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
出荷目安:7日
Gクラフト チェーンカバーバフ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 仕様 車種 RoHS指令(10物質対応)
39245 1個 A5052材/バフ モンキー/ゴリラ 対応

131. アルミドレンワッシャ K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 179 税込197
2営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミドレンワッシャ 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】●アルミドレンワッシャーとして使用出来ます。●アルミ材製

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
0900-092-00006 1個

132. シフトペグ TYPEⅡ ハリケーン

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
4営業日後以内
ハリケーン シフトペグ TYPEⅡ 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】基本的にアルミグリップと同じデザインの商品をラインナップ。グリップに合わせてトータルコーディネイトが可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HF5166 1個 ボルトオン クロームメッキ シャドウ.スティード 他 シャドウ(-03)400/750・スティード400/600・マグナ250/S/750・マグナ50・JAZZ・モンキー/バハ・ゴリラエイプ50/100/D・ビラーゴ250/400・デスペラード400/800/X/ワインダー・イントルーダークラシック(-K4)400/800・ブルバード400/800・バルカン400/800/クラシック・エリミネーター250Vステップボード車は取付不可

133. シフトペグ ビレット ハリケーン

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
4営業日後以内
ハリケーン シフトペグ ビレット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】基本的にアルミグリップと同じデザインの商品をラインナップ。グリップに合わせてトータルコーディネイトが可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HF5174A 1個 アルミ削り出し ポリッシュアルマイト シャドウ.スティード 他 シャドウ(-03)400/750・スティード400/600・マグナ250/S/750・マグナ50・JAZZ・モンキー/バハ・ゴリラエイプ50/100/D・ビラーゴ250/400・デスペラード400/800/X/ワインダー・イントルーダークラシック(-K4)400/800・ブルバード400/800・バルカン400/800/クラシック・エリミネーター250Vステップボード車は取付不可

134. M10アクセント ワッシャ ハリケーン

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
4営業日後以内
ハリケーン M10アクセント ワッシャ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HN1111C 1個 フォークトップボルト用 2ヶ入 M10×L30ソケットボルト付 クロームメッキ モンキー.モンキーBAJA.ゴリラ モンキー/バハ/ゴリラ

135. M10アクセント ワッシャ ハリケーン

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
4営業日後以内
ハリケーン M10アクセント ワッシャ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HN1111A 1個 フォークトップボルト用 2ヶ入 M10×L30ソケットボルト付 シルバーアルマイト モンキー.モンキーBAJA.ゴリラ モンキー/バハ/ゴリラ

136. BMコンチ1型 ハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
4営業日後以内
ハリケーン BMコンチ1型 ハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。ブラッククロームメッキの上からアクリル塗装または電着塗装の上から粉体静電焼付塗装による二重防錆処理。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告なしに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 全幅(mm) 全高(mm) 外径(Φmm)
HB0004C-01 1個 クロームメッキ 680 70 22.2

137. BMコンチ2型 ハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
出荷目安:8日
ハリケーン BMコンチ2型 ハンドル 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。ブラッククロームメッキの上からアクリル塗装または電着塗装の上から粉体静電焼付塗装による二重防錆処理。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告なしに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 全幅(mm) 全高(mm) 外径(Φmm)
HB0005C-01 1個 クロームメッキ 680 80 22.2

138. ミニコンチ3型 ハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
出荷目安:7日
ハリケーン ミニコンチ3型 ハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホルダー取付部の有効幅(W2)を狭く設計してあります。このW2が、装着するハンドルホルダー外幅以上の数値であることを必ずご確認下さい。取付に必要なW2の数値。・PCX:85mm以上。・エイプ50/100:100mm以上。・モンキー/ゴリラ:80mm以上。。引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。ホルダー取付部の有効幅(W2)を狭く設計してあります。このW2が、装着するハンドルホルダー外幅以上の数値であることを必ずご確認下さい。取付に必要なW2の数値。・PCX:85mm以上。・エイプ50/100:100mm以上。・モンキー/ゴリラ:80mm以上。。引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 内径(Φmm) 全幅(mm)
HB0025C-01 1個 ホルダー取付有効幅80mm クロームメッキ 18 620

139. ミニトラッカー ハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
4営業日後以内
ハリケーン ミニトラッカー ハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホルダー取付部の有効幅(W2)を狭く設計してあります。このW2が、装着するハンドルホルダー外幅以上の数値であることを必ずご確認下さい。取付に必要なW2の数値。・PCX:85mm以上。・エイプ50/100:100mm以上。・モンキー/ゴリラ:80mm以上。。引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。ホルダー取付部の有効幅(W2)を狭く設計してあります。このW2が、装着するハンドルホルダー外幅以上の数値であることを必ずご確認下さい。取付に必要なW2の数値。・PCX:85mm以上。・エイプ50/100:100mm以上。・モンキー/ゴリラ:80mm以上。。引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。ブラッククロームメッキの上からアクリル塗装または電着塗装の上から粉体静電焼付塗装による二重防錆処理。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種 適合車種 全高(mm)
HB0035B-01 1個 エイプ50/100・モンキー・ゴリラ 他 ブラック 外径Φ22.2mm 内径Φ18mm 105

140. クリアテールレンズSET KITACO

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
2営業日後以内
KITACO クリアテールレンズSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
809-1083000 1セット モンキー/ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI車(AB27-1900001-)・モンキーバハ・ソロ(AC17)・APE50(AC16-1000001-1599999)・APE50FI車(AC16-1600001-)・APE50-DFI車(AC-18)・APE100(HC07)・APE100-D(HC13)・ドリーム50(AC15)・ジョーカー50/90・ズーク・ズーマー(AF58-1000001-1699999)・ズーマーFI車(AF58-1700001-)・バイト(AF59)

141. マニーホールドSET KITACO

販売価格(税別) 5,398 税込5,938
2営業日後以内
KITACO マニーホールドSET 1セット
レビュー: 3.40(5)

【特長】スロットル作動部品にベアリングを使用。アクセルグリッブ操作力を大幅に軽減し、耐久レースやテクニカルコース等におけるライダーヘの労力負担を少なくします。伝統のCR高効率ベンチュリーを継承しました。ベンチュリーのデッドスベースを排除する事で、渦流損失を低減、高回転域でのパワーの伸びを確保します。プログレッシブスロットルオペレーション機能採用により、低中開度域のスロットル制御性能が向上しました。タイトコーナーや雨天走行時に効果を発揮します。エンジンの高出力化に伴うキャブレターの大口径化に対応し、信頼性の高いダイヤフラム式加速ポンプを装備しました。低・中速からの加速時に効果を発揮します。メイン系、スロー系の各通路をシンプルな構成とし、スロットルレスポンスを追求しました。レーシング走行時に重要な動力特性を優先させた設計です。

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 適合 主な適合車種
410-1013128 1セット キタコ補修部品 モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)
モンキーバハに装着する場合はイグニッションコイルステーの切削加工が必要です。

142. バルブスプリングSET(ライト) KITACO

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
0営業日後以内
KITACO バルブスプリングSET(ライト) 1セット
レビュー: 4.00(1)

【特長】ノーマルシリンダーヘッド専用に開発されたバルブスプリングです。ノーマルバルブスプリングより柔軟性を持たす事により、フリクションロスを低減。全域に亘りパワーアップとピックアップの向上を図ります。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 適合
303-1083300 1セット キタコ補修部品

143. リアドラムハブキット(ダンパータイプ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 21,980 税込24,178
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) リアドラムハブキット(ダンパータイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量
06-08-0045 1個

144. ロングアクセルワイヤーL=800 CF POSH

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
出荷目安:10日
CF POSH ロングアクセルワイヤーL=800 1個
レビュー: 4.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
270277 1個 モンキー/バハ・ゴリラ
(Z50J-1600008から)
(AB27-1000001から)

145. e-Stage KIT (81cc) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 21,980 税込24,178
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) e-Stage KIT (81cc) 1セット
レビュー: 4.67(3)

【特長】エンジンチューニングの第一歩としてお選び頂く、人気のライトボアアップキット”eステージ”にアルミ製鉄スリーブシリンダーを採用しました。。従来採用していたノーマル同様のオールスチールシリンダーに比べ、見た目が美しいだけでなく、優れた放熱性により耐久性が向上します。。シリンダー側面にM5タイプの温度センサーの取り付け部を設けており、TAKEGAWA製コンパクトLCDサーモメーター(07-04-0037)等を用いてシリンダー温度の計測が行えます。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
01-05-5122 1セット モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)
CRF50F(AE03-1400001-) XR50R(AE03-1000001-)
12Vダックス50(AB26-1000001-) JAZZ(AC09-1000030-)
マグナ50(AC13-1000010-) CD50(CD50-1500001-)
CL50(CD50-4000001-) モンキーBAJA(Z50J-1700001-)
リトルカブ(C50-4300001-/AA01-3000001-3999999)
スーパーカブ50(C50-9000001-0095210/C50-0200001-0999999)
スーパーカブ50(C50-2100001-2299999/AA01-1000001-1699999)

146. クイック クラッチレバー&ロングワイヤーセット(シルバー) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 7,698 税込8,468
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) クイック クラッチレバー&ロングワイヤーセット(シルバー) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
02-01-0605 1セット シルバー

147. ブレーキアームジョイント TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ブレーキアームジョイント 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ノーマルブレーキアームやTAKEGAWA製アルミ鍛造ブレーキアームに取付け可能なブレーキアームジョイントです。ノーマルブレーキアームジョイントと交換するだけの簡単装着でドレスアップすることが出来ます。アルミ材を削り出しカラーアルマイトが施されている為、ドレスアップに最適です。またアルミ製ブレーキアームジョイントのつば部分加工にダイヤモンドチップを使用することで、表面を美しく仕上げています。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 主な適合車種
06-08-0055 1個 ブラック モンキー バハ 1991-2001年式:リアに適合

148. S-StageBORE UP KIT(88cc/Hシリンダー) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 34,980 税込38,478
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) S-StageBORE UP KIT(88cc/Hシリンダー) 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】経済的レギュラーガソリン仕様のボアアップキット!。ノーマルシリンダーヘッドとクランクシャフトのままでチューニングエンジンの魅力を充分に楽しめる人気のボアアップキットSステージシリーズにノッキングを軽減する圧縮比を採用したSステージeco!従来のSステージ圧縮比は11.5:1でハイオク単価ガソリンの使用を推奨しておりましたが、本製品では圧縮比を10.5:1とし、レギュラーガソリンの使用が可能になりました。これにより燃料コストを減らすことができます。「ボアアップをしたい!でも、ハイオク仕様は・・・」とお悩みの方に最適なボアアップキットです。従来のSステージもピストンキットのみご購入頂くことでハイオク→レギュラーガソリン仕様にすることができます。経済的レギュラーガソリン仕様のボアアップキット!。ノーマルシリンダーヘッドとクランクシャフトのままでチューニングエンジンの魅力を充分に楽しめる人気のボアアップキット”Sステージシリーズ”にノッキングを軽減する圧縮比を採用した”Sステージeco”!従来のSステージ圧縮比は11.5:1でハイオク単価ガソリンの使用を推奨しておりましたが、本製品では圧縮比を10.5:1とし、レギュラーガソリンの使用が可能になりました。これにより燃料コストを減らすことができます。「ボアアップをしたい!でも、ハイオク仕様は・・・」とお悩みの方に最適なボアアップキットです。従来のSステージもピストンキットのみご購入頂くことでハイオク→レギュラーガソリン仕様にすることができます。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
01-05-0017 1セット モンキー/ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーバハ (Z50J-1700001-)モンキーFI不可・Z50R・CRF50F(AE03-1400001-)・XR50R(AE03-1000001-)・
マグナ50(AC13-1000010-)・CD50(CD50-1500001-)・CL50(CD50-4000001-)・
ベンリィ50S(CD50-2200005-)・12V DAX50(AB26-1000001-)・JAZZ(AC09-1000030-)・スーパーカブ50(CDI点火車)但し、C50-8000026-8985028の車両、FI車除く(C50-9000001-/C50-9400001-/C50-0200001-/C50-0400001-/C50-0600001-/C50-0800001-/C50-2100001-2299999/AA01-1000001-1699999)・
リトルカブ(C50-4300001-、AA01-3000001-3999999)・ジョルカブ(AF53-1000001-)・SOLO

149. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
3営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: 4.56(9)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 主な適合車種 六角軸二面幅(mm)
067700-9480 1本 10 12.7 シャリー70 1981-1987年式:83/5-に適合 16

150. リヤショートフェンダーカーボン Gクラフト

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
出荷目安:13日
Gクラフト リヤショートフェンダーカーボン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】5Lモンキーに装着可能な純正形状のショートタイプリアフェンダーです。キャリアレスや8インチノーマルルックなどに最適な形状です。純正のフェンダーを外し、同じ穴位置を使用して取り付けます。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
33402 1個 対応

151. L・ビーム(電球型LED) L818 M&H

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
M&H L・ビーム(電球型LED) L818 1個
レビュー: 4.67(6)

【特長】新採用のLEDと新設計の回路の二輪車専用ナンバー照明付モデル。二輪車専用回路で、交流電源と直流電源が混在した原付でも安心して使用できます。FIカブやFIモンキーなどのホンダ原付FI車にも完全対応!。テールランプ部を彩る赤色LEDには強力な3種類のLEDを新採用。正面は集光型LEDとシリンダー型フラットLEDで鋭く、パワフルに照射。周囲はディフューザーフラットLEDを2段配置しワイドでマイルドな光を実現。 ナンバー照明部には日亜化学製高性能2チップ白色LEDを2個搭載。ナンバープレートを明るいホワイト光で照らし、クールに演出します。【用途】12V ストップ/テール用(※L818SWH、L818DWH、L818XWHはウィンカー用)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 電圧(V) タイプ 口金
L8184R&W 1個 12 レッド&ホワイト スーパーワイドビーム G18/BAY15D

152. POLICE 5型 ハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 4,298 税込4,728
6営業日後以内
ハリケーン POLICE 5型 ハンドル 1個
レビュー: 2.00(1)

【特長】引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告なしに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告なしに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 内径(Φmm) 全幅(mm) 全高(mm)
HB0069C-01 1個 クロームメッキ 18 665 200

153. 300エイプハンガー2型 ハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
4営業日後以内
ハリケーン 300エイプハンガー2型 ハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告なしに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告なしに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 内径(Φmm) 全幅(mm) 全高(mm)
HB0083C-01 1個 クロームメッキ 18 820 290

154. ハンドルブレース Sサイズ ハリケーン

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
4営業日後以内
ハリケーン ハンドルブレース Sサイズ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルカスタムの必需品。ハンドル剛性を高めつつ、個性を主張するドレスアップパーツ。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合車種
HB0688R 1個 スカイウェイブtypeS(CJ/CK-43A)のノーマルハンドルにも適合、色落ち防止のUVコート仕上 レッド&シルバー Φ7/8インチハンドル用

155. コンチ2型 ハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
出荷目安:7日
ハリケーン コンチ2型 ハンドル 1個
レビュー: 4.75(4)

【特長】引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告なしに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。ブラッククロームメッキの上からアクリル塗装または電着塗装の上から粉体静電焼付塗装による二重防錆処理。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 全幅(mm) 全高(mm) 外径(Φmm)
HB0002B-01 1個 ブラック 700 80 22.2

156. 200アップ3型プルバック ハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 4,298 税込4,728
4営業日後以内
ハリケーン 200アップ3型プルバック ハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告なしに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告なしに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 内径(Φmm) 全幅(mm) 全高(mm)
HB0013C-01 1個 クロームメッキ 18 620 200

157. ハンドルブレース Sサイズ ハリケーン

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
4営業日後以内
ハリケーン ハンドルブレース Sサイズ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルカスタムの必需品。ハンドル剛性を高めつつ、個性を主張するドレスアップパーツ。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合車種
HB0688G 1個 スカイウェイブtypeS(CJ/CK-43A)のノーマルハンドルにも適合、色落ち防止のUVコート仕上 ゴールド&シルバー Φ7/8インチハンドル用

158. ハンドルブレース Sサイズ ハリケーン

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
4営業日後以内
ハリケーン ハンドルブレース Sサイズ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルカスタムの必需品。ハンドル剛性を高めつつ、個性を主張するドレスアップパーツ。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合車種
HB0689B 1個 スカイウェイブtypeS(CJ/CK-43A)のノーマルハンドルにも適合、色落ち防止のUVコート仕上 ブラック&ブラック Φ7/8インチハンドル用

159. ファットスタイルバー フロント ハリケーン

販売価格(税別) 8,698 税込9,568
4営業日後以内
ハリケーン ファットスタイルバー フロント 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HF5105A 1個 可倒式 ビッグサイズΦ45mm アルミ削り出し ポリッシュアルマイト TW225E.TW200/E_モンキー.モンキーBAJA.ゴリラ TW225E・TW200/E・モンキー/バハ・ゴリラ

160. メーターベースカバー(レッド) KITACO

販売価格(税別) 899 税込989
2営業日後以内
KITACO メーターベースカバー(レッド) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スピードメータークッション部分をドレスアップするアイテムです。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
661-1123930 1個 モンキー Z50J-1300017-/AB27-1000001-189999(FI AB27-1900001-不可) ゴリラ Z50J-2500001-/AB27-1000001- エイプ 50/D AC16/18 エイプ100/D HC07/13

戻る ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ