ホンダ ゴリラ [50cc] 1998-99年式

Z50J 12V 3.1ps ■モデル名:Z50JW/X

ホンダ ゴリラ [50cc] 1998-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-Z50J 原動機型式 Z50JE 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50J - 2500001 ~ 2699999 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 35J WT 3.50 - 8 35J WT
バッテリー FTR4A-BS 全長 1,365
スプロケット
13 31 二次減速比 2.380
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 625
チェーン
サイズ 420 リンク数 74 備考
全高 880
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 67
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型小(I) 番数 ♯58
ケーブル長
クラッチ 755 チョーク メーター 530 スロットル 620
ブレーキ前 730 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 Z50J 2500001 ~ 2599999 78-88年まで国内で販売されていたモデルの復活版。
オートカムチェーンテンショナー、MFバッテリー採用。12V CDI式マグネット点火。
大容量(9L)燃料タンク、大型リアキャリア採用。アップハンドル、など。
カラー設定
・ピュアブラック
1999 ~ 1999 Z50J 2600001 ~ 2699999 1999/1月
ゴリラ スプリングコレクション
クロームメッキ仕様
フレームボディ、フロントフォーク、燃料タンク、サイドカバー、ボルト&ナットに至るまで、車体の構成部品のほとんどにメッキを施し、シルバーカラーのシート表皮や、シルバー塗装のシリンダー、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

2,184件中 1,121件~1,160件

並び替え:

1121. DOHCボアアップKIT タイプⅡ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO DOHCボアアップKIT タイプⅡ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
215-1123920 1セット

1122. DOHCボアアップKIT タイプⅡ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO DOHCボアアップKIT タイプⅡ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
215-1123930 1セット

1123. DOHCバージョンアップKITタイプ2 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO DOHCバージョンアップKITタイプ2 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
216-1123920 1セット

1124. アース強化キット CF POSH

販売価格(税別)    
CF POSH アース強化キット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 タイプ
271420 1個 12Vモンキ,APE

1125. アース強化キット CF POSH

販売価格(税別)    
CF POSH アース強化キット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 タイプ
271421 1個 12Vモンキ,APE

1126. アース強化キット CF POSH

販売価格(税別)    
CF POSH アース強化キット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 タイプ
271422 1個 12Vモンキ,APE

1127. 02-05-0007 ドライブスプロケット 13T TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) 02-05-0007 ドライブスプロケット 13T 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ
02-05-0007 1個 13 13T

1128. NEWハイパーヘッドビッグボアキット(88cc) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) NEWハイパーヘッドビッグボアキット(88cc) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ヘッドのデザインを継承しながらもビッグフィン化され、冷却性能が向上したNEWハイパーヘッド。ストリート向けの乗りやすい特性はそのままにNEWハイパーヘッドでは、INポートの流量UPとEXポートの流速UP、圧縮比UP(88ccの場合、10.7:1⇒11. 0:1)により、3~5%程度の性能UPを実現。乗り味はよりパンチが有り、かつ滑らかな加速感を得ています。バリエーションは88/110/124.8ccの3種類を用意。INバルブ径はΦ25、EXバルブ径はΦ22のビッグバルブを採用。燃焼室は容積を減らして圧縮比をUP。カムシャフトは両端ベアリング支持でフリクションを低減させたハイカムシャフトを採用しました。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 仕様 ピッチ(mm) 最高回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m]) 適合車種
96803 1個 推奨キャプレター:PC20/PE24、装着可能キャプレター:PE28/26、CR-MINI、VM26、YD28/24 ヘッド側マニホールド取付部:45 メーカー指定:12000、一時クラッチ:10000 モンキー・ゴリラ(12V):Z50JN/P/S/T/V/W/X、Z50JY1/2/4/5/6/7、モンキー/ゴリラ3.1PS(6V):Z50JF/J/L、モンキーバハ:Z50JM/N/P、JAZZ:CA50G/J/N/P/S/H2/J2/LG

1129. NEWハイパーヘッドエントリーパッケージ(88cc) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) NEWハイパーヘッドエントリーパッケージ(88cc) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ヘッドのデザインを継承しながらもビッグフィン化され、冷却性能が向上したNEWハイパーヘッド。ストリート向けの乗りやすい特性はそのままにNEWハイパーヘッドでは、INポートの流量UPとEXポートの流速UP、圧縮比UP(88ccの場合、10.7:1⇒11. 0:1)により、3~5%程度の性能UPを実現。乗り味はよりパンチが有り、かつ滑らかな加速感を得ています。バリエーションは88/110/124.8ccの3種類を用意。INバルブ径はΦ25、EXバルブ径はΦ22のビッグバルブを採用。燃焼室は容積を減らして圧縮比をUP。カムシャフトは両端ベアリング支持でフリクションを低減させたハイカムシャフトを採用しました。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 仕様 ピッチ(mm) 最高回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m]) 適合車種
96807 1個 推奨キャプレター:PC20/PE24、装着可能キャプレター:PE28/26、CR-MINI、VM26、YD28/24 ヘッド側マニホールド取付部:45 メーカー指定:10000 モンキー・ゴリラ(12V):Z50JN/P/S/T/V/W/X、Z50JY1/2/4/5/6/7

1130. 10インチノーマルステップ用サイドスタンドキット(スチール製) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) 10インチノーマルステップ用サイドスタンドキット(スチール製) 1個
レビュー: 1.00(1)

【特長】10インチ車で16cmロングスイングアームを取付けた場合にご使用下さい。【用途】ロングスイングアーム(12cm/16cm)専用。

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量 仕様 全長(mm) 適合車種
06-13-0058 1個 10インチ車ノーマルステップ用 260(スプリングフックまで110) モンキー・ゴリラ(Z50J-2100001~ / AB27-1000001~1899999)
モンキーBAJA(Z50J-2100001~)

1131. クランクシャフトサポートアダプター TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) クランクシャフトサポートアダプター 1個
レビュー: 5.00(2)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-10-0136 1個

1132. Zキックスターターアーム ASSY TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Zキックスターターアーム ASSY 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】従来のバックステップ用に比べ外側のペダルオフセット量を少なくし、キックスピンドルへの負担を最小限に留めています。又、バックステップ用よりアームが短く、キックが重いイメージがありますが、回転半径(軸中心からの距離)はバックステップ用と同じ長さの為、エンジン始動は従来品同様、ノーマルに比べ始動性に優れています。乾式クラッチ装着時は従来品に比べストローク量が大幅にアップします。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
02-08-0049 1セット モンキー/ゴリラ(6V・Z50J-1300017-)・モンキー/ゴリラ(12V/Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキー(FI/AB27-1900001-)ノーマルステップ車専用バックステップ車には取付け出来ません。

1133. ZキックスターターアームASSY (ブラック・メッキ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ZキックスターターアームASSY (ブラック・メッキ) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】従来のバックステップ用に比べ外側のペダルオフセット量を少なくし、キックスピンドルへの負担を最小限に留めています。又、バックステップ用よりアームが短く、キックが重いイメージがありますが、回転半径(軸中心からの距離)はバックステップ用と同じ長さの為、エンジン始動は従来品同様、ノーマルに比べ始動性に優れています。乾式クラッチ装着時は従来品に比べストローク量が大幅にアップします。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
02-08-0050 1セット モンキー/ゴリラ(6V・Z50J-1300017-)・モンキー/ゴリラ(12V/Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキー(FI/AB27-1900001-)ノーマルステップ車専用バックステップ車には取付け出来ません。

1134. LEDヘッドランプバルブ フォースレイ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) LEDヘッドランプバルブ フォースレイ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】手軽にハロゲンライトをLEDライトへアップグレードできます。大光量&省エネルギー。ハロゲンバルブ比約50%程度の消費電力で2倍相当(ロービーム時)の明るさを実現。対向車を眩惑せず発光するロービームや瞬時に大光量が必要なハイビームにも十分対応可能です。コンパクト。ファンを搭載しながらも、ハーネスを下側より取り出し後方スペースを確保するコンパクト設計。ワイドな照射光。安定した性能と耐久性をもつフィリップス社製のレンズ無し小型超高輝度LED素子を、ハロゲンバルブのフィラメントと同位置の両面に配置し周囲を広範囲に照らします。長寿命。大光量で発光したLEDの熱を確実に冷却するため、自己放熱能力に優れたアルミをヒートシンクに使用し、そのフィンに防塵防水仕様の高速ファンで風を当てることで確実に放熱させ長寿命を実現。高速ファン搭載のヒートシンクは、数分後の光束低下も最小限に抑えます。照射特性。小型超高輝度LED素子をハロゲンバルブと同位置に多数配置し、ランプ内のリフレクター(反射鏡)を十分に使うことによりH.I.D.に近いワイドな照射光を出せる設計です。車検対応。テスター検査や、実際の車検レーンでの評価を行ないHiビーム時の集光状態や、検査基準値(カンデラ)を大幅に上回るLED素子の配置を導き出しています。※集光状態や、測定値等につきましては当社データ比となります。※本画像は、別売の当社マルチリフレクターヘッドライト(62244)との組み合わせにて車検レーンの検査を行なったものとなります。組み合わせのヘッドライトや、実際の検査機の違いにより、同一結果が得られない場合もあります。あらかじめご了承ください。

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 タイプ 対応 仕上 防塵防水性能
96072 1個 PH7 純正バッテリーレス車(アイドリングが安定すればOK) 発光部:クロムメッキ、ヒートシング部:ブラックアルマイト (高速ファン)IP67仕様

1135. DタイプW&Bスピードメーター TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) DタイプW&Bスピードメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジンチューニングに合わせて計器もバージョンアップ、純正の約2.3倍である140km/hスケールを納めたDタイプブラック&ホワイトスピードメーター。目盛と数値が光る透過式照明のブラックパネルは、様々なスタイルのバイクにフィットします。昼夜を問わず抜群の視野性を誇ります。更にオプショナルパーツのLEDバルブでバックライトカラーのカスタマイズも可能です。(出荷時は白熱電球)。オドメーターは6桁タイプを装備。取付けはノーマルと切り替えるだけの簡単装着です。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量
05-05-0022 1個

1136. DNスピード&タコメーターキット (DN/2連/モンキー) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) DNスピード&タコメーターキット (DN/2連/モンキー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量
05-05-0031 1個

1137. ストリートタコメーターキット(ブルーLED/電気式) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ストリートタコメーターキット(ブルーLED/電気式) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量
05-05-0003 1個 ブルー

1138. Basic (JMCA) SUS TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Basic (JMCA) SUS 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルマフラーからTAKEGAWA製マフラーに変更することで排気効率が向上し、エンジン出力がアップします。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
04-02-2304 1個 モンキー/ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)

1139. オイルキャッチタンクKIT(サイドカバーTYPE) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) オイルキャッチタンクKIT(サイドカバーTYPE) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リアカウル右側の内部に収まり、外観を崩さずスッキリとまとまるオイルキャッチタンクです。オイルリターン用のブリーザーにはアルミ削り出しブリーザーキャップ(スイベルタイプ)を採用することでノーマルクラッチカバー、SP武川社製アルミマニュアルクラッチカバーのどちらにも対応しています。

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量
09-04-026 1セット

1140. MAGNESIUM ジェネレーターカバー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) MAGNESIUM ジェネレーターカバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
05-02-001B 1個 ブラック

1141. MAGNESIUM ジェネレーターカバー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) MAGNESIUM ジェネレーターカバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
05-02-001SI 1個 シルバー

1142. リムプロテクター KITACO

販売価格(税別)    
KITACO リムプロテクター 1セット(2個)
レビュー: 5.00(2)

【特長】タイヤ交換時、タイヤレバーでの傷付きや塗装剥がれからリムを守ります。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 材質 寸法(幅W×長さL)(mm)
674-0800501 1セット(2個) TPEE 約15×約145

1143. LIGHT ボアアップKIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO LIGHT ボアアップKIT 1セット
レビュー: 4.36(28)

【特長】高性能をもっと身近に…ワンランク上の超低価格設定85cc。アルミシリンダーなのに、超低価格。88cc並みの性能を発揮します。ノーマルシリンダーヘッドをそのまま使用できる低コストなボアアップキットです。低中速域のトルク、パワーアップが図れ「ボアアップとはどのようなものなのか」を体感できます。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 タイプ ボア径(Φmm) 排気量
214-1133401 1セット シルバー アルミシリンダー 51 85cc

1144. ヘッドサイドカバーL KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ヘッドサイドカバーL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】50系エンジン対応。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 種別 材質
101-116 1個 モンキー/ゴリラ シルバー アルミ鋳物

1145. 乾式クラッチキット TYPE-R(油圧式) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) 乾式クラッチキット TYPE-R(油圧式) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイスペックエンジンに対応する乾式クラッチキットTYPE-R。回転マス重量を軽減しつつ、6ディスク化によりクラッチ容量アップを実現しました。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 適合車種
02-02-0073 1個 6Vモンキー/ゴリラ(Z50J-1300017~1805927)、12Vモンキー(Z50J-2000001~/AB27-1000001~1899999)、12Vゴリラ(Z50J-2500001~/AB27-1000001~1899999)、モンキー(FI)(AB27-1900001~)

1146. SuperHead 4-Valve+Rボアストロークアップキット 124cc TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) SuperHead 4-Valve+Rボアストロークアップキット 124cc 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-06-8146 1個

1147. SuperHead 4-Valve+Rボアストロークアップキット 124cc TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) SuperHead 4-Valve+Rボアストロークアップキット 124cc 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-06-8154 1個

1148. DESMO HEAD Bore UP Kit (106cc/SCUT) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) DESMO HEAD Bore UP Kit (106cc/SCUT) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-05-6003 1セット

1149. ビックボアキャブレターキット (ケーヒン PC20) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ビックボアキャブレターキット (ケーヒン PC20) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量
03-05-3201 1個

1150. DタイプB&Wスピードメーター TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) DタイプB&Wスピードメーター 1個
レビュー: 5.00(4)

【特長】モンキー・Apeのノーマルヘッドライトケースに差込むメーターシリーズ。ノーマルのスピードメーターと交換するだけで簡単に装着出来ます。ボディーを下から見るとDの形に見える事から、このメーターをDタイプと呼んでいます。目盛と数値が光る透過式照明のブラックパネルは、様々なスタイルのバイクにフィットします。更にオプショナルパーツのLEDバルブでバックライトカラーのカスタマイズも可能です。(出荷時は白熱電球)。スピード表示は純正の約2.3倍である140km/hスケールを採用。メーターパネルはブラックパネル、ホワイト目盛、ホワイト指針を採用。メーター中央には、6桁タイプのオドメーター(走行距離)を装備。(12V、6V照明バルブ付属) 。ノーマルヘッドライトケース差込みの純正互換型で、取付けに面倒な加工は一切ありません。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種 最高速度(km/h) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
05-05-0021 1個 モンキー・ゴリラ6V(Z50J-1300017-)・モンキー・ゴリラ12V(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-19000001-)・エイプ50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-/AC18-1000001-)・エイプ100(HC07-1000001-1599999)/(HC13-1000001-) 140 147

1151. トルネードショートマフラー(JMCA) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) トルネードショートマフラー(JMCA) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-0811 1個

1152. クラッチカバーブリーザーキット(スイベルタイプ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) クラッチカバーブリーザーキット(スイベルタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量
07-06-0007 1個

1153. OKD ショック KITACO

販売価格(税別)    
KITACO OKD ショック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】OKD製の見た目もスタイリッシュな荒巻スプリングを採用したショックアブソーバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
520-8002820 1個 モンキー/バハ・ゴリラ

1154. マシンドフィラーキャップ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith マシンドフィラーキャップ 1個
レビュー: 5.00(1)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
500002-28 1個 ライムG

1155. タンクキャップ(TC-1) CB50.ゴリラ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO タンクキャップ(TC-1) CB50.ゴリラ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
850-0501011 1個 TC-1 ゴリラ、CD50/90等

1156. ボアUPKIT LIGHT85 モンキー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ボアUPKIT LIGHT85 モンキー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
214-1133401 1個

1157. 6-SPEED CROSSMISSION KIT TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) 6-SPEED CROSSMISSION KIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高出力・高性能へと進化し続けるZ50系エンジン。そのパワーを余すことなくリアホイールへ伝えるために是非、6速ミッションを装着する事をお薦めします。クラッチがマニュアルクラッチの場合にはこのKITからお選び下さい。ファイナルギヤの選択によりノーマルエンジンからハイパーエンジンまで使用可能。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-04-015 1セット

1158. ハンドルレバーS(HL06)             K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルレバーS(HL06) K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 純正品番 適合サイズ(mm) 主な適合車種
70-525-62061 1個 シルバー 53178-165-980 スペーサーシム(ぐらつき調整用):Φ6.5×12.5×0.3 モンキー/ゴリラ(Z50J-1626258~/AB27)・ベンリィCD50(CD50-1609355~)等

1159. OKD ショック KITACO

販売価格(税別)    
KITACO OKD ショック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】OKD製の見た目もスタイリッシュな荒巻スプリングを採用したショックアブソーバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
520-8002820 1個 モンキー/バハ・ゴリラ

1160. ミニウインカーkit ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ミニウインカーkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ロード系。フロントはおもにステム・アンダーブラケットのフォーク割締めボルト位置、リアはおもにノーマル位置に取付。アメリカン系。フロントはステムマウント、フォークマウント、フレームマウントの3種類、リアはおもにノーマル位置に取付。ミニブレットウィンカーはレンズの止めビスがないシンプルな形状です。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 適合車種 主な適合車種 仕様
HA5705-01 1セット オレンジレンズ モンキー/ゴリラ ('78~'07) モンキー・ゴリラ(78-07) リアキャリアレスでも取付可 組込球12V10W×4個

戻る ページ 124 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 次へ