ホンダ ゴリラ [50cc] 1998-99年式

Z50J 12V 3.1ps ■モデル名:Z50JW/X

ホンダ ゴリラ [50cc] 1998-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-Z50J 原動機型式 Z50JE 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50J - 2500001 ~ 2699999 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 35J WT 3.50 - 8 35J WT
バッテリー FTR4A-BS 全長 1,365
スプロケット
13 31 二次減速比 2.380
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 625
チェーン
サイズ 420 リンク数 74 備考
全高 880
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 67
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型小(I) 番数 ♯58
ケーブル長
クラッチ 755 チョーク メーター 530 スロットル 620
ブレーキ前 730 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 Z50J 2500001 ~ 2599999 78-88年まで国内で販売されていたモデルの復活版。
オートカムチェーンテンショナー、MFバッテリー採用。12V CDI式マグネット点火。
大容量(9L)燃料タンク、大型リアキャリア採用。アップハンドル、など。
カラー設定
・ピュアブラック
1999 ~ 1999 Z50J 2600001 ~ 2699999 1999/1月
ゴリラ スプリングコレクション
クロームメッキ仕様
フレームボディ、フロントフォーク、燃料タンク、サイドカバー、ボルト&ナットに至るまで、車体の構成部品のほとんどにメッキを施し、シルバーカラーのシート表皮や、シルバー塗装のシリンダー、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

2,184件中 321件~360件

並び替え:

321. SPECIAL CLUTCH KIT(アルミダイカスト/ブラック) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 94,980 税込104,478
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) SPECIAL CLUTCH KIT(アルミダイカスト/ブラック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-01-0258 1個

322. 50mmストロークアップクランクシャフト(R-Type) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 54,980 税込60,478
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) 50mmストロークアップクランクシャフト(R-Type) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-10-0141 1個

323. TAF5速クロスミッションキット(スーパーストリート) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 82,980 税込91,278
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) TAF5速クロスミッションキット(スーパーストリート) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】既存のSP武川社製5速クロスミッションの良さはそのままに耐久性と作動性を更に向上させ、ストレス無くパワーバンドを有効に使用することが出来ます。特殊表面処理を施したシフトフォークを採用し、ショートストローク化に合わせ歯幅を確保することで、耐久性を向上させることを可能としました。又、ギアにはSS5速同様の噛合部のテーパー形状を採用し、シフトフィーリングの向上とギア抜けなどの誤作動防止効果を高めております。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-04-0087 1個

324. ビックキャブKIT (ケーヒンPE28) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 39,980 税込43,978
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ビックキャブKIT (ケーヒンPE28) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量 主な適合車種
03-05-097 1セット モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)モンキーバハ不可

325. MIKUNI TDMR キャブレターKIT TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 77,980 税込85,778
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) MIKUNI TDMR キャブレターKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量
03-05-0040 1個

326. オイルキャッチリターンタンクKIT(スーパーヘッド用) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) オイルキャッチリターンタンクKIT(スーパーヘッド用) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量
07-05-0013 1セット

327. ヘッドサイドカバー LSOHCロゴ入 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ヘッドサイドカバー LSOHCロゴ入 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー/ゴリラ/DAX等のZ50系エンジン対応。アルミダイキャスト製。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 仕上
101-1401 1個 メッキ

328. クラッチケーブル・アーマコート NTB

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
3営業日後以内
NTB クラッチケーブル・アーマコート 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】密に編まれたステンレススチールによってカバーされています。このカバーは、上質な金属の輝きがあり、様々なダメージに対してプロテクト効果を発揮します。ア-マ-コートケーブルは、バイクの塗装面やクローム表面にキズがつくのを防ぐクリスタルクリアコーティングを施しています。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 メーカー 主な適合車種
CCH-66-004 1本 ホンダ ゴリラ Z50J

329. L・ビーム(電球型LED) L818 M&H

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
M&H L・ビーム(電球型LED) L818 1個
レビュー: 4.67(6)

【特長】新採用のLEDと新設計の回路の二輪車専用ナンバー照明付モデル。二輪車専用回路で、交流電源と直流電源が混在した原付でも安心して使用できます。FIカブやFIモンキーなどのホンダ原付FI車にも完全対応!。自然な色合いで温かみのある渋いレッド&電球色です。 省電力のLEDテール球に交換したいけれど、ナンバー照明が真っ白になって 主役のバイクよりも目立ってしまうと敬遠されていた方におすすめです。【用途】12V ストップ/テール用(※L818SWH、L818DWH、L818XWHはウィンカー用)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 電圧(V) 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 口金
L8185 RDK 1個 12 レッド&電球色 25.5×45 BAY15D

330. 24KカムチェーンGローラーピン CF POSH

販売価格(税別) 799 税込879
2営業日後以内
CF POSH 24KカムチェーンGローラーピン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 タイプ
270849 1個 モンキー,ゴリラ

331. L・ビーム(電球型LED) L809 M&H

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
2営業日後以内
M&H L・ビーム(電球型LED) L809 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 電圧(V) タイプ 口金
L809SWH 1個 12 ホワイト ワイドビーム BA15S

332. L・ビーム(電球型LED) L818 M&H

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
M&H L・ビーム(電球型LED) L818 1個
レビュー: 4.67(6)

【特長】新採用のLEDと新設計の回路の二輪車専用ナンバー照明付モデル。二輪車専用回路で、交流電源と直流電源が混在した原付でも安心して使用できます。FIカブやFIモンキーなどのホンダ原付FI車にも完全対応!。テールランプ部を彩る赤色LEDには強力な3種類のLEDを新採用。正面は集光型LEDとシリンダー型フラットLEDで鋭く、パワフルに照射。周囲はディフューザーフラットLEDを2段配置しワイドでマイルドな光を実現。 ナンバー照明部には日亜化学製高性能2チップ白色LEDを2個搭載。ナンバープレートを明るいホワイト光で照らし、クールに演出します。【用途】12V ストップ/テール用(※L818SWH、L818DWH、L818XWHはウィンカー用)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 電圧(V) タイプ 口金
L8185R&W 1個 12 レッド&ホワイト スーパーワイドビーム BAY15D

333. L・ビーム(電球型LED) L818 M&H

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
M&H L・ビーム(電球型LED) L818 1個
レビュー: 4.67(6)

【特長】新採用のLEDと新設計の回路の二輪車専用ナンバー照明付モデル。二輪車専用回路で、交流電源と直流電源が混在した原付でも安心して使用できます。FIカブやFIモンキーなどのホンダ原付FI車にも完全対応!。テールランプ部を彩る赤色LEDには強力な3種類のLEDを新採用。正面は集光型LEDとシリンダー型フラットLEDで鋭く、パワフルに照射。周囲はディフューザーフラットLEDを2段配置しワイドでマイルドな光を実現。 ナンバー照明部には日亜化学製高性能2チップ白色LEDを2個搭載。ナンバープレートを明るいホワイト光で照らし、クールに演出します。【用途】12V ストップ/テール用(※L818SWH、L818DWH、L818XWHはウィンカー用)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 電圧(V) タイプ 口金
L8186R&W 1個 12 レッド&ホワイト スーパーワイドビーム BAY15D

334. L・ビーム(電球型LED) L820 M&H

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
M&H L・ビーム(電球型LED) L820 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 電圧(V) 口金 タイプ
L820DOR 1個 12 オレンジ BAY15D スーパーワイドビーム

335. ブレーキケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
4営業日後以内
ハリケーン ブレーキケーブル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6150M 1個 ノーマルサイズ アウター長さ730mm ステンレスメッシュ モンキー.ゴリラ('84~'07:AB27 キャブ車)_フレームNO:Z50J-1600008~ モンキー/ゴリラ(84-07)Z50J-1600008-/AB27-1000001-

336. ブレーキペダルカバー ハリケーン

販売価格(税別) 4,698 税込5,168
4営業日後以内
ハリケーン ブレーキペダルカバー 1個
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HF5177A-01 1個 アルミ合金削り出し ポリッシュアルマイト シャドウ750('04~'07 RC50)_マグナ50.JAZZ.モンキー.ゴリラ シャドウ750(04-07)・マグナ50・JAZZ・モンキー・ゴリラステップボード車は取付不可

337. ステップバーTYPEⅡ ハリケーン

販売価格(税別) 7,198 税込7,918
4営業日後以内
ハリケーン ステップバーTYPEⅡ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 適合車種 仕様
HF5134A 1個 シルバーアルマイト モンキー.モンキーBAJA_ゴリラ.250TR 可倒式 強化リターンスプリング付 ジュラルミン削り出し

338. ロング スロットルケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル 1個
レビュー: 3.71(7)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6145 1個 150mmロング アウター長さ770mm ブラック モンキー.ゴリラ('84~'07:AB27 キャブ車)_フレームNO:Z50J-1600008~ モンキー/ゴリラ(84-07/Z50J-1600008-/AB27-1000001-)

339. ロング スロットルケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル 1個
レビュー: 3.71(7)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6145M 1個 150mmロング アウター長さ770mm ステンレスメッシュ モンキー.ゴリラ('84~'07:AB27 キャブ車)_フレームNO:Z50J-1600008~ モンキー/ゴリラ(84-07/Z50J-1600008-/AB27-1000001-)

340. ロング スロットルケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル 1個
レビュー: 3.71(7)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6207 1個 300mmロング アウター長さ920mm ブラック モンキー.ゴリラ('84~'07:AB27 キャブ車)_フレームNO:Z50J-1600008~ モンキー/ゴリラ(84-07/Z50J-1600008-/AB27-1000001-

341. モンキー フリーライザーハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
4営業日後以内
ハリケーン モンキー フリーライザーハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】内入角度を自由自在。ノーマルケーブル類で取付可。市街地のすり抜け走行や、ロングツーリングのゆったり走行等、用途に応じてハンドルポジションを自由に選定していただけます。溶接部分がないシンプルな3ピース構造で、ブリッジ部はジュラルミン削り出し。内入角度を自由自在。ノーマルケーブル類で取付可。市街地のすり抜け走行や、ロングツーリングのゆったり走行等、用途に応じてハンドルポジションを自由に選定していただけます。溶接部分がないシンプルな3ピース構造で、ブリッジ部はジュラルミン削り出し。※ハンドル操作を安全確実に行う為に、内入角度は60°以上で使用しないでください。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0101C 1個 内入角度自在 3ピース構造 ジュラルミン製ブリッジ付、Φ7/8インチ 取付ピッチ100mm 全高245mm クロームメッキ モンキー.モンキーバハ.ゴリラ モンキー・モンキーバハ・ゴリラ

342. ロング ブレーキケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 2,098 税込2,308
4営業日後以内
ハリケーン ロング ブレーキケーブル 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6147 1個 150mmロング アウター長さ880mm ブラック モンキー.ゴリラ('84~'07:AB27 キャブ車)_フレームNO:Z50J-1600008~ モンキー/ゴリラ(84-07/Z50J-1600008-/AB27-1000001-)

343. ロング ブレーキケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
4営業日後以内
ハリケーン ロング ブレーキケーブル 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6147M 1個 150mmロング アウター長さ880mm ステンレスメッシュ モンキー.ゴリラ('84~'07:AB27 キャブ車)_フレームNO:Z50J-1600008~ モンキー/ゴリラ(84-07/Z50J-1600008-/AB27-1000001-)

344. ロング ブレーキケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 2,098 税込2,308
4営業日後以内
ハリケーン ロング ブレーキケーブル 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6027 1個 100mmロング アウター長さ830mm ブラック モンキー.ゴリラ('84~'07:AB27 キャブ車)_フレームNO:Z50J-1600008~ モンキー/ゴリラ(84-07/Z50J-1600008-/AB27-1000001-)

345. ロング ブレーキケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
4営業日後以内
ハリケーン ロング ブレーキケーブル 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6027M 1個 100mmロング アウター長さ830mm ステンレスメッシュ モンキー.ゴリラ('84~'07:AB27 キャブ車)_フレームNO:Z50J-1600008~ モンキー/ゴリラ(84-07/Z50J-1600008-/AB27-1000001-)

346. ロング メーターケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
4営業日後以内
ハリケーン ロング メーターケーブル 1個
レビュー: 4.00(2)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6155M 1個 100mmロング アウター長さ630mm ステンレスメッシュ モンキー('09 FI)_モンキー.ゴリラ('84~'07:AB27)_Z50J-1600008~ モンキー/ゴリラ(84-07/Z50J-1600008-/AB27-1000001-)・モンキー(09-10 FI/AB27-1900001-)

347. メーターステー ハリケーン

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
4営業日後以内
ハリケーン メーターステー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヘッドライトKITとペアで、より個性的にドレスアップ。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HM3566-01 1個 ミニメーター取付用 メインスイッチ取付可、ニュートラルとウインカーのLEDインジケーターランプ付 ステンレスポリッシュ モンキー(12V車).ゴリラ(12V車) モンキー・ゴリラ (92-07 12V車)

348. ミニスピードメーターkit ハリケーン

販売価格(税別) 9,698 税込10,668
4営業日後以内
ハリケーン ミニスピードメーターkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HM3232-01 1セット Φ61mmステンレスボディ 文字盤白140km/h表示、ステンレス製ステー・ニュートラル/ウインカーインジケーター付 メインスイッチ可 ステンレスポリッシュ モンキー(12V車).ゴリラ(12V車) モンキー・ゴリラ (92-07 12V車)

349. ミニスピードメーターkit ハリケーン

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
4営業日後以内
ハリケーン ミニスピードメーターkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HM3232T-01 1セット Φ61mmステンレスボディ 文字盤白140km/h表示 トリップ付、ステンレス製ステー・ニュートラル/ウインカーインジケーター付 メインスイッチ可 ステンレスポリッシュ モンキー(12V車).ゴリラ(12V車) モンキー・ゴリラ (92-07 12V車)

350. ロング クラッチケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 2,298 税込2,528
4営業日後以内
ハリケーン ロング クラッチケーブル 1個
レビュー: 4.41(17)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6208 1個 300mmロング アウター長さ1055mm ブラック モンキー.ゴリラ('84~'07:AB27 キャブ車)_フレームNO:Z50J-1600008~ モンキー/ゴリラ(84-07/Z50J-1600008-/AB27-1000001-

351. ロング クラッチケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
4営業日後以内
ハリケーン ロング クラッチケーブル 1個
レビュー: 4.41(17)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6026 1個 100mmロング アウター長さ855mm ブラック モンキー.ゴリラ('84~'07:AB27 キャブ車)_フレームNO:Z50J-1600008~ モンキー/ゴリラ(84-07/Z50J-1600008-/AB27-1000001-)

352. ロング クラッチケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
4営業日後以内
ハリケーン ロング クラッチケーブル 1個
レビュー: 4.41(17)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6208M 1個 300mmロング アウター長さ1055mm ステンレスメッシュ モンキー.ゴリラ('84~'07:AB27 キャブ車)_フレームNO:Z50J-1600008~ モンキー/ゴリラ(84-07/Z50J-1600008-/AB27-1000001-

353. クロスミッション(WPC) KITACO

販売価格(税別) 92,980 税込102,278
2営業日後以内
KITACO クロスミッション(WPC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】1速ギアをよりローレシオに設定し、発進、加速性能を向上させ、タイブ1(廃番)よりも全体的に少しワイドレシオ化させたミッションです。スピードを乗せやすく、パワーバンドの有効幅をフルに使用できる設定です。よりコストダウンを実現したタイプ3と耐摩耗性の向上とフリクションロスの低減を実現させたタイプ2WPC仕様の2タイプを設定しています。変速比(ノーマル4速ミッションーモンキー)。1速:3.273 / 2速:1.938 / 3速:1.350 / 4速:1.043。変速比(5速クロスミッションASSYタイプ2WPC仕様/タイプ3)。1速:2.917/ 2速:1.765 / 3速:1.350 / 4速:1.136 / 5速:1.000。ノーマルクラッチ、キタコ製2ディスクドライブユニット、キタコ製ULTRAクラッチKIT全てが装着可能です。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
306-1123100 1個 モンキー/ゴリラ/FNO,Z50J-2000001~/FNO,AB27-1000001~1899999

354. サイドスタンド KITACO

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
2営業日後以内
KITACO サイドスタンド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】10インチタイヤに交換した際にノーマルのままのサイドスタンドでは短く、不安定(倒れすぎ)になります。このサイドスタンドはノーマルと同じ位置に取付か出来ます。ノーマルよりも長くなっていますので安定した駐車が可能になります。

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量 主な適合車種
676-1013010 1個 モンキー/ゴリラ(Z50J-1000001-1805927)・モンキーバハ(Z50J-1700001-2006661)

355. ウルトラクラッチKIT(タイプX)SILVER KITACO

販売価格(税別) 68,980 税込75,878
2営業日後以内
KITACO ウルトラクラッチKIT(タイプX)SILVER 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
317-1083030 1個

356. ウルトラドライブKIT KITACO

販売価格(税別) 97,980 税込107,778
2営業日後以内
KITACO ウルトラドライブKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高品質のアルミダイキャスト製のオイルエレメント内蔵クラッチカバーにメインシャフト側に移行させた大容量の4枚クラッチディスクを装備したULTRAクラッチKIT、4速から5速に細分化させパワーを有効に使える5速クロスミッションASSYが1セットになりました。高出力チューニングエンジンの性能をフルに発揮できる駆動系ユニットです。○メーカー製Lレバー&ホルダーSET専用。※モンキー遠心クラッチ車に装着する場合はギアシフトスピンドルSETが別途必要です。※モンキー6V車に装着する場合、別途オプションキックスタータースピンドルSETが必要です。モンキー/ゴリラ(6V)。FNO,Z50J-1000001~1805927。モンキー/ゴリラ(12V)。FNO,Z50J-2000001~。FNO,AB27-1000001~1899999。モンキーバハ。CD90クランクケース装着車用

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
318-1123330 1セット

357. ウルトラドライブKIT KITACO

販売価格(税別) 97,980 税込107,778
2営業日後以内
KITACO ウルトラドライブKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高品質のアルミダイキャスト製のオイルエレメント内蔵クラッチカバーにメインシャフト側に移行させた大容量の4枚クラッチディスクを装備したULTRAクラッチKIT、4速から5速に細分化させパワーを有効に使える5速クロスミッションASSYが1セットになりました。高出力チューニングエンジンの性能をフルに発揮できる駆動系ユニットです。○メーカー製Lレバー&ホルダーSET専用。※モンキー遠心クラッチ車に装着する場合はギアシフトスピンドルSETが別途必要です。※モンキー6V車に装着する場合、別途オプションキックスタータースピンドルSETが必要です。モンキー/ゴリラ(6V)。FNO,Z50J-1000001~1805927。モンキー/ゴリラ(12V)。FNO,Z50J-2000001~。FNO,AB27-1000001~1899999。モンキーバハ。CD90クランクケース装着車用

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
318-1123430 1セット

358. ウルトラドライブKIT KITACO

販売価格(税別) 99,980 税込109,978
2営業日後以内
KITACO ウルトラドライブKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高品質のアルミダイキャスト製のオイルエレメント内蔵クラッチカバーにメインシャフト側に移行させた大容量の4枚クラッチディスクを装備したULTRAクラッチKIT、4速から5速に細分化させパワーを有効に使える5速クロスミッションASSYが1セットになりました。高出力チューニングエンジンの性能をフルに発揮できる駆動系ユニットです。○メーカー製Lレバー&ホルダーSET専用。※モンキー遠心クラッチ車に装着する場合はギアシフトスピンドルSETが別途必要です。※モンキー6V車に装着する場合、別途オプションキックスタータースピンドルSETが必要です。モンキー/ゴリラ(6V)。FNO,Z50J-1000001~1805927。モンキー/ゴリラ(12V)。FNO,Z50J-2000001~。FNO,AB27-1000001~1899999。モンキーバハ。CD90クランクケース装着車用。高品質アルミダイカスト製オイルエレメント内蔵クラッチカバーにメインシャフト側に移行させた大容量4枚クラッチディスクを装着したクラッチKITと5速クロスミッションASSY Type3/4のセット。高出力エンジンの性能をフルに発揮させることができる衝撃のドライブユニットです。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
318-1144330 1セット モンキー・ゴリラ(12V/Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーバハ

359. Fディスクハブ(タイプX) KITACO

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
2営業日後以内
KITACO Fディスクハブ(タイプX) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジンチューンによるスピードが向上した車両において不安になるブレーキの強化に。ノーマルのドラムブレーキをディスクブレーキにする為のディスクハブキットです。※装着にはマスターシリンダーや、ディスクローター、ブレーキホース、ブレーキキャリパー、バンジョーボルト等が必要です。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種
508-1083220 1個 モンキー 30-300-10/シルバー モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-/A27-1000001-1899999)・モンキーFI車(AB27-1900001-)

360. Fディスクハブ(タイプX) KITACO

販売価格(税別) 21,980 税込24,178
2営業日後以内
KITACO Fディスクハブ(タイプX) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジンチューンによるスピードが向上した車両において不安になるブレーキの強化に。ノーマルのドラムブレーキをディスクブレーキにする為のディスクハブキットです。※装着にはマスターシリンダーや、ディスクローター、ブレーキホース、ブレーキキャリパー、バンジョーボルト等が必要です。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種
508-1083230 1個 モンキー 30-300-10/ブラック モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-/A27-1000001-1899999)・モンキーFI車(AB27-1900001-)

戻る ページ 14 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 次へ