ホンダ ズーマー [50cc] 2001-07年式

AF58 キャブ ■モデル名:NPS501/2/3/4/5/6/7

ホンダ ズーマー [50cc] 2001-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-AF58 原動機型式 AF55E 4st単気筒 水冷
フレームNo AF58 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
120/90 - 10 54J TL 130/90 - 10 59J TL
バッテリー YTZ7S 全長 1,860
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR8EH-9 本数 1
全幅 735
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,025
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 84
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型大(O) 番数 ♯75
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 1,900
ブレーキ前 1230 ブレーキ後 1860 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 15w/15w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2001 AF58 1000001 ~ 1099999 STD
2001/6月
水冷4stOHC単気筒。4.9ps。
ストリートカスタマイズスクーター。シート下フリースペース、パイプワークフレーム装備。
前後極太タイヤ、デュアルヘッドライト採用。
カラー設定
・シャイニーオレンジ
・ブラック
・クラシカルホワイト
2002 ~ 2002 AF58 1100001 ~ 1199999 スペシャル(3000台限定)
2002/3月
Fフォークカバー、前後ホイールを同系のクラウドシルバーメタリックとする。(スペシャルステッカーシート同梱)
・アキュレイトシルバーメタリック
2003 ~ 2003 AF58 1200001 ~ 1299999 2003/1月
カラー追加
・プラズマイエロー(新色)
・バージンベージュ(新色)
・カムフラージュグリーン(5月追加
2004 ~ 2004 AF58 1300001 ~ 1399999 2003/12月
カラー追加
・ファイティングレッド(新色)
・シャスタホワイト(新色)
・カムフラージュグリーン
・ブラック
2004 ~ 2004 AF58 1400001 ~ 1499999 スペシャル(1500台限定)
2004/7月
ロゴステッカー専用色シャスタホワイト採用。
・パールコーラルリーフブルー
2005 ~ 2005 AF58 1500001 ~ 1499999 STD
2005/10月
カラー追加
・プラズマイエロー(新色)
・ブラック
・シャスタホワイト
2006 ~ 2006 AF58 1500001 ~ 1599999 スペシャルエディション
2006/7月
バイスブルーにホワイトシートやホイール装着。
ムーンストーンシルバーメタリックにシルバーシート採用、フレームに車名ロゴステッカー。
カラー設定
・バイスブルー
2006 ~ 2006 AF58 1500001 ~ 1599999 デラックス
2005/10月
ホワイトシート、メタリック塗装。
カラー設定
・マットアクシスオレンジメタリック
・ナッソーブルーメタリック-U
2007 ~ 2007 AF58 1600001 ~ 1699999 2007/3月

適合車種からパーツを絞込み検索

483件中 241件~280件

並び替え:

241. ミニ2灯テールランプkit ハリケーン

販売価格(税別) 5,298 税込5,828
4営業日後以内
ハリケーン ミニ2灯テールランプkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】4種類のテールランプと専用の取付ステーを組合わせたキットです。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA5809 1セット ノーマル位置に取り付け ズーマー(AF58) ズーマー(AF58)

242. ロング リアブレーキケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
4営業日後以内
ハリケーン ロング リアブレーキケーブル 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6273 1個 120mmロング アウター長さ1810mm ブラック スーパーDio-ZX/SR/BAJA_タクトS('93~'97 AF31) スーパーDio ZX/SR/BAJA/タクトS(93-97 AF31)

243. ロングホイールベースkit ハリケーン

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
4営業日後以内
ハリケーン ロングホイールベースkit 1セット
レビュー: 1.00(1)

【特長】ロングエンジンハンガーでホイールベースを延長し、迫力あるリアビューに。取付けに必要なパーツをハリケーン社取り扱い範囲で、すべて組込みました。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 主な適合車種 仕様 キット内容
HF1034 1セット ズーマー(-07・キャブレター車) ブラック 150mmロング リアサスアダプター ロングリアブレーキケーブル、フューエルホース付 エンジンハンガー、リアサスアダプター、フューエルホース、リアブレーキケーブル150mmロング

244. フロントブレーキケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
4営業日後以内
ハリケーン フロントブレーキケーブル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6058M 1個 ノーマルサイズ アウター長さ1230mm ステンレスメッシュ ズーマー(AF58) ズーマー -09 AF58

245. ハンドルクランプSET(ピストンTYPE/シルバー) KITACO

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
2営業日後以内
KITACO ハンドルクランプSET(ピストンTYPE/シルバー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】○アルミ削り出し○アルマイト仕上げ○M6キャップボルト付属○外径:Φ40○2ヶ1SET○取付ピッチ:32.5mm。ピストン型のドレスアップハンドルアッパーホルダーです。ノーマルアッパーホルダーと交換するだけの簡単装着。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
561-1135300 1個 ズーマー-FI車(AF58-1700001-)・バイト(AF59)・ゴリラ(Z50J-2500001-/AB27-1000001-1899999)・APE50(AC16-1000001-1299999)・ソロ(AC17)・CD50(CD50)/CD90(HA03)・ベンリィ50S/ベンリィCL50(CD50)/ベンリィ90S(HA03)

246. フュエルポンプカバー KITACO

販売価格(税別) 5,798 税込6,378
2営業日後以内
KITACO フュエルポンプカバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

その他 > その他
品番 内容量 主な適合車種
517-1135950 1個 ズーマーFI(AF58-1700001-)

247. ブリーザーパイプセット/タイプ2 KITACO

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
KITACO ブリーザーパイプセット/タイプ2 1個
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 適合
513-1000002 1個 キタコ補修部品

248. オイルフィラーキャップ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) オイルフィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジンにワンポイントのアクセントを与えるアルミ削り出しオイルフィラーキャップです。サーキット走行で必要になる緩み防止用のワイヤーロックホールを設けており、レースレギュレーションに対応します。CBR250Rのエンジンにワンポイントのアクセントを与える、ダイヤモンドチップ加工により美しく仕上げたアルミ削り出しオイルフィラーキャップです。本製品にはサーキット走行で必要となる緩み防止用のワイヤーロックホールを設けており、レースレギュレーションにも対応します。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 主な適合車種
07-06-0008 1個 CBR250R(MC41-1000001-) シルバー

249. HONDAスクエアタイプスモークウインカーレンズセット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) HONDAスクエアタイプスモークウインカーレンズセット 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0284 1セット(2個)

250. ウインカーインナーリフレクター TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ウインカーインナーリフレクター 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】ウインカーバルブ、ボディー&レンズをそのままに、ワット数がアップしたような照射効率を発揮するインナーリフレクターです。ボディー内部にリフレクターを追加するだけの簡単装着で、バルブ背面の光をレンズ方向に広角反射します。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
05-08-0214 1個 汎用
XR50/100 Motard・ZOOMER・ZOOMER(FI)・NSR50/80・NS50F・XLR125R・XLR200R・FTR223・FTR223D・CB223S・XR230・XR230 Motard・XR250 Motard・NSR250R・VFR400R 他
適合車種は、同一車名でも年式により対象外の場合がありますので、購入前に現車、又はパーツリストにてご確認下さい。

251. オイルフィラーキャップ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) オイルフィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジンにワンポイントのアクセントを与えるアルミ削り出しオイルフィラーキャップです。サーキット走行で必要になる緩み防止用のワイヤーロックホールを設けており、レースレギュレーションに対応します。CBR250Rのエンジンにワンポイントのアクセントを与える、ダイヤモンドチップ加工により美しく仕上げたアルミ削り出しオイルフィラーキャップです。本製品にはサーキット走行で必要となる緩み防止用のワイヤーロックホールを設けており、レースレギュレーションにも対応します。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 主な適合車種
07-06-0010 1個 CBR250R(MC41-1000001-) ブラック

252. テールランプキット(キャッツアイタイプ/クリア) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 5,098 税込5,608
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) テールランプキット(キャッツアイタイプ/クリア) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0344 1個

253. ラジエター コア ガード TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 4,698 税込5,168
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ラジエター コア ガード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ラジエター・クーリング関連
品番 内容量
09-07-0252 1個 オレンジアルマイト

254. リムラインシート(10インチ) KITACO

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
KITACO リムラインシート(10インチ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼付けやすい転写式を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900210 1個 ジョルノ(AF70)

255. ハンドルポスト、クランプ付 CF POSH

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
出荷目安:10日
CF POSH ハンドルポスト、クランプ付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
285166 1個 メッキ Zoomer

256. ブレイズウインカー HONDAスクエアタイプ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ブレイズウインカー HONDAスクエアタイプ 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0268 1セット(2個) スモークレンズ

257. ブレイズテールランプKIT TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 3,498 税込3,848
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ブレイズテールランプKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
05-08-0037 1セット スモーク モンキー 1978-1984年式:要6Vバルブ

258. ブレイズテールランプKIT TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 3,498 税込3,848
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ブレイズテールランプKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
09-03-1080 1セット クリア モンキー 1978-1984年式:要6Vバルブ

259. ラバーウインカー SET (アンバー) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 5,798 税込6,378
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ラバーウインカー SET (アンバー) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
09-03-2902 1セット

260. リムラインシート(10インチ) KITACO

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
KITACO リムラインシート(10インチ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼付けやすい転写式を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900200 1個 ジョルノ(AF70)

261. メインジェットセット(E) KITACO

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
KITACO メインジェットセット(E) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベストセッティングへの近道。各車種専用設定で使用頻度の高いジェット類をSETにしてお求めやすくなりました。全て純正品で、信頼性が高く高度でシビアなセッティングが可能です。各種スクーターのノーマルキャブレターに適合します。※エアフィルターの交換時はセッティングを施して下さい。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 主な適合車種
450-1114140 1個 ライブDIO-J(AF34-3000001-)・ライブDIO/ZX(AF35-1500001-)・トゥデイ(AF61)・ズーマー(AF58-1000001-1699999)・バイト(AF59)・スマートDIO/DX(AF56/57)

262. ブレイズLEDテールランプキット (クリア) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ブレイズLEDテールランプキット (クリア) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0203 1個

263. ブレイズLEDテールランプキット (スモーク) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ブレイズLEDテールランプキット (スモーク) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0204 1個

264. PREMIUM ZONE フィラーキャップ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,498 税込4,948
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE フィラーキャップ 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】こだわりの日本製。丁寧な切削加工と2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げで、殺風景なエンジンまわりに彩りを与えるオイルフィラーキャップ。専用Oリング付き。回り止めワイヤー固定用穴付き。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 サイズ 主な適合車種 関連資料
91890 1個 レッド M20×P2.5 X4 1997-2003年式:-00年に適合 適合表

265. LEDミニテールランプキット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 7,198 税込7,918
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) LEDミニテールランプキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0025 1個 レッド

266. LEDスリムテールランプKit TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 5,798 税込6,378
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) LEDスリムテールランプKit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
09-03-1943 1セット レッド

267. ラバーウインカー SET (クリア) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 5,698 税込6,268
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ラバーウインカー SET (クリア) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
09-03-2912 1セット

268. LEDスリムテールランプKit TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 5,798 税込6,378
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) LEDスリムテールランプKit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
09-03-1944 1セット クリア

269. オイルフィラーキャップ T2/赤 KITACO

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
2営業日後以内
KITACO オイルフィラーキャップ T2/赤 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
307-1310820 1個

270. R-EVO ステンレスサイレンサー ズーマー(キャブ)AF58 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) 39,980 税込43,978
4営業日後以内
BEAMS(ビームス) R-EVO ステンレスサイレンサー ズーマー(キャブ)AF58 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
B109-53-008 1個 ズーマー(BA-AF58)

271. HOOP B01(Front・Rear共用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
5営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) HOOP B01(Front・Rear共用) 1本
レビュー: 4.64(177)

【特長】経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。【用途】スクータータイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
SCS60029 1本 10 130/90-10 TL 61J

272. ブレイズウインカー HONDAスクエアタイプ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ブレイズウインカー HONDAスクエアタイプ 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0266 1セット(2個) クリアレンズ

273. ブレイズウインカー HONDAスクエアタイプ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ブレイズウインカー HONDAスクエアタイプ 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0267 1セット(2個) オレンジレンズ

274. ブレイズテールランプKIT TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 3,498 税込3,848
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ブレイズテールランプKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
05-08-0036 1セット ブラック モンキー 1978-1984年式:要6Vバルブ

275. アルミビレットオイルフィラーキャップ(BULLETタイプ) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットオイルフィラーキャップ(BULLETタイプ) 1個
レビュー: 4.20(5)

【特長】アルミ削り出しアルマイト仕上げのオイルフィラーキャップ。Oリング付属。回り止めワイヤー固定穴付き。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 タイプ 六角レンチ径(Φmm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
98400 1個 M20XP2.5 ブルー 8 21

276. オイルフィラーキャップ T1/赤 KITACO

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
2営業日後以内
KITACO オイルフィラーキャップ T1/赤 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
307-1300820 1個

277. オイルフィラーキャップ T1/金 KITACO

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
2営業日後以内
KITACO オイルフィラーキャップ T1/金 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
307-1300870 1個

278. オイルフィラーキャップ T2/銀 KITACO

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
2営業日後以内
KITACO オイルフィラーキャップ T2/銀 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
307-1310860 1個

279. SS300ソニック ズーマー(キャブ)AF58 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) 34,980 税込38,478
4営業日後以内
BEAMS(ビームス) SS300ソニック ズーマー(キャブ)AF58 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。また、装着済みのスタンダードバッフルのほかオプションのセミレーシングバッフルに交換するだけで音量や出力特性も3段階で調整が可能となっております。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
B109-07-000 1個 ズーマー(BA-AF58)

280. SS300カーボン ズーマー(キャブ)AF58 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) 39,980 税込43,978
4営業日後以内
BEAMS(ビームス) SS300カーボン ズーマー(キャブ)AF58 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。また、装着済みのスタンダードバッフルのほかオプションのセミレーシングバッフルに交換するだけで音量や出力特性も3段階で調整が可能となっております。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
B109-08-000 1個 ズーマー(BA-AF58)

戻る ページ 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 次へ