ホンダ NC750S [750cc] 2016-20年式 オイル関連 EXCEL(エクセル)製

RC88 PGM-FI ■STD・STD ABS・DCT ABS

ホンダ NC750S [750cc] 2016-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-RC88 原動機型式 RC88E 直列2気筒 水冷
フレームNo RC88 - 1000001 ~ 排気量 745
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ14S 全長 2,215
スプロケット
17 二次減速比 2.529
プラグ
IFR6G-11K 本数 2
全幅 775
チェーン
サイズ 520 リンク数 備考 DCT_112Link
全高 1,130
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 216
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
517±2.5
レベル
(mm)
102
種類 10w
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2017 RC88 1000001 ~ DCT ABS(228kg)2次減速比2.294
2016/2月
DCTに新プログラム。
LEDヘッド/テール。新形状異型断面マフラー。
スポーツグリップヒーター、ETC車載器、大容量ラゲッジスペース標準装備。
2016 ~ 2017 RC88 1000001 ~ STD ABS(218kg)2次減速比2.529
2016/2月
LEDヘッド/テール。新形状異型断面マフラー。
スポーツグリップヒーター、ETC車載器、大容量ラゲッジスペース標準装備。
2016 ~ 2017 RC88 1000001 ~ STD ABS無し(216kg)2次減速比2.529
2016/2月
型式変更(EBL→2BL)
LEDヘッド/テール。新形状異型断面マフラー。
スポーツグリップヒーター、ETC車載器、大容量ラゲッジスペース標準装備。
カラー設定
・パールグレアホワイト
・グラファイトブラック
・マットガンパウダーブラックメタリック
2018 ~ 2018 RC88 1100001 ~ DCT ABS(228kg)2次減速比2.294
2018/4月
カラー変更
・グラファイトブラック(ツートン)
・キャンディクロモスフィアレッド
2018 ~ 2018 RC88 1100001 ~ STD ABS(218kg)2次減速比2.529
2018/4月
ABS標準装備。ABS装備車のみとなる。
カラー変更
・キャンディクロモスフィアレッド
・グラファイトブラック(ツートン)
2019 ~ 2020 RC88 1200001 ~ DCT ABS(228kg)2次減速比2.294
2018/11月
ETC車載器がETC2.0対応へ変更。
グラファイトブラックはピリオンシートにブルー表皮採用など各部専用カラー採用。
カラー変更
・グラファイトブラック(ツートン/新色)
・キャンディークロモスフィアレッド(継続)
2019 ~ 2020 RC88 1200001 ~ STD ABS(218kg)2次減速比2.529
2018/11月
ETC車載器がETC2.0対応へ変更。
グラファイトブラックはピリオンシートにブルー表皮採用など各部専用カラー採用。
カラー変更
・グラファイトブラック(ツートン/新色)
・キャンディークロモスフィアレッド(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別) 838 税込922
5営業日後以内
EXCEL(エクセル) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.54(288)

【特長】四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 付属品
BRC-620 1個 カワサキ ZX-10R ニンジャ(ZXT00C) 15410-MCJ-000/003
15410-MFJ-D01
5GH-13440-20
K1609-71072
16097-0002
16097-1068/70/72
ガスケット付

戻る ページ 1 次へ