ホンダ CB1000R [1000cc] 2021-24年式 オイル関連 EXCEL(エクセル)製

SC80 国内モデル ABS ■STD

ホンダ CB1000R [1000cc] 2021-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-SC80 原動機型式 SC80E 直列4気筒 水冷
フレームNo SC80 - 1300001 ~ 排気量 998
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,120
スプロケット
15 44 二次減速比 2.933
プラグ
IMR9E-9HES/VUH27ES 本数 4
全幅 790
チェーン
サイズ 525 リンク数 116 備考 DID
全高 1,090
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 213
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2024 SC80 ~ Black Edition
2023/1月
燃料タンク上部に車名ロゴを配したグラフィックを新採用。

2024/7月生産終了。
2023 ~ 2024 SC80 ~ STD
2023/1月
ヘッドライトリム、トップブリッジ、ボトムブリッジ、ハンドルホルダー、シートレールのカラーをブラックに変更。
カラー変更
・ボルドーレッドメタリック

2024/7月生産終了。
2021 ~ 2022 SC80 1300001 ~ STD
2021/3月 マイナーチェンジ
水冷4stDOHC直列4気筒。
型式変更(2BL-SC80 → 8BL-SC80)。
ヘッドライト、ラジエーターシュラウド、エアクリーナーカバーのデザイン一新。
シートレールやリアフェンダーをスリム形状に、ホイールのデザイン変更。
HSVCS(Honda Smartphone Voice Control system)採用。
カラー変更
・マットバリスティックブラックメタリック
・マットベータシルバーメタリック
・キャンディークロモスフィアレッド(継続)
2022 ~ 2022 SC80 1300001 ~ Black Edition
2022/6月
車体色グラファイトブラック。
燃料タンク、ラジエーターシュラウド、シートレール、スイングアーム、マフラー、エキゾーストパイプなど全体をブラックで統一。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別) 838 税込922
5営業日後以内
EXCEL(エクセル) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.54(288)

【特長】四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 付属品
BRC-620 1個 カワサキ ZX-10R ニンジャ(ZXT00C) 15410-MCJ-000/003
15410-MFJ-D01
5GH-13440-20
K1609-71072
16097-0002
16097-1068/70/72
ガスケット付

戻る ページ 1 次へ