ホンダ スペイシー125 [125cc] 1983-86年式 オイル関連 DAYTONA(デイトナ)製

JF02 ストライカー ■モデル名:CH125CD-1/CF

ホンダ スペイシー125 [125cc] 1983-86年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JF02 原動機型式 JF02E 4st単気筒 水冷
フレームNo JF02 - 1100001 ~ 1305385 排気量 124
タイヤ
3.50 - 10 4PR TL 3.50 - 10 4PR TL
バッテリー FB9-B 全長 1,925
スプロケット
二次減速比
プラグ
DP7EA-9 本数 1
全幅 660
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,165
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 115
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯98
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 45w/45w
タイプ HS1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 8 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1983 ~ 1984 JF02 1100001 ~ 1116707 スペイシー125ストライカー
1983/3月
スペイシーシリーズ最上級車種
水冷4サイクルエンジン搭載。
ヘッドライト(12V45/45Wハロゲン)採用。ハンドル手元ヘッドライト切換スイッチ操作で自動的に照射・収納可能ばリトラクタブルタイプ。
エアロボディ、レッグシールド、ダブルシート装備。
1985 ~ 1986 JF02 1300001 ~ 1305385 スペイシー125ストライカー
1985/8月 マイナーチェンジ
ワイドレシオトルクセンサー付Vマチック(無段変速)新採用。前後クッションストローク改良したサスペンション採用。
ブラックレザーシート、グラブバー付Rキャリア新採用、スピードメーター液晶メーター→大型指針式へ。
12V9AHバッテリー。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. バイク用 Oリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 199 税込219
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 Oリング 1個
レビュー: 4.82(11)

【特長】純正同等スペックの高精度Oリング。オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 仕様 適合 タイプ 純正品番
17617 1個 ※再利用不可。 CB400SF CB400SB レブル など フィラーキャップパッキン No.91307-035-000

2. バイク用 Oリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 199 税込219
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 Oリング 1個
レビュー: 4.82(11)

【特長】純正同等スペックの高精度Oリング。オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 仕様 適合 タイプ 純正品番
17619 1個 ※再利用不可。 グロム モンキー など レベルゲージパッキン No.91307-KRM-840

3. バイク用 Oリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 199 税込219
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 Oリング 1個
レビュー: 4.82(11)

【特長】純正同等スペックの高精度Oリング。オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 仕様 適合 タイプ 純正品番
17618 1個 ※再利用不可。 CB650F など レベルゲージパッキン No.91307-KF0-003

戻る ページ 1 次へ