ホンダ フュージョン [250cc] 1986-92年式 オイル関連 DAYTONA(デイトナ)製

MF02 ■モデル名:CN250G/H/L/N

ホンダ フュージョン [250cc] 1986-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MF02 原動機型式 MF01F 4st単気筒 水冷
フレームNo MF02 - 1000001 ~ 排気量 244
タイヤ
110/100 - 12 67J TL 120/90 - 10 65J TL
バッテリー FTX12-BS 全長 2,265
スプロケット
二次減速比
プラグ
DP6EA-9 本数 1
全幅 745
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,355
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 168
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯110
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1250 ブレーキ後 備考 スロットル:1925/1945
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w/5w 12V 10w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1986 ~ 1986 MF02 1000001 ~ 1003932 1986/4月
20ps水冷4stエンジン搭載ハイウェイスクーター。
エアロボディ
ルーズクッションシート
Rトランク装備

スクーター最大のロングホイールベース(1625mm)、低シート高(665mm)採用。
大型段付シート装着、リアシート下大型トランクルーム(フュージョン専用ヘルメット2個収納可能)。
カラード液晶デジタルメーター採用、12L燃料タンク、フェアリング、サイドバイザー標準装着。
カラー設定
・ホワイト
1987 ~ 1990 MF02 1100001 ~ 1112223 1986/11月
カラー変更
・ブラック(新色)
・ホワイト
1991 ~ 1991 MF02 1200001 ~ 1204519 1990/10月 マイナーチェンジ
サイドスタンド形状。
シートカラー(ツートン→モノトーン)
Rサス形状変更。
新デザインアルミキャストホイール新採用。チューブレスタイヤ。カラー変更
・スパークリングシルバーメタリック
・コスモブラックメタリック
1992 ~ 1992 MF02 1300001 ~ 1303049 1992/2月
カラー変更
・ユーログレーメタリック
・グラニットブルーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. オイルドレンワッシャ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 349 税込384
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャ 1袋(3枚)
レビュー: 4.57(161)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。4輪メーカーなどで多く採用されています。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 厚さ(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
95395 1袋(3枚) M12 約1.7 9

2. オイルドレンワッシャ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 899 税込989
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャ 1袋(10枚)
レビュー: 4.57(161)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。4輪メーカーなどで多く採用されています。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 厚さ(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
75420 1袋(10枚) M12 約1.7 9

3. オイルドレンワッシャM12 10枚入 75420 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
9営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャM12 10枚入 75420 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:75420。販売備考:キャンセル不可商品です。サイズ:M12。備考:10枚入

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 備考
75420 1個 M12 10枚入

4. ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトガスケット 1枚
レビュー: 4.28(147)

【特長】オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 材質 厚さ(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
24233 1枚 M12 アルミ 0.8 9

戻る ページ 1 次へ