ホンダ GB400ツーリストトロフィ [400cc] 1985-87年式 オイル関連 DAYTONA(デイトナ)製

NC20 MK2 ロケットカウル・シングルシート ■モデル名:GB400F2

ホンダ GB400ツーリストトロフィ [400cc] 1985-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NC20 原動機型式 NC20E 4st単気筒 空冷
フレームNo NC20 - 1000028 ~ 排気量 399
タイヤ
90/90 - 18 51S WT 110/90 - 18 61S WT
バッテリー YB12A-B 全長 2,100
スプロケット
14 39 二次減速比 2.785
プラグ
DP8EA-9 本数 1
全幅 690
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,215
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 171
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯165
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
315
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.60 L
フィルタ
交換時
1.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1985 ~ 1987 NC20 1000028 ~ 1985/6月(限定販売)
ロケットカウル・シングルシート
空冷4サイクルOHC4バルブ単気筒。

適合車種からパーツを絞込み検索

13件中 1件~13件

並び替え:

1. オイルドレンワッシャ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 349 税込384
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャ 1袋(3枚)
レビュー: 4.57(164)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。4輪メーカーなどで多く採用されています。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 厚さ(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
95395 1袋(3枚) M12 約1.7 9

2. オイルドレンワッシャ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 899 税込989
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャ 1袋(10枚)
レビュー: 4.57(164)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。4輪メーカーなどで多く採用されています。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 厚さ(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
75420 1袋(10枚) M12 約1.7 9

3. リプレイスドレンボルト マグネット付 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 739 税込813
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスドレンボルト マグネット付 1個
レビュー: 5.00(13)

【特長】オイル交換ついでに摩耗したドレンボルトも交換しよう!。ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。マグネット付きは、ネジ先端部のマグネットにオイル中の。鉄粉を付着させ、オイルをクリーンにキープ。純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ボルト頭部形状 六角軸二面幅(mm) マグネット 材質
16772 1個 六角二面幅 14 つき スチール

4. リプレイスドレンボルト マグネット付 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 739 税込813
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスドレンボルト マグネット付 1個
レビュー: 5.00(13)

【特長】オイル交換ついでに摩耗したドレンボルトも交換しよう!。ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。マグネット付きは、ネジ先端部のマグネットにオイル中の。鉄粉を付着させ、オイルをクリーンにキープ。純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ボルト頭部形状 六角軸二面幅(mm) マグネット 材質
16769 1個 六角二面幅 14 つき スチール

5. バイク用 Oリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 199 税込219
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 Oリング 1個
レビュー: 4.75(12)

【特長】純正同等スペックの高精度Oリング。オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 仕様 適合 タイプ 純正品番
17617 1個 ※再利用不可。 CB400SF CB400SB レブル など フィラーキャップパッキン No.91307-035-000

6. 二輪車用スーパーオイルフィルター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 729 税込802
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 二輪車用スーパーオイルフィルター 1個
レビュー: 4.56(188)

【特長】フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
67934 1個 ホンダ/カワサキ AX1、XLR25RGB4/5 15412-HM5-A10
15412-KF0-000/010/020
15410-KF0-315
K5201-01053
52010-1053
濾紙式

7. リプレイスオイルフィルター 内蔵式 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 449 税込494
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスオイルフィルター 内蔵式 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】ろ紙の折り目を特殊な形状にすることで、目詰まりしにくいロングライフのオイルフィルター。ろ過性能は純正同等以上を確保しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー タイプ
98732 1個 HONDA/SUZUKI/KAWASAKI系 内蔵式

8. リプレイスドレンボルト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 599 税込659
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスドレンボルト 1個
レビュー: 3.00(2)

【特長】オイル交換ついでに摩耗したドレンボルトも交換しよう!。ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 主な適合車種 ボルト頭部形状 六角軸二面幅(mm)
16777 1個 M12×12×P1.5 六角二面幅 14

9. オイルクリーンボルト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルクリーンボルト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】耐熱性のあるネオジウム磁石を使用。エンジンオイル中の鉄粉、スラッジを逃さずキャッチ!ボルト頭部は、六角二面幅を各サイズ共通の14mmに設定。ワイヤーロック用貫通穴(Φ2.0mm)を3方向に用意。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ねじピッチ(mm) ねじ長さ(mm) ねじ径(mm)
93751 1個 1.5 12 12

10. リプレイスドレンボルト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 599 税込659
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスドレンボルト 1個
レビュー: 3.00(2)

【特長】オイル交換ついでに摩耗したドレンボルトも交換しよう!。ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 主な適合車種 ボルト頭部形状 六角軸二面幅(mm)
16780 1個 M12×14×P1.5 六角二面幅 14

11. オイルクリーンボルト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルクリーンボルト 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】最強磁石といわれ耐熱性のあるネオジウムを使用。エンジンオイル中の鉄粉、スラッジを逃さずキャッチ。ボルト頭部は、六角二面幅を14mmに設定し、ワイヤーロック用貫通穴(Φ2.0mm)を3方向に用意。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 付属品 仕様 材質/仕上 サイズ
96444 1個 アルミ製ガスケット1枚 アルミ製。ドレンワッシャー付属。 アルミ/クリアアルマイト M12×14×P1.5

12. ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトガスケット 1枚
レビュー: 4.28(147)

【特長】オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 材質 厚さ(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
24233 1枚 M12 アルミ 0.8 9

13. オイルドレンワッシャM12 10枚入 75420 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャM12 10枚入 75420 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:75420。販売備考:キャンセル不可商品です。サイズ:M12。備考:10枚入

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 備考
75420 1個 M12 10枚入

戻る ページ 1 次へ