ホンダ CRF1000L AfricaTwin Adventure Sports [1000cc] 2018-19年式 オイル関連 KIJIMA(キジマ)製
SD04 PGM-FI ABS ■STD/TypeLD・DCT/TypeLD
ホンダ CRF1000L AfricaTwin Adventure Sports [1000cc] 2018-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2019 ~ 2019 | SD04 ~ | DCT ABS(全長2340×高1570×253kg)シート高870 TypeLD(全長2310×高1510×252kg)シート高810 Sモード採用(3段階シフトタイミング設定)。 2018/12月 ETC2.0車載器標準装備。 カラー設定 ・パールグレアホワイト(トリコロール) |
| 2018 ~ 2018 | SD04 1200001 ~ | DCT ABS(全長2340×高1570×253kg)シート高870 TypeLD(全長2310×高1510×252kg)シート高810 Sモード採用(3段階シフトタイミング設定)。 2018/4月 カラー設定 ・パールグレアホワイト(トリコロール) |
| 2018 ~ 2018 | SD04 1200001 ~ | STD ABS(全長2340×高1570×243kg)シート高890 TypeLD(全長2310×高1510×242kg)シート高830 2018/4月 水冷4stOHC(ユニカム)4バルブ直列2気筒。 CRF1000L Africa Twinをベースとし、シート高20mm高、24L大型フューエルタンク、大型ウインドスクリーン、Fサイドパイプ、スキッドプレート装備。 リアABSON/OFF選択可能。全タイプにウィンカーにオートキャンセル機能追加。 カラー設定 ・パールグレアホワイト(トリコロール) |
| 2019 ~ 2019 | SD04 1300001 ~ | STD ABS(全長2340×高1570×243kg)シート高890 TypeLD(全長2310×高1510×242kg)シート高830 2018/12月 ETC2.0車載器標準装備。 カラー設定 ・パールグレアホワイト(トリコロール) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥629
税込¥692
KIJIMA(キジマ)
オイルフィルター DCTエレメント 15412-MGS-D21 NC700DCT
1個
オイル関連 > オイルフィルタ
【特長】ホンダデュアルクラッチ車にはオイルフィルターが2種類装備されています。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 仕様 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 105-536 | 1個 | ホンダ | デュアルクラッチ用 | NC700S/X |
販売価格(税別)
¥1,398
税込¥1,538
KIJIMA(キジマ)
ワイヤーロックドレンボルト
1個
オイル関連 > ドレンボルト
【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています
| 品番 | 内容量 | ねじの呼び | ねじ長さ(mm) | ピッチ(mm) | 付属品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-1202 | 1個 | M12 | 12 | 1.5 | 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー |
販売価格(税別)
¥1,098
税込¥1,208
KIJIMA(キジマ)
オイルフィルター従来型 カートリッジ(マグネット無)
1個
オイル関連 > オイルフィルタ
【特長】従来型のオイルフィルターです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | タイプ | 高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-533 | 1個 | ホンダ/カワサキ | ZX-10R ニンジャ(ZXT00C) | カートリッジ式 | 63 |
販売価格(税別)
¥1,798
税込¥1,978
KIJIMA(キジマ)
マグネットインオイルフィルター カートリッジ
1個
オイル関連 > オイルフィルタ
【特長】オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | タイプ | 高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-833 | 1個 | ホンダ/カワサキ | フォルツァ タイプZ/X MF10(08-09) | カートリッジ式 | 63 |
販売価格(税別)
¥1,398
税込¥1,538
KIJIMA(キジマ)
ワイヤーロックドレンボルト
1個
オイル関連 > ドレンボルト
【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています
| 品番 | 内容量 | ねじの呼び | ねじ長さ(mm) | ピッチ(mm) | 付属品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-1203 | 1個 | M12 | 15 | 1.5 | 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー |
販売価格(税別)
¥159
税込¥175
KIJIMA(キジマ)
Oリング オイルフィルターカバー用
1個
オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
【特長】ホンダ純正 Oリング: 91302-K0G-911/91302-PA9-003 対応
| 品番 | 内容量 | 適合 | 寸法(Φ×mm) | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 105-7360 | 1個 | ホンダ 91302-K0G-911 | 2.2×39.8 | スーパーカブ110(JA44/JA59)・クロスカブ(JA45/JA60)・モンキー125(JB03)・CT125 ハンターカブ(JA65)・グロム(JC92)・NC700/750シリーズ etc |
戻る ページ 1 次へ