ホンダ CRF1100L AfricaTwin [1100cc] 2020-21年式 オイル関連 KIJIMA(キジマ)製

SD10 PGM-FI ABS ■STD/DCT・<S>ハイシート仕様 STD/DCT

ホンダ CRF1100L AfricaTwin [1100cc] 2020-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-SD10 原動機型式 SD08E 直列2気筒 水冷
フレームNo SD10 - 1000001 ~ 排気量 1,082
タイヤ
90/90 - 21 54H WT 150/70 R 18 70H WT
バッテリー HY110 全長 2,310
スプロケット
16 42 二次減速比 2.625
プラグ
SILMAR8A9S 本数 4
全幅 960
チェーン
サイズ 525 リンク数 124 備考
全高 1,355
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 226
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2021 SD10 1000001 ~ STD DCT(236kg)
2020/2月
カラー設定
・グランプリレッド
2020 ~ 2021 SD10 1000001 ~ STD(226kg)
2020/2月
水冷4stOHC(ユニカム)4バルブ直列2気筒。
ショートスクリーン、チューブタイヤ、スキッドプレート、燃料タンク18L、2段階(830mm/810mm)調整可能シート、採用。
6.5インチタッチパネル採用液晶メーター、グリップヒーター、リチウムイオンバッテリー、ETC2.0車載器など、装備。
カラー設定
・グランプリレッド
2020 ~ 2021 SD10 1000001 ~ <S>ハイシート仕様(期間限定)
STD(226kg)・DCT(236kg)
ショーワ製電子制御サス装備。
前後サスペンションストロークを伸長し、オフロード走破性をより追求。
2020/4月
カラー設定
・グランプリレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

9件中 1件~9件

並び替え:

1. オイルフィルター DCTエレメント 15412-MGS-D21 NC700DCT KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 629 税込692
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター DCTエレメント 15412-MGS-D21 NC700DCT 1個
レビュー: 4.58(19)

【特長】ホンダデュアルクラッチ車にはオイルフィルターが2種類装備されています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 仕様 主な適合車種
105-536 1個 ホンダ デュアルクラッチ用 NC700S/X

2. ワイヤーロックドレンボルト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワイヤーロックドレンボルト 1個
レビュー: 4.58(19)

【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ねじの呼び ねじ長さ(mm) ピッチ(mm) 付属品
105-1202 1個 M12 12 1.5 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー

3. オイルフィルター従来型 カートリッジ(マグネット無) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター従来型 カートリッジ(マグネット無) 1個
レビュー: 4.00(12)

【特長】従来型のオイルフィルターです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ 高さ(mm)
105-533 1個 ホンダ/カワサキ ZX-10R ニンジャ(ZXT00C) カートリッジ式 63

4. マグネットインオイルフィルター カートリッジ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) マグネットインオイルフィルター カートリッジ 1個
レビュー: 4.07(29)

【特長】オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ 高さ(mm)
105-833 1個 ホンダ/カワサキ フォルツァ タイプZ/X MF10(08-09) カートリッジ式 63

5. ワイヤーロックドレンボルト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワイヤーロックドレンボルト 1個
レビュー: 4.58(19)

【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ねじの呼び ねじ長さ(mm) ピッチ(mm) 付属品
105-1203 1個 M12 15 1.5 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー

6. オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 メーカー タイプ ねじピッチ(mm)
208-23914 1個 ホンダ・ヤマハ系 シルバー 6 2.5

7. Oリング オイルフィルターカバー用 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 159 税込175
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) Oリング オイルフィルターカバー用 1個
レビュー: 2.00(1)

【特長】ホンダ純正 Oリング: 91302-K0G-911/91302-PA9-003 対応

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 寸法(Φ×mm) 適合車種
105-7360 1個 ホンダ 91302-K0G-911 2.2×39.8 スーパーカブ110(JA44/JA59)・クロスカブ(JA45/JA60)・モンキー125(JB03)・CT125 ハンターカブ(JA65)・グロム(JC92)・NC700/750シリーズ etc

8. オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 メーカー タイプ ねじピッチ(mm)
208-23905 1個 ホンダ・ヤマハ系 レッド 6 2.5

9. オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 メーカー タイプ ねじピッチ(mm)
208-23909 1個 ホンダ・ヤマハ系 ブルー 6 2.5

戻る ページ 1 次へ