ホンダ CBR250FOUR [250cc] オイル関連 KIJIMA(キジマ)製

ホンダ CBR250FOUR [250cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. ワイヤーロックドレンボルト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワイヤーロックドレンボルト 1個
レビュー: 4.58(19)

【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ねじの呼び ねじ長さ(mm) ピッチ(mm) 付属品
105-1204 1個 M14 16 1.5 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー

2. オイルフィルター Oリング H 91302-377-000 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 159 税込175
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター Oリング H 91302-377-000 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】【適合メーカー】ホンダ。【対応純正品番】91302-377-000。【使用箇所】センターボルト。【サイズ】内径:Φ15 線径:Φ2.5。【代表適合車種】。250:CB250T/N <ホーク250> T1/2/Z2/A2/(77-80)・スーパーホーク N/B/RB(80-81)・VTR250(MC33)・ホーネット250。400:CB400TホークⅡ 2/3/Z3/A3(77-78)

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
105-7031 1個

3. オイルフィルター Oリング H 91311-415-000 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 199 税込219
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター Oリング H 91311-415-000 1個
レビュー: 2.00(1)

【特長】【適合メーカー】ホンダ。【対応純正品番】91315-MA6-003。【使用箇所】フィルターカバー。【サイズ】内径:Φ81 線径:Φ4.6。【代表適合車種】。250:CBR250F/R/RR YA/H/J/K/L/L/N/R(86-94)・CB250F/ABS F/AF(14) ・CM250T(80)・VT250F C/E/G(84-86) インテグラ/F-YA/2F/2H(87-88)・VT250Z E (85)・VTR/-F W/Y/3/5/7/9/B/C(98-14)・VTZ250 H/J/K(87-92)・Vツインマグナ/S R/T/V/X/1/3/5/7(94-07)・ジェイド M/M-Ⅱ/PⅡ(91-93) スラッシュ N-Ⅲ/Ⅳ(92)・スパーダ J(88-91)・ゼルビス 1/2(91-98)・ホーネット T/V/X/Y/1/3/6/7(96-07)。。400:CBR400F/エンデュランス/F3 1/2/3(81-88)・CBX400F/インテグラ C/2C/F(81-82)・GL400 B(79-81)。。500:GL500(81)。。550:CBX550Fインテグラ 2(83-85)

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
105-7033 1個

4. マグネットインオイルフィルター エレメント KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 979 税込1,077
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) マグネットインオイルフィルター エレメント 1個
レビュー: 4.07(27)

【特長】オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ 高さ(mm)
105-803 1個 ホンダ ホーネット T/T-I V/X/Y/1-6(96-07) 濾紙式 45

5. オイルフィルター エレメント   105-503 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター エレメント 105-503 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:105-503。品名:オイルフィルター エレメント H◆対応純正品番:ホンダ 15410-KEA-305/15412-413-005/15420-MA6-000/154A1-413-005/154A1-MA6-000

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー
105-503 1個 ホンダ

6. オイルフィラーキャップ(FIVEフィンタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(FIVEフィンタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミダイキャストにクロムメッキ仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 タイプ ねじピッチ(mm) ねじ径 メーカー
208-25915 1個 6 2.5 M20 ホンダ・ヤマハ系

7. オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) 1個
レビュー: 4.31(64)

【特長】従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。従来型のオイルフィルターです。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 高さ(mm)
105-503 1個 ホンダ CB250F ホーネット(MC31) 15412-413-000 45

戻る ページ 1 次へ