ホンダ CB223S [223cc] 2008-16年式 オイル関連 TAKEGAWA(武川)製

MC40 ■モデル名

ホンダ CB223S [223cc] 2008-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-MC40 原動機型式 MD33E 4st単気筒 空冷
フレームNo MC40 - 1000001 ~ 排気量 223
タイヤ
110/90 - 18 61H WT 130/80 - 18 66H WT
バッテリー YTZ7S 全長 2,100
スプロケット
13 42 二次減速比 3.230
プラグ
DPR8EA-9 本数 1
全幅 780
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,110
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 135
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯120
ケーブル長
クラッチ 985 チョーク 835 メーター 800 スロットル
ブレーキ前 1000 ブレーキ後 備考 スロットル:860/885
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
365±2.5
レベル
(mm)
93
種類 10号
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 MC40 1000001 ~ 2008/4
シンプルでベーシックなスタイリングを採用
FTRをベース車両にしたロードスポーツモデル
2010 ~ 2016 MC40 1100001 ~ カラー変更
・ソリッッドタイプ(コルチナホワイト/グラファイトブラック)
・ストライプタイプ(キャンディーグレイスフルレッド)
価格変更

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. オイルフィラーキャップ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) オイルフィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジンにワンポイントのアクセントを与えるアルミ削り出しオイルフィラーキャップです。サーキット走行で必要になる緩み防止用のワイヤーロックホールを設けており、レースレギュレーションに対応します。CBR250Rのエンジンにワンポイントのアクセントを与える、ダイヤモンドチップ加工により美しく仕上げたアルミ削り出しオイルフィラーキャップです。本製品にはサーキット走行で必要となる緩み防止用のワイヤーロックホールを設けており、レースレギュレーションにも対応します。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 主な適合車種
07-06-0009 1個 CBR250R(MC41-1000001-) レッド

2. オイルフィラーキャップ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) オイルフィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジンにワンポイントのアクセントを与えるアルミ削り出しオイルフィラーキャップです。サーキット走行で必要になる緩み防止用のワイヤーロックホールを設けており、レースレギュレーションに対応します。CBR250Rのエンジンにワンポイントのアクセントを与える、ダイヤモンドチップ加工により美しく仕上げたアルミ削り出しオイルフィラーキャップです。本製品にはサーキット走行で必要となる緩み防止用のワイヤーロックホールを設けており、レースレギュレーションにも対応します。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 主な適合車種
07-06-0008 1個 CBR250R(MC41-1000001-) シルバー

3. オイルフィラーキャップ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) オイルフィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジンにワンポイントのアクセントを与えるアルミ削り出しオイルフィラーキャップです。サーキット走行で必要になる緩み防止用のワイヤーロックホールを設けており、レースレギュレーションに対応します。CBR250Rのエンジンにワンポイントのアクセントを与える、ダイヤモンドチップ加工により美しく仕上げたアルミ削り出しオイルフィラーキャップです。本製品にはサーキット走行で必要となる緩み防止用のワイヤーロックホールを設けており、レースレギュレーションにも対応します。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 主な適合車種
07-06-0010 1個 CBR250R(MC41-1000001-) ブラック

4. オイルフィラーキャップ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) オイルフィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジンにワンポイントのアクセントを与えるアルミ削り出しオイルフィラーキャップです。サーキット走行で必要になる緩み防止用のワイヤーロックホールを設けており、レースレギュレーションに対応します。CBR250Rのエンジンにワンポイントのアクセントを与える、ダイヤモンドチップ加工により美しく仕上げたアルミ削り出しオイルフィラーキャップです。本製品にはサーキット走行で必要となる緩み防止用のワイヤーロックホールを設けており、レースレギュレーションにも対応します。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 主な適合車種
07-06-0011 1個 CBR250R(MC41-1000001-) ブルー

戻る ページ 1 次へ