ホンダ スーパーカブ100 [100cc] 1994-96年式 オイル関連 TAKEGAWA(武川)製

HA06 輸入車(タイ)

ホンダ スーパーカブ100 [100cc] 1994-96年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
HA06 原動機型式 HA05E 4st単気筒 空冷
フレームNo HA06 - 0000101 ~ 排気量 97
タイヤ
2.25 - 17 33L WT 2.50 - 17 43L WT
バッテリー YT4L-BS 全長 1,855
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7HSA 本数 1
全幅 665
チェーン
サイズ 428 リンク数 102 備考
全高 1,045
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 94
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
56
レベル
(mm)
93
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.75 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1994 HA06 0000101 ~ 0002900 1994/1月 タイカブ 7.5ps 
スーパーカブをベースに乗用タイプとして開発(東南アジア向け)。
シングルシート、リアキャリア付き。
空冷・4サイクル・OHC・単気筒搭載。
MF(メンテナンスフリー)バッテリー。
変速比の変更、新デザインメガホンマフラー採用。
3分割式フロントカバー、低シート高シングルシート、大型リアキャリア採用。
ウィンカーをビルトインしたメーターカバー、フロントウィンカー一体式大型ポジションランプ装備。
1995 ~ 1996 HA06 0002901 ~ カラー変更
ゴールド基調ロゴステッカー。
・グラニットブルーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M12X1.5/温度センサー穴/ワイヤーロック穴/レッド

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0025 1セット

2. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】M12X1.5/温度センサー穴/ワイヤーロック穴/ブラック

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0023 1個

3. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】M12X1.5/温度センサー穴/ワイヤーロック穴/ブルー

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0024 1個

4. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】M12X1.5/温度センサー穴/ワイヤーロック穴/シルバー

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0022 1個

戻る ページ 1 次へ