ホンダ Dio [50cc] 2004-07年式 オイル関連 KITACO製
AF62 4st ■モデル名:NSK50SH4/5/6/7
ホンダ Dio [50cc] 2004-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2004 ~ 2004 | AF62 1000001 ~ 1099999 | 中国生産DIO(NSK50SH4)のスペシャルカラー仕様(限定1000台) カラー設定 ・イプシロンブルーメタリック |
| 2004 ~ 2004 | AF62 1000001 ~ 1099999 | 中国生産輸入 |
| 2005 ~ 2005 | AF62 1100001 ~ 1199999 | 中国生産DIO(NSK50SH5)のツートンカラー仕様 ・アットアクシスグレイメタリック カラー設定 ・シグマシルバーメタリック ・オリオンイエロー ・シリウスブルーメタリック |
| 2005 ~ 2005 | AF62 1100001 ~ 1199999 | 中国生産輸入 二輪車リサイクルマーク貼付開始。 カラー設定 ・パールプロキオンブラック ・パールキャンサーホワイト ・キャンディルーシッドレッド |
| 2006 ~ 2006 | AF62 1200001 ~ 1299999 | 中国生産輸入 グラフィック&カラー変更 ツートンカラー仕様は廃止。 ソリッドカラー仕様(車体同色ハンドルカバー&フロントカバー)のみラインアップ。 カラー設定 ・パールプロキオンブラック ・キャンディルーシッドレッド ・シグマシルバーメタリック ・パールジェミニブルー |
| 2007 ~ 2007 | AF62 1300001 ~ 1399999 | カラー追加 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥1,098
税込¥1,208
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 772-0500000 | 1個 | M12 X P1.5 X 14L |
販売価格(税別)
¥239
税込¥263
KITACO
Oリング K-PIT
1個
オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 主な適合純正品番 |
|---|---|---|---|
| 70-967-31010 | 1個 | エイプ系エンジン・モンキー/ゴリラ・スーパーカブ系エンジン・トゥデイ・PCX・グロム・FTR223・CBR250R(MC41)・フォルツァ・CBR400R(MC42)・NC700/750シリーズ・CBR1000RR・CB1100・CB1300SF(SC40)・ゴールドウイング1800等 | 91307-035-000、91307-KRM-840、91307-KF0-003 |
販売価格(税別)
KITACO
アルミドレンボルト
1個
オイル関連 > ドレンボルト
【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 適合 | 寸法(mm) | ピッチ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 772-0500000 | 1個 | ホンダ/ヤマハ/カワサキ | ホンダ車/ホンダ4STミニ系全車種(FI車含む)、NSR50/80・NS-1・VTR250・CB400SF・RVF400・CBR600F・CBR600RR・CBR1000RR・CBR900RR・CBR954RR・VTR1000F・ホーネット900等 ヤマハ車/YB-1FOUR・TT-R50E・TZR50等 カワサキ車/KSR110・バリオス/-Ⅱ・ZEPHYR400/-X・エリミネーター250V・ZRX400/-Ⅱ・W650・Z750/S・ゼファー1100・ZRX1200R/S・ZZR1100・ZZR1200・ZX-12R等 |
M12×14 | 1.5 |
戻る ページ 1 次へ