ホンダ XLR250R [250cc] 1987-88年式 オイル関連 スズキ製

MD20 ■モデル名:XLR250RH

ホンダ XLR250R [250cc] 1987-88年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MD20 原動機型式 MD17E 4st単気筒 空冷
フレームNo MD20 - 1000001 ~ 1011035 排気量 249
タイヤ
3.00 - 21 4PR WT 4.60 - 18 4PR WT
バッテリー バッテリーレス 全長 2,165
スプロケット
13 40 二次減速比
プラグ
DP8Z 本数 1
全幅 860
チェーン
サイズ 520 リンク数 102 備考
全高 1,210
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 121
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯118
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 45w/45w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
375
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.40 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1988 MD20 1000001 ~ 1011035 XLR250RH 現行スタイル1型
フルモデルチェンジ

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. エレメント フィルタ K5201-01053 スズキ

販売価格(税別) 999 税込1,099
4営業日後以内
スズキ エレメント フィルタ K5201-01053 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA) 他社参考品番(VESRAH)
K5201-01053 1個 CB400SS 2001-2003年式:02年-適合 67934 SF-1005

戻る ページ 1 次へ