ホンダ X4 [1300cc] 1997-99年式 オイル関連 GILLES TOOLING製

SC38 ■モデル名:CB1300DCV/W/X

ホンダ X4 [1300cc] 1997-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
SC38 原動機型式 SC38E 直列4気筒 水冷
フレームNo SC38 - 1000001 ~ 1210000 排気量 1,284
タイヤ
120/70 ZR 18 59W TL 190/60 ZR 17 78W TL
バッテリー FTX14-BS 全長 2,330
スプロケット
18 41 二次減速比 2.280
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 745
チェーン
サイズ 530 リンク数 122 備考
全高 1,140
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 270
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯108+♯105
ケーブル長
クラッチ 1,500 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 570 備考 スロットル:970/930 ブレーキ前:ダイレクト(R)800・(L)860
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
581
レベル
(mm)
132
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.60 L
フィルタ
交換時
3.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1997 SC38 1000001 ~
1998 ~ 1999 SC38 1100001 ~ 燃料タンクエンブレム立体タイプに変更。
カラー変更
1998 ~ 1999 SC38 1200001 ~ 1998/11

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. フィラーキャップ (Oリング用溝無し) GILLES TOOLING

販売価格(税別)    
GILLES TOOLING フィラーキャップ (Oリング用溝無し) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 ボルト ヘッド径(Φmm)
OFC-20-25-1 1個 M20×2.5 29.5

2. フィラーキャップ GILLES TOOLING

販売価格(税別)    
GILLES TOOLING フィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 ボルト ヘッド径(Φmm)
OFC-20-25 1個 M20×2.5 29.5

戻る ページ 1 次へ