ホンダ シャドウファントム750 [750cc] 2009-16年式 オイル関連 K&N製

RC53 PGM-FI ■モデル名:VT750C2BA/C

ホンダ シャドウファントム750 [750cc] 2009-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-RC53 原動機型式 RC53E V型2気筒 水冷
フレームNo RC53 - 1000001 ~ 排気量 745
タイヤ
120/90 - 17 64S WT 160/80 - 15 74S WT
バッテリー YTZ14S 全長 2,405
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR7EA-9 本数 4
全幅 825
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,090
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 250
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,110 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 950 ブレーキ後 備考 スロットル:930/940
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
474±2.5
レベル
(mm)
100
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2010 RC53 1000001 ~ 2009/11月
水冷4stV型2気筒エンジン搭載。
シャドウ750をベースとし、、ショートタイプ前後フェンダー、ダブルシート採用。
クロームメッキデュアルマフラー内キャタライザー内臓。低シート、ショートタイプハンドルバー、専用スピードメーター(Phantomロゴ)、メンテナンスフリーシャフトドライブ(シャドウ750同)、など。
カラー設定
・グラファイトブラック
2012 ~ 2016 RC53 1200001 ~ 2012/1月 カラー変更
マットガンパウダーブラックメタリック
生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
0営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】実績の有るK&N製フィルターを使用したケーアンドエヌの高性能オイルフィルターです。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。濾過効果。抵抗の少ないセルローズ材と耐熱性に優れた樹脂を染み込ませる事でエンジン内部を傷める10-20ミクロンの微粒ダストを除去します。プリーツ状に成形されたフィルターの間隔は濾過・流量の両面において最適化され、エンジンの防護・ロスの低減を実現しています。プレッシャーリリーフバルブ。万が一オイルフィルターが詰まってしまった場合にはリリーフバルブが作動し、過剰な油圧を逃します。17mmナット(カートリッジタイプのみ)。カートリッジタイプはケースの頂点に17mmのナットを設けており、特殊工具要らず。狭所での作業では特に作業性向上に繋がります。また、ワイヤーロック用のサービスホールが空いており、モータースポーツ等の過酷な状況下でも安心してご使用頂けます。アンチバック機能。エンジン停止時のオイルの逆流を防止し、給油切れによるドライスタートを防ぎます。素材にはラバーではなくシリコンを選定し、温度の上下によって作動性の変化を解消しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種
KN-204-1 1個 CBR1000RR・FZ1/N・ZX-12R ブラック

2. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
4営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.64(53)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 主な適合純正品番 材質
KN-204C 1個 シルバーウイング600 2004-2008年式:04年に適合 H-D:62700045 ホンダ:15410MCJ000 15410MCJ003 15410MFJD01 カワサキ:160970002 160970003 160970007 ヤマハ:1WDE34400000 5GH134402000 5GH134405000 セルロース クローム

戻る ページ 1 次へ