ホンダ CBX250S [250cc] 1985-87年式 オイル関連 K&N製

MC12 ■モデル名:CBX250SF

ホンダ CBX250S [250cc] 1985-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MC12 原動機型式 MC12E 4st単気筒 空冷
フレームNo MC12 - 1000001 ~ 排気量 249
タイヤ
80/100 - 16 45P WT 90/90 - 18 51P WT
バッテリー FB9-B 全長 1,940
スプロケット
二次減速比
プラグ
DP8Z 本数 1
全幅 690
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,120
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 127
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
155
レベル
(mm)
145
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.25 L
フィルタ
交換時
1.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1985 ~ 1987 MC12 1000001 ~ CBX125Fの上位機種。XR250R(85/ME06型)搭載のRFVC単気筒エンジンのヘッドをシングルキャブ化。キック廃止→セルフ化。
CBX250RSよりひとまわり小さく、ロケット型ハーフカウルやアルミニウム製ブーメラン型コムスターホイール装着。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.64(53)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 主な適合純正品番 材質 高さ(mm)
KN-112 1個 スーパーシェルパ 2000-2007年式:-01年に適合 ホンダ:15410KF0010 15410KF0020 15410KF0315 15410KL3670 H15412KF0000 15412KF0305 15412KF0315 カワサキ:520101053 スズキ:K520101503 セルロース 37

戻る ページ 1 次へ