ホンダ CBX250RS [250cc] 1983-86年式 オイル関連 K&N製

MC10 ■モデル名:CBX250RSD

ホンダ CBX250RS [250cc] 1983-86年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MC10 原動機型式 MC10E 4st単気筒 空冷
フレームNo MC10 - 1000011 ~ 排気量 249
タイヤ
90/90 - 18 51S WT 110/90 - 18 61S WT
バッテリー FB9-B 全長 2,020
スプロケット
二次減速比
プラグ
DP8EA-9 本数 1
全幅 745
チェーン
サイズ 520 リンク数 102 備考
全高 1,060
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 142
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯102
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
200
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.50 L
フィルタ
交換時
1.55 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1983 ~ 1986 MC10 1000011 ~ 1983/4月 フルモデルチェンジ
GB250クラブマンと姉妹車種。
エンジンヘッドDOHCへ。
キャブレターを2基連結搭載(デュアルインテークキャブレター方式)、RFVC(バルブを放射状に配置)採用。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.64(53)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 主な適合純正品番 材質 高さ(mm)
KN-112 1個 スーパーシェルパ 2000-2007年式:-01年に適合 ホンダ:15410KF0010 15410KF0020 15410KF0315 15410KL3670 H15412KF0000 15412KF0305 15412KF0315 カワサキ:520101053 スズキ:K520101503 セルロース 37

戻る ページ 1 次へ