ホンダ モンキー125 [125cc] 2021-24年式 オイル関連 Gクラフト製

JB03 PGM-FI ABS

ホンダ モンキー125 [125cc] 2021-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-JB03 原動機型式 JB03E 4st単気筒 空冷
フレームNo JB03 - 1000001 ~ 排気量 123
タイヤ
120/80 - 12 65J TL 130/80 - 12 69J TL
バッテリー YTZ5S 全長 1,710
スプロケット
14 37 二次減速比 2.642
プラグ
CPR7EA-9S 本数 1
全幅 755
チェーン
サイズ 420 リンク数 98 備考
全高 1,030
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 104
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 910 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:800/785
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2022 JB03 1000001 ~ 2021/9月 モデルチェンジ
空冷4stOHC単気筒。
平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
前モデル4速→5速トランスミッションに変更。
1チャンネルABS標準装備。
純正アクセサリーにグリップヒーター新設定。
タイヤ(F/R)VEE RUBBER V133。
クランクケース形状異なる。
カラー設定
・パールネビュラレッド
・パールグリッターリングブルー
・パールシャイニングブラック
2023 ~ 2024 JB03 1000001 ~ 2023/9月
グラフィック変更。
カラー変更
・バナナイエロー
・パールネビュラレッド
・パールシャイニングブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. モンキー125用 フィラーキャップ Gクラフト

販売価格(税別) 4,598 税込5,058
出荷目安:7日
Gクラフト モンキー125用 フィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミ削り出しのおしゃれなオイルフィラーキャップです。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 材質 表面処理 適合車種 RoHS指令(10物質対応)
31266 1個 A6061材 シルバーアルマイト仕上げ モンキー125 対応

戻る ページ 1 次へ