ホンダ CRF1100L AfricaTwin [1100cc] 2020-21年式 オイル関連
SD10 PGM-FI ABS ■STD/DCT・<S>ハイシート仕様 STD/DCT
ホンダ CRF1100L AfricaTwin [1100cc] 2020-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2020 ~ 2021 | SD10 1000001 ~ | STD DCT(236kg) 2020/2月 カラー設定 ・グランプリレッド |
2020 ~ 2021 | SD10 1000001 ~ | STD(226kg) 2020/2月 水冷4stOHC(ユニカム)4バルブ直列2気筒。 ショートスクリーン、チューブタイヤ、スキッドプレート、燃料タンク18L、2段階(830mm/810mm)調整可能シート、採用。 6.5インチタッチパネル採用液晶メーター、グリップヒーター、リチウムイオンバッテリー、ETC2.0車載器など、装備。 カラー設定 ・グランプリレッド |
2020 ~ 2021 | SD10 1000001 ~ | <S>ハイシート仕様(期間限定) STD(226kg)・DCT(236kg) ショーワ製電子制御サス装備。 前後サスペンションストロークを伸長し、オフロード走破性をより追求。 2020/4月 カラー設定 ・グランプリレッド |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)

品番 | 内容量 | 他社参考品番(DAYTONA) | 他社参考品番(VESRAH) |
---|---|---|---|
5GH-13440-61 | 1個 | 67926 | SF-4007 |
販売価格(税別)

KITACO
アルミドレンボルト
1個
オイル関連 > ドレンボルト
【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。

品番 | 内容量 | メーカー | 適合 | 寸法(mm) | ピッチ(mm) |
---|---|---|---|---|---|
772-0500000 | 1個 | ホンダ/ヤマハ/カワサキ | ホンダ車/ホンダ4STミニ系全車種(FI車含む)、NSR50/80・NS-1・VTR250・CB400SF・RVF400・CBR600F・CBR600RR・CBR1000RR・CBR900RR・CBR954RR・VTR1000F・ホーネット900等 ヤマハ車/YB-1FOUR・TT-R50E・TZR50等 カワサキ車/KSR110・バリオス/-Ⅱ・ZEPHYR400/-X・エリミネーター250V・ZRX400/-Ⅱ・W650・Z750/S・ゼファー1100・ZRX1200R/S・ZZR1100・ZZR1200・ZX-12R等 |
M12×14 | 1.5 |
販売価格(税別)

KIJIMA(キジマ)
オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ)
1個
オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。

品番 | 内容量 | メーカー | 色 | タイプ | ねじピッチ(mm) |
---|---|---|---|---|---|
208-23909 | 1個 | ホンダ・ヤマハ系 | ブルー | 6 | 2.5 |
販売価格(税別)

品番 | 内容量 | 主な適合純正品番 | 主な適合車種 | 他社参考品番(DAYTONA) | 他社参考品番(VESRAH) |
---|---|---|---|---|---|
5GH-13440-30 | 1個 | 5GH-13440-00 | ST1300パンヨーロピアン 2002-2014年式:-04年に適合 | 67926 | SF-4007 |
販売価格(税別)

品番 | 内容量 | 他社参考品番(DAYTONA) | 主な適合純正品番 | 他社参考品番(VESRAH) |
---|---|---|---|---|
5GH-13440-60 | 1個 | 67926 | 5JW-13440-00、5GH-13440-50 | SF-4007 |