ホンダ クロスカブ 110 [110cc] 2022-26年式 ブレーキ関連 SBS製

JA60 ■(STD)C110XN/XS/XT ・(くまモンバージョン)C110KMN/KMS/KMT

ホンダ クロスカブ 110 [110cc] 2022-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-JA60 原動機型式 JA59E 4st単気筒 空冷
フレームNo JA60 - 1000001 ~ 排気量 109
タイヤ
80/90 - 17 44P TL 80/90 - 17 44P TL
バッテリー GTZ4V(傾斜置) 全長 1,935
スプロケット
14 37 二次減速比 2.642
プラグ
CPR8EA-9S 本数 1
全幅 795
チェーン
サイズ 428 リンク数 102 備考
全高 1,110
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 107
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.800 L
フィルタ
交換時
0.850 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2023 JA60 1000001 ~ STD
2022/4月 モデルチェンジ
空冷4stOHC単気筒。
平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。型式変更(2BJ→8BJ)。
Fディスクブレーキ標準装備、フロントのみに作用するABS採用。
前後キャストホイール、チューブレスタイヤ採用。
IRC (F)GP-5D、(R)GP-5。
メーター内にギアポジション、時計、平均燃費など表示機能追加。
カラー設定
・マットアーマードグリーンメタリック(G-208M)
・パールディープマッドグレー(NH-C47P)
・プコブルー(B-187)
2022 ~ 2025 JA60 1000001 ~ くまモンバージョン
2022/4月 モデルチェンジ
カラー設定
・グラファイトブラック(NH-B01)
2024 ~ 2025 JA60 1100001 ~ STD
2023/12月
カラー変更
・マットジーンズブルーメタリック(新色)(PB-417M)
・マットアーマードグリーンメタリック(G-208M)
・パールディープマッドグレー(NH-C47P)
2026 ~ 2026 JA60 1200001 ~ STD
2025/12月
価格改定
カラー変更
・ボニーブルー(新色)(B-160)
・ハーベストベージュ(新色)(YR-176)
・マットアーマードグリーンメタリック(G-208M)
2026 ~ 2026 JA60 1200001 ~ くまモンバージョン
2025/12月
価格改定
カラー変更
・グラファイトブラック(NH-B01)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
3営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー タイプ
777-0859000 1セット(2枚) SCORPA T-RIDE250 (08-・フロント) CRF250L/SPECIAL EDITION(12)_MD38_MD38-1000001~ HONDA ストリートセラミック

2. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
4営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 3.00(1)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー 適合車種 仕様
777-0859070 1セット(2枚) CRF250L 2012-2016年式:フロントに使用 ホンダ ホンダ( '12 CRF250L/SPECIAL EDITION、 '13 CRF250M)、デルビ( '08- MULHACEN 125)、スコルパ( '08- T-RIDE250)等のフロントに適合(HF) SI(オフロードシンター フロント/リヤ用)

戻る ページ 1 次へ