ホンダ XL600Rファラオ [600cc] 1985-87年式 ブレーキ関連 SBS製

PD04 ■モデル名:XL600LMF

ホンダ XL600Rファラオ [600cc] 1985-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
PD04 原動機型式 PD04E 4st単気筒 空冷
フレームNo PD04 - 1000001 ~ 排気量 591
タイヤ
3.00 - 21 4PR TL 5.10 - 17 4PR TL
バッテリー FB14-A2/FB3L-A 全長 2,205
スプロケット
15 40 二次減速比 2.670
プラグ
DP8EA-9 本数 4
全幅 865
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,195
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 182
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
557
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1985 ~ 1987 PD04 1000001 ~ ホンダ独自のRFVC(放射状4バルブ方式燃焼室)、デュアルキャブレター採用。42ps/6500rpm。
チューブレスタイヤ付アルミスポークホイール採用。
デュアルハロゲンヘッドライト(35/35W×2の)、ナックルガード、大型スキッドプレート(エンジン下部保護)、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(74)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー タイプ
777-0542000 1セット(2枚) FT400 (82-)_NC09_NC09-1000007~ CX-EURO 400 (82-86)_NC10_NC10-1000001~ NV400カスタム (83-)_NC12_NC12-1000008~ FT500 (82-)_PC07_PC07-1000001~ XL600R ファラオ (85-)_PD04_PD04-1000001~ トランザルプ600V(87-)_PD06_PD06-1000001~ XLV750R (83-)_PD01_PD01-1000001~ CBX750Fボルド-ル(83-)_RC17_RC17-1000008~ CBX750Fホライゾン (84)_RC18_RC18-1000007~ V45 マグナ(87-)_RC28_RC28-1000002~ VF750 マグナ(82-)_RC09_RC09-1000010~ VF750セイバ-(82-)_RC07_RC07-1000010~ VF750F(82-)_RC15_RC15-1000001~ シャドウ750(86-)_RC25_RC25-1000001~ VF1000R (84-85)_SC16_SC16- シャドウ1100 (85-88)_SC23_SC23- GL1200(84-87)_SC14_SC14- HONDA ストリートセラミック

戻る ページ 1 次へ