ホンダ NV750シャドウ [750cc] 1986-87年式 ブレーキ関連 SBS製

RC25 ■モデル名:NV750CG

ホンダ NV750シャドウ [750cc] 1986-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RC25 原動機型式 RC14E V型2気筒 水冷
フレームNo RC25 - 1000004 ~ 排気量 749
タイヤ
100/90 - 19 57H TL 140/90 - 15 70H TL
バッテリー YB14L-B2 全長 2,310
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 805
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,190
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 236
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
445
レベル
(mm)
134
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1986 ~ 1987 RC25 1000004 ~ 1986/4月
NV750カスタムの外観、デザイン、フレームを一新して「シャドウ」として発売。
ゴールドカラー、クロームメッキパーツ採用。
1気筒あたり3バルブ(吸気側2、排気側1)、2プラグ方式採用。
水冷4サイクルSOHC45度V型2気筒エンジン搭載。
ティアドロップ型フューエルタンク(メイン7L/サブ5.5L)、セパレートシート、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(74)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー タイプ
777-0542000 1セット(2枚) FT400 (82-)_NC09_NC09-1000007~ CX-EURO 400 (82-86)_NC10_NC10-1000001~ NV400カスタム (83-)_NC12_NC12-1000008~ FT500 (82-)_PC07_PC07-1000001~ XL600R ファラオ (85-)_PD04_PD04-1000001~ トランザルプ600V(87-)_PD06_PD06-1000001~ XLV750R (83-)_PD01_PD01-1000001~ CBX750Fボルド-ル(83-)_RC17_RC17-1000008~ CBX750Fホライゾン (84)_RC18_RC18-1000007~ V45 マグナ(87-)_RC28_RC28-1000002~ VF750 マグナ(82-)_RC09_RC09-1000010~ VF750セイバ-(82-)_RC07_RC07-1000010~ VF750F(82-)_RC15_RC15-1000001~ シャドウ750(86-)_RC25_RC25-1000001~ VF1000R (84-85)_SC16_SC16- シャドウ1100 (85-88)_SC23_SC23- GL1200(84-87)_SC14_SC14- HONDA ストリートセラミック

戻る ページ 1 次へ