ホンダ ホーク2 CB400T [400cc] 1977-81年式 ブレーキ関連 ハリケーン製

CB400T ■モデル名:CB400T/Z/A

ホンダ ホーク2 CB400T [400cc] 1977-81年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CB400T 原動機型式 CB400TE 空冷
フレームNo CB400T - 1000003 ~ 1036679 排気量 395
タイヤ
3.60 S 19 4PR TL 4.10 S 18 4PR TL
バッテリー FB12A-A 全長 2,150
スプロケット
17 36 二次減速比
プラグ
D8EA 本数 2
全幅 840
チェーン
サイズ 530 リンク数 100 備考
全高 1,180
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 181
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,050 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1150/1150
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
140
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1978 ~ 1981 CB400T ~ タンク形状変更
1977 ~ 1977 CB400T 1000003 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. SURE SYSTEM LINE ハリケーン

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
9営業日後以内
ハリケーン SURE SYSTEM LINE 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE_長さ100cm フル・ステンレス製

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
HB7M100SB 1セット ブラック

2. クラッチケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
9営業日後以内
ハリケーン クラッチケーブル 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】適合純正品番_22870-413-407

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合車種
HB4034 1本 ブラック CB250Tホーク/400TホークⅡ

3. SURE SYSTEM LINE ハリケーン

販売価格(税別) 8,298 税込9,128
4営業日後以内
ハリケーン SURE SYSTEM LINE 1個
レビュー: 3.67(3)

【特長】フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE。ABS車はホースジョイント(HB7F、HB7E)をご覧ください。耐蝕性に優れたステンレス素材からの美しい削り出し。ホース部分はPTFEチューブをステンレスメッシュで補強し、PCVクリアコーティングを処した低膨張率ブレーキホースで、鋭く、しかも繊細なブレーキタッチを実現。信頼性の高い確実な制動力がライディングの幅を広げ、安全性を一段と向上させます。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 長さ(cm) 主な適合車種
HB7M100S 1個 フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE フル・ステンレス 100 V-MAX1200 1993-1999年式:ダイレクトR

4. EARL'Sブレーキホース ハリケーン

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
4営業日後以内
ハリケーン EARL'Sブレーキホース 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レース界だけではなくストリートライダーにおいても、今や一般常識になりつつあるアールズアルミ製ブレーキライン

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 長さ(cm) 主な適合車種
HB7M100 1個 アルミ製アジャスタブルバンジョーTYPE ステンレスメッシュ 100 V-MAX1200 1993-1999年式:ダイレクトR

5. ロング クラッチケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
4営業日後以内
ハリケーン ロング クラッチケーブル 1個
レビュー: 4.41(17)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6195 1個 200mmロング アウター長さ1250mm ブラック HAWK.HAWKⅡ ホーク CB250T/ホーク2 CB400T

6. ロング クラッチケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
4営業日後以内
ハリケーン ロング クラッチケーブル 1個
レビュー: 4.41(17)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6239 1個 300mmロング アウター長さ1350mm ブラック HAWK.HAWKⅡ ホーク CB250T/ホーク2 CB400T

戻る ページ 1 次へ