ホンダ VFR800 [800cc] 2000-01年式 ブレーキ関連 RK JAPAN製
RC46 PGM-FI ■STD
ホンダ VFR800 [800cc] 2000-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2000 ~ 2000 | RC46 1050001 ~ | STD(F1Y)/速度警告灯付(F1Y2) 2000/1月 マイナーチェンジ 水冷4stDOHCV型4気筒。 先進排出ガス浄化システム三元触媒HECS3採用。 盗難防止強化ハンドルロック機構、強化キーシリンダー採用、など。 前後輪連動ブレーキシステム(デュアルコンバインドブレーキシステム)。 カラー設定 ・スパークリングシルバーメタリック |
2001 ~ 2001 | RC46 1050001 ~ | STD 2000/10月 カラー変更 ・アキュレートシルバー |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥3,500
税込¥3,850

RK JAPAN
Fine Alloy 55 PAD セミメタル
1セット
ブレーキ関連 > ブレーキパッド
【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

品番 | 内容量 | 他社参考品番(VESRAH) | 適合車種 | 主な適合車種 | 適合メーカー |
---|---|---|---|---|---|
FA5 867 | 1セット | KM165 | フォーサイト'97~、CBR1100XX'97~(F・R) | フォーサイト 1997-1998年式:フロントに使用 | ホンダ |
戻る ページ 1 次へ