ホンダ XLR125R [125cc] 1993-00年式 ブレーキ関連 DAYTONA(デイトナ)製

JD16 ■モデル名:XLR125RP

ホンダ XLR125R [125cc] 1993-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JD16 原動機型式 JD09E 4st単気筒 空冷
フレームNo JD16 - 1000001 ~ 排気量 124
タイヤ
2.75 - 21 45P WT 4.10 - 18 59P WT
バッテリー FTX7A-BS 全長 2,190
スプロケット
17 51 二次減速比 3.000
プラグ
DPR8EA-9 本数 1
全幅 840
チェーン
サイズ 428 リンク数 132 備考
全高 1,175
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 122
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯95
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
391
レベル
(mm)
125
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 2000 JD16 ~ 1997/2月 マイナーチェンジ
1993 ~ 1996 JD16 1000001 ~ 1993/7月
空冷4stエンジン搭載軽量オフロード
セルスターター、前後フルサイズホイール(F21/R18インチ)装備。

1997 マイナーチェンジ

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. プロブレーキシュー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) プロブレーキシュー 1個
レビュー: 4.48(97)

【特長】レース走行はもちろん、ストリートユースにおいても、ハードにブレーキを連続使用するライダーのために開発。シュー素材には環境にもやさしいノンアスベストオーガニック材を採用。他のシュー素材(アスベスト系や、純正の多くが採用しているラバー系など)に比べ、ブレーキング時の初期制動力に優れた性能を発揮します。さらにμ安定性、耐フェード性、耐摩耗性、雨天性能など、その全てが従来品を上回るハイパフォーマンスを発揮。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
60213 1個 ホンダ モンキー(Z50J 78~09年) 42

2. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(赤パッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.73(161)

【特長】1984年から愛され続けるロングセラー。コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 適合メーカー
79800 1セット(2枚) セミメタルパッド XR250、RMX250S(F) ホンダ

3. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1個
レビュー: 4.67(60)

【特長】シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合 種類 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
97119 1個 アフリカツイン750(93~01)、CRF450R(02~08)、CRF250R(04~08)、CRM250R(89~90)、CRM250R(91~92)、CRM250R(94~96)、CRM250AR(97~99)、XLR250R(89~90)、XLR250Rバハ(90)、XLR250R/バハ(91~94)、XR250(95~07)、XR250 MOTARD(03~07)、XR250バハ(95~04)、XR250R(95~96)、ディグリー(91~94)、SL230(97~04)、XR230(05~09)、XR230モタード(09)、XLR200R(93~95)、CR125R(00~01)、XLR125R(93~99)、WR250R(07~17)、RMX450Z(14)、RM-Z450(05)、RM-Z450(14~17)、DRZ400/S(00~08)、DRZ400SM(05~08)、DRZ400SMZ(07)、DR250R(95~00)、RM250(02~08)、RMX250S(96~99)、RM-Z250(07~10)、RM-Z250(14~16)、250SB(02~04)、ジェベル250XC(96~01)、ジェベル250GPS Ver.(98~00)、RM125(07~08)、KLX450R(08~09)、KX450F(06~16)、D-トラッカー(98~05)、D-トラッカー(06~07)、KLX250ES(94~97)、KLX250SR(93~97)、KLX250(98~07)、KX250(01~02)、KX250(05~08)、KX250(09)、KX250F(05~16)、KDX220R/SR(94~99)、KX125(01~02)、KX125(05~08) シンタードパッド アフリカツイン750(93~01)、CRF450R(02~08)、CRF250R(04~08)、CRM250R(89~90) 68258

4. ブレーキパッド(ハイパーパッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(ハイパーパッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.77(44)

【特長】制動力、コントロール性、耐久性などの性能、用途、車種によって選択できる5つの「デイトナブレーキパッドシリーズです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
44153 1セット(2枚) XR250、RMX250(F) ホンダ 39

5. ハイパーシンタード DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパーシンタード 1個
レビュー: 4.53(53)

【特長】一般走行での耐久性や快適性を重視。シンタードメタル系の特長でもある耐摩耗性能を更に磨き上げ、ゴールデンパッドに対して約10%の耐摩耗性能を向上。パッドの摩耗が少なく、ホイールも汚れにくい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 種類 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
72430 1個 Dトラッカー 98-07 シンタードパッド カワサキ 40

6. SUSパッドピン NISSINショート DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) SUSパッドピン NISSINショート 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】スチール製の純正パッドピンのリプレイス品。錆びなどによる引っ掛かりから解消され、スムーズなブレーキングフィールが体感できます!。商品は1個売り。使用個数はキャリパーにより異なります。Wディスク車は2キャリパー分必要です。

ブレーキ関連 > パッドピン
品番 内容量 セット内容 主な適合車種
34796 1個 パッドピン(Φ5.8mmx全長48.5mm)×1本、プラグ×1個 NR750 1992-1997年式:フロント2セット使用

7. レッド パッド (F)XR250 RMX250S 79800 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) レッド パッド (F)XR250 RMX250S 79800 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:79800。耐熱グレードの結合樹脂と超微粒子の研磨材採用! 較して約15%の摩擦係数(効き)UPと約26%の耐磨耗性UP、ディスク攻撃性も約79%抑えることができました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
79800 1個

8. ハイパーパッド 44153 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ハイパーパッド 44153 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:44153。コストパフォーマンスと信頼性の高いベーシックなパッド。ストリートUSEに必要な全天候型等の性能は十分に確保。OEMメーカー製で純正パッドからの付け替えも安心。小中排気量車や街乗りにオススメ!。タイプ:パイパーパッド。作業時間:0.5H

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 タイプ 標準作業時間
44153 1個 パイパーパッド 0.5Hh

戻る ページ 1 次へ