ホンダ GL1800ゴールドウィング Tour DCT [1800cc] 2023-26年式 ブレーキ関連 DAYTONA(デイトナ)製

SC79 ABS ■DCT(AIRBAG)GL1800DAP ・50th Anniv

ホンダ GL1800ゴールドウィング Tour DCT [1800cc] 2023-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-SC79 原動機型式 SC79E 水平対向6気筒 水冷
フレームNo SC79 - 1500001 ~ 排気量 1,833
タイヤ
130/70 R 18 63H TL 200/55 R 16 77H TL
バッテリー GYZ20L 全長 2,615
スプロケット
二次減速比 2.615
プラグ
CR6HSB-9 本数 6
全幅 905
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,430
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 390
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
4.40 L
フィルタ
交換時
4.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 SC79 ~ 50th ANNIVERSARY(受注期間限定)
2025/4月
カラー設定
・ボルドーレッドメタリック
サドルバッグロゴをゴールド、センターコンソール部、スマートキー本体に50周年記念専用ロゴ。
2025 ~ 2025 SC79 ~ STD
2025/4月(受注期間限定)
カラー変更
・デジタルシルバーメタリック
メインフレーム、前後ホイール、マフラーカバーなど車体下部の配色をブラックに。
2026 ~ 2026 SC79 ~ STD
2026/3月
カラー変更
・パールグレアホワイト
・ガンメタルブラックメタリック
2023 ~ 2024 SC79 1500001 ~ STD
2023/2月
型式変更(2BL → 8BL)。平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
水冷4stOHC(ユニカム)水平対向6気筒。
カラー変更
・ベータシルバーメタリック(ツートーン)
・グラファイトブラック
・パールグレアホワイト(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1個
レビュー: 4.67(60)

【特長】シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合 種類 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
97124 1個 CB1300SF ABS(10~13)、CB1300SUPER BOLD'OR ABS(10~13)、CB1300SUPER TOURING ABS(10~11)、VT1300CR/CS/CX ABS(10)、CB1100/typeⅠ/Ⅱ/BLACK STYLE ABS(10~13)、VFR/ABS(06~07)、INTEGRA(12)、NC700S ABS(12~13)、NC700S DCT ABS(12~13)、NC700X/DCT/LD/LD DCT ABS(12~13)、シルバーウイングGT600/ABS(09)、シルバーウイング400GT/ABS(09)、CB400SFハイパーVTEC REVO ABS(08~13)、CB400SUPER BOLD'OR REVO ABS(08~13)、PS250(04~07)、フォルツァ・X/Z(MF08)(04~06)、フォルツァZ/S/ABS(MF08)(07)、フォルツァX(MF10)(08~09)、フォルツァZ/ABS(MF10)(08~10)、フォルツァ・Si/ABS(MF12)(13~16)、フェイズ/ABS/TypeS(FAZE)(09~12) シンタードパッド CB1300SF ABS(10~13)、CB1300SUPER BOLD'OR ABS(10~13)、CB1300SUPER TOURING ABS(10~11) 68269

2. ハイパーPAD DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパーPAD 1個
レビュー: 4.55(11)

【特長】全天候型で安定した性能を発揮するコストパフォーマンスに優れたセミメタルパッド。コストを限界まで抑えつつストリートUSEに必要な性能は十分に確保。コストパフォーマンスと信頼性の高いベーシックなパッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
78139 1個 フォルツァ(MF08/MF10)

3. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(赤パッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.73(161)

【特長】1984年から愛され続けるロングセラー。コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 適合メーカー
79850 1セット(2枚) セミメタルパッド FORZA・X(F) ホンダ

4. レッド パッド (F)FORZA・X 79850 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) レッド パッド (F)FORZA・X 79850 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:79850。耐熱グレードの結合樹脂と超微粒子の研磨材採用! 較して約15%の摩擦係数(効き)UPと約26%の耐磨耗性UP、ディスク攻撃性も約79%抑えることができました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
79850 1個

戻る ページ 1 次へ